カテゴリ
- 電動工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
「bc0075g」の検索結果

シャコ万力 EA526SGシリーズ
エスコ¥1,100~税込¥1,210~1個翌日出荷バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。![コードレス油圧式鉄筋カッター アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45078758-251104-02.jpg)
コードレス油圧式鉄筋カッター
アーム[作業工具]¥239,800税込¥263,7801セット3日以内出荷鉄筋コンクリート棒鋼(JIS G3112 SD490)直径16mm鉄筋を高速切断。 バッテリー式で場所を問わず約5秒で切断。 頭部は180度回転!作業に合わせて刃の向きを調整できます。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。セット内容替刃セット(TCCJ-16):2set(本体取付分含む)/肩掛けベルト/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】5.5、【セット時】10.9切断能力(Φmm)【鉄筋(SD490)】16(JIS G3112 SD490)最大出力(tonf)11![コードレス油圧式ボルトカッター アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45078749-251029-02.jpg)
コードレス油圧式ボルトカッター
アーム[作業工具]¥299,800税込¥329,7801セット3日以内出荷直径16mm鉄筋・直径13mmの焼入鋼を高速切断。バッテリー式で場所を問わず約5秒で切断。 船舶用のコンテナシールや、ホイストチェーンの切断に最適です。 頭部は180度回転!作業に合わせて刃の向きを調整できます。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。セット内容替刃セット(BCCJ-16):2set(本体取付分含む)/保護カバー/肩掛けベルト/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】6.7、【セット時】12.5切断能力(Φmm)【鉄筋(SD490)】16、【焼入鋼(HRC30以下)】13最大出力(tonf)111![コードレス油圧式ワイヤーロープカッター アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45078767-251106-02.jpg)
コードレス油圧式ワイヤーロープカッター
アーム[作業工具]¥319,800税込¥351,7801セット3日以内出荷直径20mm鋼心ワイヤーロープ(JIS G3525 IWRC 6×Fi(29))を高速切断。 バッテリー式で場所を問わず約5秒で切断。 エレベーターのワイヤーロープ交換、火花禁止区域での切断など、作業性にも優れています。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。セット内容ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/肩掛けベルト/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】5.9、【セット時】13切断能力(Φmm)【鋼心ワイヤーロープ】20まで(JIS G3525 IWRC 6×Fi(29))最大出力(tonf)10![アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式) アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45078724-251023-02.jpg)
アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式)
アーム[作業工具]¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ1.5mm~Φ6mmのステンレスワイヤーロープ対象。 今まで困難で電食・腐食に強いステンレススリーブの圧着をワイヤーロープが抜けない保証付の製品として開発。【破断試験済】 バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。 圧着(スエージ)には、メーカーアームステンレススリーブとセットで使用が必須です。 耐久性や異種金属との電食において、ステンレスはアルミニウムに比べて優れていますが 「サビ」ない金属ではありません。鉄粉・塩分など、使用条件により茶褐色のサビで劣化します。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。セット内容ダイスセット(SS-2D/SS-3D/SS-5D/SS-6D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6ワイヤーロープ直径(Φmm)1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0(7×7・7×19 JIS G3540)最大出力(tonf)11
ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ
エスコ¥600税込¥6601本4日以内出荷日焼け跡が残らない透明あごひもです。仕様●メーカー:谷沢製作所(タニザワ)●型番:VPU-T16U●仕様:あご部+耳部(No.2)透明●サイズ:耳紐/約290mm あご紐最大/310mm ひも幅/12mm●重量:30g●材質:軟質ビニール●カラー:透明●適合ヘルメット:EA998BB-51~-75・BC-1~-3・BE-1・BH-1~-12![コードレス油圧式アームスエージャー アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45078733-251106-02.jpg)
コードレス油圧式アームスエージャー
アーム[作業工具]¥329,800税込¥362,7801セット5日以内出荷台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ6mm~Φ12mmの繊維心ワイヤーロープ対象。 バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。 圧着(スエージ)には、メーカーアームオーバルスリーブとセットで使用が必須です。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。セット内容ダイスセット(OS-6D/OS-8D/OS-9D&10D/OS-12D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6ワイヤーロープ直径(Φmm)6/8/9/10/12(6×24 JIS G3525)最大出力(tonf)11
ワイヤクランプ
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981セット(5個)8日以内出荷規格ヨビ15AK1015部品名称ワイヤクランプ図解NoMKW1513B-F ポンプ部品_No.49、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.52、MW2SFX35G 部品_No.69、MW2SF25G-B 部品_No.75、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.48、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.65、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.46、MKW1010MD ポンプ部品_No.41、MW3SF29EL(2005) 部品_No.73、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.50、MW2SFX30GZ 部品_No.73、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.44、MKW1515H ポンプ部品_No.51、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.50、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.48
チユウイマーク
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷規格パルセーブチヤンバー部品名称チユウイマーク図解NoMS550DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.15、BSM-630SLT-C2-2 動力噴霧機部品_No.55、MS905 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.45、SSA-S1002 動力噴霧機部品_No.56、SSA-F616M 動力噴霧器部品_No.54、VSM-1010 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.8、SSA-F617VT 動力噴霧器-1 (MS800S)部品_No.55、SSA-F610I 1994ネン ラベル部品_No.46、BSA-536シリーズ -A 動力噴霧機1 MS800S部品_No.51、SSA-S602DXM 動力噴霧機部品_No.54、SSA-F617MAT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.55、SSA-α500 動力噴霧機部品_No.75、BSM-630SLT-BC2-1 動力噴霧機部品_No.55、SSA-G650 動力噴霧器部品_No.58、SSA-α610C 動力噴霧機(1)部品_No.54、BSM-620SLT 動力噴霧機部品_No.54、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 動力噴霧機部品_No.55など
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2G40)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個11日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
電気用はんだこて 出荷前点検検査書付 KSシリーズ
goot(太洋電機産業)¥15,980税込¥17,5781本12日以内出荷から16日以内出荷電子工作用はんだこて。軽量グリップ。長時間でも疲れにくい校正証明書点検・検査書






![コードレス油圧式鉄筋カッター アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45078758-251104-02.jpg)
![コードレス油圧式ボルトカッター アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45078749-251029-02.jpg)
![コードレス油圧式ワイヤーロープカッター アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45078767-251106-02.jpg)
![アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式) アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45078724-251023-02.jpg)

![コードレス油圧式アームスエージャー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45078733-251106-02.jpg)