カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bc1208」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エースボール ストレート型 ワンタッチ接続型 アソー

    エースボール ストレート型 ワンタッチ接続型

    アソー(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ワンタッチチューブ接続R×チューブ使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • エースボール ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品)

    アソー
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)形状ストレート材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ワンタッチチューブ使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • ARM Series(ARM11BC1) SMC

    ARM Series(ARM11BC1)

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    9日以内出荷
    ハンドル位置(C) 下配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
  • 液晶保護フィルム Kindle Paperwhite ( 第10世代・2018年11月発売モデル ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Kindle Paperwhite ( 第10世代・2018年11月発売モデル ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,198税込2,418
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Kindle Paperwhite (第10世代・2018年11月発売モデル)寸法(mm)109.5×160.3取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 0805 (2012M) GRM21BC81C106KA73L MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 0805 (2012M) GRM21BC81C106KA73L

    MURATA(村田製作所)
    13,980税込15,378
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 10μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X6S●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +105℃●村田GRM 0805×6S誘電体. 村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路RoHS指令(10物質対応)対応