5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
499,800 税込549,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手溶接に比べて溶接コストが大幅節約できる高能率な小型CO2/MAG/MIG自動溶接機です。独自のワイヤ可変速送給制御により手ブレに強く常に安定した溶接が可能です。インターバル溶接機能でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮します。アークスポット溶接機能を標準装備。別途アルミMIG用トーチ(BTA180-20)、ガス流量調整器(FR-1A)、ガスホース(U4345N00)を使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
仕様●定格入力(kVA/kW):6.1/5.9●溶接ワイヤ径(mm):(0.6)/(0.8)/0.9/1.2 質量(kg)46、(ワイヤ送給装置)10 定格電流(A)60~180 定格周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)16~24 定格入力電圧(V)200 定格出力電流(A)180 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×396×470 相数三相 定格使用率(%)40 最高無負荷電圧(V)32
1セット
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面打放し用。片側Pコン・片側板ナットを取付て使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
719 税込791
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-10 SMC CADデータあり
1個
73,980 税込81,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)