カテゴリ
- 制御機器(51)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- オフィス家具(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
「bc2na」の検索結果

パールテクトブレーカ
テンパール工業(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)種別パールテクトブレーカ寸法A(mm)88.5寸法D(mm)56寸法C(mm)46.5適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカ
テンパール工業¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から6日以内出荷パールテクト漏電遮断器寸法A(mm)88.5端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子寸法D(mm)56寸法B(mm)16.7JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5逆接続不可極数・素子数2P2E
S Series(SS5Y3-10F1)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き