カテゴリ
- 制御機器(18)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
「bc2na」の検索結果

パールテクトブレーカ
テンパール工業(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)種別パールテクトブレーカ寸法A(mm)88.5寸法D(mm)56寸法C(mm)46.5適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカ
テンパール工業¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から6日以内出荷パールテクト漏電遮断器寸法A(mm)88.5端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子寸法D(mm)56寸法B(mm)16.7JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5逆接続不可極数・素子数2P2E
ダイニングチェア 【 2脚セット 】 天然木 シンプル 食卓椅子 ハイバック
萩原¥9,998税込¥10,9981セット(2台)翌々日出荷木のぬくもりを感じるナチュラルなフレームと、すっきりとしたアームレスデザイン。圧迫感がなく、食卓を軽やかな印象に整えます。背中をやさしく支えるハイバック仕様で、毎日の食事やくつろぎ時間も快適に。座面はPVC・ファブリックの2タイプから選べ、お部屋の雰囲気に合わせたコーディネートが可能です。2人暮らしやダイニング用におすすめのセットです。【商品サイズ(約)】幅41×奥行49.5×高さ82.5cm【梱包サイズ(約)】84×40×20cm(10kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】マレーシア【備考】組立品(ハンマーとプラスドライバーをご用意ください)用途イス・チェア、ダイニングチェアとして。材質主材:天然木、張地:<アイボリー>PVC <ベージュ・ブラウン・グレー>ポリエステル備考組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×49.5×82.5座面高(cm)43
パールテクト オール電化対応住宅用分電盤 エコキュートまたは電気温水器+IHクッキングヒーター
テンパール工業¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷仕様エコキュートまたは電気温水器+IHクッキングヒーター色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称オール電化対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(IHクッキングヒーター)BC-2NA(30A)、【分岐回路】(エコキュート/温水器)BC-2NA(30A)、【分岐回路】(エコキュート/温水器)仕様1次送り分岐回路数6予備回路数2分岐回路(2P1E)4分岐回路(2P2E)2盤定格(A)60A外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313
パールテクト オール電化対応住宅用分電盤 エコキュート+IHクッキングヒーター
テンパール工業¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷仕様エコキュート+IHクッキングヒーター色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-53・1HEC(40A)、【エコキュート】1次送り名称オール電化対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(IHクッキングヒーター)BC-2NA(30A)、【分岐回路】(エコキュート)BC-2NA(20A)分岐回路数6予備回路数2分岐回路(2P1E)4盤定格(A)60A外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313
パールテクト 機能付住宅用分電盤 感震機能追加用
テンパール工業¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷既設の住宅用分電盤に感震機能と増回路スペースを追加できます!仕様感震機能追加用種別扉付型式MAG-ES2B質量(kg)3色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-73・1HKC(75A)名称機能付相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(感震機能付)ES-2B予備回路数10盤定格(A)100A主幹容量(A)75外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)347外形深さ(mm)103
パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 主幹 配線用遮断器
テンパール工業¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷仕様エコモデル(6・8回路専用タイプ)種別扉付型式MAB質量(kg)2.5色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1【主幹遮断器】BU-53・1HEC(30A)名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用分岐回路数4予備回路数2分岐回路(2P1E)3分岐回路(2P2E)1盤定格(A)30A主幹容量(A)30外形寸法縦(mm)320主幹配線用遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313外形深さ(mm)103
パールテクト エコモデル 6・8回路専用タイプ 住宅用分電盤 スタンダードタイプ
テンパール工業¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷樹脂使用量の減量化で環境にやさしく、コンパクトに。<環境にやさしく>。環境に配慮した材料の梱包箱を使用(森林保全に貢献)。CO2排出量ゼロ工場で製造(再生可能エネルギーを使用)。1面あたりCO2 920g(470リットル相当)削減(※従来品比:基準状態0℃1気圧)。<コンパクト>。業界最小横寸(※2022年4月時点メーカー調べ) 従来品ヨコ347mm→313mm 10%小型化仕様エコモデル(6・8回路専用タイプ)種別扉付型式MAG色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用分岐回路(2P2E)2外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313外形深さ(mm)103
パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ
テンパール工業¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷樹脂使用量の減量化で環境にやさしく、コンパクトに。<環境にやさしく>。環境に配慮した材料の梱包箱を使用(森林保全に貢献)。CO2排出量ゼロ工場で製造(再生可能エネルギーを使用)。1面あたりCO2 920g(470リットル相当)削減(※従来品比:基準状態0℃1気圧)。<コンパクト>。業界最小横寸(※2022年4月時点メーカー調べ) 従来品ヨコ347mm→313mm 10%小型化仕様エコモデル(6・8回路専用タイプ)種別扉なし型式YAG色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313外形深さ(mm)83
パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム
テンパール工業¥71,980~税込¥79,178~1台3日以内出荷仕様太陽光発電システム種別扉付型式MAG-T2色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用予備回路数3分岐回路(2P2E)6盤定格(A)60A外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形深さ(mm)118
パールテクト EV・PHEV回路付住宅用分電盤 EV・PHEV回路+エコキュート+IHクッキングヒーター+太陽光発電システム 【受注生産品】
テンパール工業¥77,980~税込¥85,778~1台30日以内出荷仕様EV・PHEV回路+エコキュート+IHクッキングヒーター+太陽光発電システム種別扉付型式MAG-IT2C2EV4色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-53・1HEC(40A)、【エコキュート】1次送り、【太陽光発電システム(分岐回路)】BU-52NS(30A)名称EV・PHEV回路付相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(IHクッキングヒーター)BC-2NA(30A)、【分岐回路】(エコキュート)BC-2NA(20A)、【分岐回路】(EV・PHEV回路)GB-52NA(40A)予備回路数1外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)
パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 【受注生産品】
テンパール工業¥18,980~税込¥20,878~1台30日以内出荷仕様スタンダードタイプ種別扉付型式MALG色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペース付分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)415外形深さ(mm)118
パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 ENE・FARM 家庭用燃料電池システム 【受注生産品】
テンパール工業¥65,980税込¥72,5781台30日以内出荷仕様家庭用燃料電池システム種別扉付型式MAG-FC2質量(kg)4.5色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-73HKC(75A)名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(家庭用燃料電池システム)B-33NA(20A)分岐回路数16予備回路数2分岐回路(2P1E)12分岐回路(2P2E)4盤定格(A)100A主幹容量(A)75外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)415外形深さ(mm)103
パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 【受注生産品】
テンパール工業¥16,980~税込¥18,678~1台30日以内出荷樹脂使用量の減量化で環境にやさしく、コンパクトに。<環境にやさしく>。環境に配慮した材料の梱包箱を使用(森林保全に貢献)。CO2排出量ゼロ工場で製造(再生可能エネルギーを使用)。1面あたりCO2 920g(470リットル相当)削減(※従来品比:基準状態0℃1気圧)。<コンパクト>。業界最小横寸(※2022年4月時点メーカー調べ) 従来品ヨコ347mm→313mm 10%小型化仕様エコモデル(6・8回路専用タイプ)種別扉なし型式YAB色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用予備回路数2外形寸法縦(mm)320主幹配線用遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313外形深さ(mm)83
パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 ECOWILL ガス発電・給湯暖・冷房システム 【受注生産品】
テンパール工業¥65,980税込¥72,5781台30日以内出荷仕様ガス発電・給温暖・冷房システム種別扉付型式MAG-GS2質量(kg)4.5色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-73HKC(75A)名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(家庭用ガス発電・給温暖房機)B-33NA(20A)分岐回路数16予備回路数2分岐回路(2P1E)12分岐回路(2P2E)4盤定格(A)100A主幹容量(A)75外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)415外形深さ(mm)103
パールテクト 家庭用燃料電池システム+電源切替開閉器付住宅用分電盤 【受注生産品】
テンパール工業¥37,980~税込¥41,778~1台30日以内出荷家庭用蓄電システムの特定負荷用分電盤に最適です!仕様家庭用燃料電池システム+電源切替開閉器付色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称機能付設置方式露出・半埋込形兼用分岐回路数4外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)
パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム 一次送り×2回路 【受注生産品】
テンパール工業¥78,980~税込¥86,878~1台30日以内出荷仕様太陽光発電システム色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用予備回路数2外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)
パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム+感震機能付 【受注生産品】
テンパール工業¥59,980~税込¥65,978~1台30日以内出荷仕様太陽光発電システム+感震機能付色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(感震機能付)ES-2B予備回路数1外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)