カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 電気材料(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bc3-4l-b」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込電池ボックス BCシリーズ タカチ電機工業埋込電池ボックス BCシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
板厚t1.0~t3.5mmに取付け可能なビス止めタイプの電池ボックスです。電池カバーはスナップインのワンタッチ開閉式ですので電池交換が容易です。
材質難燃性ABSRoHS指令(10物質対応)対応
USBハブ USB TypeC サンワダイレクトUSBハブ USB TypeCサンワダイレクト
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
充電ケーブルのように使える2ポートUSBハブ。コネクタにテンションがかかりにくいシリコンカバー付きUSB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の2ポートUSBハブです。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。※PD 100W(最大出力92W)対応
ポート数2ポート適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。最大出力(W)【USB PD】約92対応OSAndroid 14・15、ChromeOS、11,10、iOS 17・18、iPadOS 16~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。最大入力(W)【USB PD】8(※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。)電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USBポート数Type-Cメス:【2.0】1【5Gbps】1RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)(理論値)最大5ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】入力ポート【USB PD】あり
クラッチケース BIGM(丸山製作所)クラッチケースBIGM(丸山製作所)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
規格トソウナシ(4アナM5ヨウ)関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.8MB)図解NoCBC230 本体部品 クラッチケース_No.3、BC2000 本体部品 クラッチケース_No.3、BC23AL 本体部品 クラッチケース_No.3、SV20BIG-M 本体部品_No.3、TK23 本体部品_No.3、BC23 BIG-M 本体部品 クラッチケース_No.3、BC20 BIG-M 本体部品 クラッチケース_No.3、KC23A(コメリ) 本体部品_No.3、BC2000A 本体部品 クラッチケース_No.3、KC23 本体部品_No.3、JC23 本体部品_No.3、SV23 本体部品_No.3、NK20 本体部品_No.3、BC21A 本体部品 クラッチケース_No.3、KC23BL 本体部品_No.3、BC20L 本体部品 クラッチケース_No.3、TK23L 本体部品_No.4、BK23 本体部品_No.3、NK20B 本体部品_No.3、BC20A 本体部品 クラッチケース_No.4、BC23B 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 クラッチケース_No.4、TK23G 本体部品_No.4、BC32 BIG-M 本体部品_No.3
キャップ BIGM(丸山製作所)キャップBIGM(丸山製作所)
179税込197
1個
7日以内出荷
備考M17X1規格M17X1ヤマホ部品名称キャップ関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.65MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(0.65MB) 展開図50(1.09MB)図解NoBSA-420JEW ノズル関係、業務オプション部品_No.24、BSM-1020L-2 希望付属品1部品_No.34、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品3部品_No.4、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.23、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,ノズル(右) 22M部品_No.10、BSM-840SLT-BC2 希望付属品3部品_No.9、BSA-420JAW ノズル関係 業務オプション部品_No.24、BSA-420JDSG G-4S ノズル関係 業務オプション部品_No.24、BSA-420JAWG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.24、BSA-420JESG G-4S ノズル関係、業務オプション部品_No.24、BSM-620SLT 希望付属品4-8 (その他の部品類)部品_No.51、BSM-1230L オプション1部品_No.2、BSM-1350 1550L-3シリーズ センタブーム,ノズル部品_No.23など
ワイヤーマトメ BIGM(丸山製作所)ワイヤーマトメBIGM(丸山製作所)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
規格4975L部品名称ワイヤーマトメ関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.95MB)図解NoBSD-5000L 第3ブーム駆動(左)部品_No.2、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-7 (14M 第3段ブーム駆動)部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2 オプション11 (14M第3段ブーム駆動)部品_No.4、BSD-5000L 第3ブーム駆動(右)部品_No.2、BSM-620SLT 希望付属品4-7 (第3段ブーム駆動)部品_No.4、BSD-5000L-1 第3ブーム駆動 左部品_No.2、BSM-630SLT-BC2-1 オプション11 (14M 第3段ブーム駆動)部品_No.4、BSM-640SLT-B 14M 第3段ブーム駆動部品_No.3、BSM-640SLT 14M 第3段ブーム駆動部品_No.3、BSM-630SLT-BC2 希望付属品5-7 (14M 第3段ブーム駆動)部品_No.4、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-7 (14M 第3段ブーム駆動)部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2(14M) 第3段ブーム駆動部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション11 (14M第3段ブーム駆動)部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション11 (14M第3段ブーム駆動)部品_No.4、BSD-5000L-1 第3ブーム駆動 右部品_No.2、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第3段ブーム駆動部品_No.4
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1B140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1B140SMC
99,980税込109,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵