カテゴリ

  • 農業機械(122)
  • バイク純正部品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • 制御機器(11)
  • 機構部品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc310」の検索結果

192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正インクカートリッジ Canon BC-310/BC-311 Canon純正インクカートリッジ Canon BC-310/BC-311Canon(115件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ピクサスの美しさが、さらに進化して色彩豊かな写真プリントを実現しました。それが、高密度プリントヘッド技術「FINE」の能力を引き出す新染料インクです。「キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド」「キヤノン写真用紙・光沢 プロ [プラチナグレード]」との組み合わせで、より豊かな色再現を行います。
グリーン購入法適合適合PIXUS-MP493/MP490/MP480/MP280/MP270/MX420/MX350/iP2700種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号19 142 016
リサイクルインク Canon対応 BC-310 JITリサイクルインク Canon対応 BC-310JIT(35件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーCanonブラック適合PIXUS iP2700/MP270/MP280/MP480/MP490/MP493メーカー純正品番BC-310インク顔料アズワン品番65-0419-12純正品番BC-310グリーン購入法適合
体組成計インナースキャン50 BC-310 タニタ体組成計インナースキャン50 BC-310タニタ
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
最高級車にも使われるクロマフレア塗装。充実した機能のプレミアムモデル。 見る角度によってオーロラのように色が変わるイリュージョンカラー。 体重50g単位の構成度測定。 乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。 測定結果は自動でスクロール表示。
付属品CR2032コイン形リチウム電池×2個、補助脚4個トラスコ品番765-8443材質強化ガラス、ABS、PE寸法(mm)幅304×高さ15×奥行301質量(kg)1.5(電池含む)オーロラブルー測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE、PET、ステンレス質量(g)約1500(電池含む)電源(V)DC6、CR2032コイン形リチウム電池×2個ひょう量(kg)150電源DC6V CR2032コイン形リチウム電池2個最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI最小表示(g)50機能乗るピタ消費電流(mA)最大60最小目盛50 g測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%判定出力(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階、(基礎代謝量)0~9999kcal/日データメモリ前回値、1・2週間前(週平均)、1~18ヶ月前(月平均)保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)50電池寿命約6ヵ月(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)301×304×15登録人数5人・ゲストモード付き(アスリートモード付き)適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(10個)
当日出荷から31日以内出荷
リサイクルインク キヤノン対応 BC-310/311互換 エコリカリサイクルインク キヤノン対応 BC-310/311互換エコリカ(79件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
Canon(キヤノン)用 BC-310/311シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 本製品はエコリカ バリューシリーズとなり、「インク残量表示」には対応しておりません。 インク残量は表示されませんが、ほかのエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
適合機種PIXUS iP2700/PIXUS MP270/PIXUS MP280/PIXUS MP480/PIXUS MP490/PIXUS MP493※不適合機種(FAX機能付きプリンタ―ではご使用いただけません):PIXUS MX350/PIXUS MX420適合機種メーカーCanonエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 005
こて先(T20・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T20・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット(10個)
当日出荷から31日以内出荷
Drag Specialties SM DIA RUBBER RAIL F-PEG | 361073-BC310 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SM DIA RUBBER RAIL F-PEG | 361073-BC310DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
22,980税込25,278
1個
36日以内出荷
エースボール(チューブ用) アソーエースボール(チューブ用)アソー(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状アングル材質(本体)黄銅(C3771BD)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続R×チューブハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ソケット)C3604BD接続方向アングル
エースボール ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品) アソーエースボール ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品)アソー
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
端子ねじ Panasonic(パナソニック)端子ねじPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
強力ストレッチベルト ユタカメイク強力ストレッチベルトユタカメイク
63,980税込70,378
1セット(50本)
翌々日出荷から9日以内出荷
強力なゴムベルトの力で無駄なくしっかり固定出来ます。
用途物品の結束や運搬時の荷崩れ防止に材質ベルト:ポリエステル、ポリウレタン、バックル:ポリアセタール厚さ(mm)1.7(±0.3)
こて先 T32シリーズ HAKKO(白光)こて先 T32シリーズHAKKO(白光)
7,398税込8,138
1セット(10本)
当日出荷から31日以内出荷
適合機種FX-8806RoHS指令(10物質対応)対応
こて先 3BC型 HAKKO(白光)こて先 3BC型HAKKO(白光)
22,980税込25,278
1セット(10個)
5日以内出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
車載用ビデオケーブル audio-technica車載用ビデオケーブルaudio-technica
1,170税込1,287
1巻(0.5m)
6日以内出荷
・過酷な車室内の温度環境に対応した耐熱かつ、車室内での取り回しが用意なソフトシースのビデオケーブルです。・カーナビやDVDプレイヤー、リアモニターの映像出力に最適です。・OFC(無酸素銅)導体を採用するだけでなく接触抵抗の小さい金メッキプラグを採用しているので、高画質を実現し経年劣化にも強くなっています。
こて先(T36・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T36・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)
24,980税込27,478
1セット(10本)
4日以内出荷から31日以内出荷
こて先にメモリーチップが内蔵しており、こて先形状、シリアルNO、負荷回数、通電時間、鉛入り/無し使用設定など色々な情報が保存されます。
適合コテ:FN-1010質量(g)7.2
SHAFT,CRANK R   13311GBC310 ホンダSHAFT,CRANK R 13311GBC310ホンダ
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
精密鋳鉄製定盤2級 大菱計器製作所精密鋳鉄製定盤2級大菱計器製作所
319,800税込351,780
1個
14日以内出荷から60日以内出荷
据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級2級RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレオ フェンス 形材 目隠しコーナー継手 T100 YKK APシンプレオ フェンス 形材 目隠しコーナー継手 T100YKK AP
3,898税込4,288
1セット
10日以内出荷
用途シンプレオYM1,YS3,YS2型用 対応部材サイズT100
ARM Series(ARM11BC3) SMCARM Series(ARM11BC3)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(C) 下配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
Siemens 凡例プレート SIEMENSSiemens 凡例プレートSIEMENS
25,980税込28,578
1袋(10個)
7日以内出荷
バッキングプレート 1袋 10個入 SIEMENSバッキングプレート 1袋 10個入SIEMENS
35,980税込39,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。緊急停止マッシュルーム押しボタン用、黄色、接着式、外径 75 mm、内径 23 mm、銘: Arret durgence
仕様●種類:非常停止取付板●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2424アズワン品番65-7819-38
バッキングプレート 1袋 10個入 SIEMENSバッキングプレート 1袋 10個入SIEMENS
39,980税込43,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。緊急停止マッシュルーム押しボタン用、黄色、粘着式、外径 75 mm、内径 23 mm、銘:中国の緊急停止
仕様●種類:非常停止取付板●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2434アズワン品番65-7832-25
バッキングプレート 1袋 10個入 SIEMENSバッキングプレート 1袋 10個入SIEMENS
35,980税込39,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●種類:非常停止取付板●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-4684アズワン品番65-7839-37
バッキングプレート 1袋 10個入 SIEMENSバッキングプレート 1袋 10個入SIEMENS
35,980税込39,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。緊急停止マッシュルームプッシュボタン用のバッキングプレートの丸形、黄色、粘着式、外径 75 mm、内径 23 mm、銘:ノーストップ
仕様●種類:非常停止取付板●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2425アズワン品番65-7837-69
バッキングプレート 1袋 10個入 SIEMENSバッキングプレート 1袋 10個入SIEMENS
35,980税込39,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。緊急停止マッシュルームプッシュボタン用バックプレート丸形、黄色、接着式、外径 75 mm、内径 23 mm、銘: NOT-AUS
仕様●種類:非常停止取付板●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2423アズワン品番65-7817-41
Siemens バッキングプレート SIEMENSSiemens バッキングプレートSIEMENS
25,980税込28,578
1袋(10個)
7日以内出荷
詰め替えインク サンワサプライ詰め替えインクサンワサプライ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
キヤノン BC-310対応のつめかえインクです。購入後すぐに詰め替えできる工具セットです。
適合機種メーカーCanonインク色顔料ブラック適合PIXUS MP493・MP490・MP480・MP280・MP270・MX420・MX350・iP2700セット内容インクボトル、注入口シール×6、ドリルガイドシール、ドリル、手袋内容量(mL)60詰替回数約4回分(BC-70)約3回分(BC-90)インク顔料アズワン品番64-0847-26関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)対応カートリッジBC-310
直腸剪刀 ステルツナー 全長310mm BCシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ直腸剪刀 ステルツナー 全長310mm BCシリーズビー・ブラウンエースクラップ
45,898税込50,488
1本
22日以内出荷
●材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様アズワン品番65-9044-58医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003医薬品医療機器等法一般医療機器
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(133件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
詰め替えインク サンワサプライ詰め替えインクサンワサプライ
1,598税込1,758
1セット(4個)
当日出荷から3日以内出荷
適合メーカーキヤノン容量(mL)各10詰替回数(最大)3インク顔料
プライマポンプ BIGM(丸山製作所)プライマポンプBIGM(丸山製作所)
239税込263
1個
当日出荷
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.08MB)図解NoBP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 プライマポンプ_No.34、AS51EMR-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 プライマポンプ_No.34、MS071EHR(70M) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 プライマポンプ_No.37、BC310H キャブレタ、リコイルスタータ部品 プライマポンプ_No.37、MBS250H エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.21、MS7300H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.34、BCS254H Y18 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.35、BP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 プライマポンプ_No.34、BC250H GX25 キャブレータ、エアクリーナ部品 プライマポンプ_No.21、MLSE-51H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 プライマポンプ_No.34、MSE-25H エンジン キャブレタなど
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品廣杉計器
4,598税込5,058特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ エスコヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズエスコ
600税込660
1本
翌日出荷
日焼け跡が残らない透明あごひもです。
仕様●メーカー:谷沢製作所(タニザワ)●型番:VPU-T16U●仕様:あご部+耳部(No.2)透明●サイズ:耳紐/約290mm あご紐最大/310mm ひも幅/12mm●重量:30g●材質:軟質ビニール●カラー:透明●適合ヘルメット:EA998BB-51~-75・BC-1~-3・BE-1・BH-1~-12アズワン品番65-9343-79
SHO-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SHO-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット水切、防塵・防水パッキン付検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
ロック(L)ドアー (BC1G) MAZDA(マツダ)ロック(L)ドアー (BC1G)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ロック(R)ドアー (BC1D) MAZDA(マツダ)ロック(R)ドアー (BC1D)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ロック(L)ドアー (BC1F) MAZDA(マツダ)ロック(L)ドアー (BC1F)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ロック(L)ドアー (BC1E) MAZDA(マツダ)ロック(L)ドアー (BC1E)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ロック(L)ドアー (BC1D) MAZDA(マツダ)ロック(L)ドアー (BC1D)MAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
ボンネット (BC) MAZDA(マツダ)ボンネット (BC)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷