カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- キヤノン純正インク(1)
- リサイクルインク(キヤノン対応)(3)
- 詰め替えインク(キヤノン対応)(1)
- パソコン/周辺機器(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 機構部品(2)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
適合機種メーカー
ブランド
- Canon(1)
- JIT(2)
- エコリカ(1)
- サンワサプライ(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- ABB(1)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ラムマウント(2)
- 工進(1)
- 昭和コーポレーション(1)
Canon・JIT・エコリカ・サンワサプライ・三好キカイ(旧:三好パイジョン)・ABB・BIGM(丸山製作所)・HP(日本ヒューレット・パッカード)・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・SILVER STONE(シルバーストーン)・メディアカバーマーケット・ラムマウント・工進・昭和コーポレーション
「bc360」の検索結果



純正インクカートリッジ Canon BC-360/BC-361 XL
Canon(15件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷キヤノン純正インクカートリッジ適合機種PIXUS TS5330、PIXUS TS5430種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 012
リサイクルインク Canon対応 BC-360XL/BC-361XL
JIT(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。 ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。適合PIXUS TS5430 / PIXUS TS5330種別リサイクル適合機種メーカーCanonグリーン購入法適合
リサイクルインク Canon対応 BC-360/BC-361
JIT(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。 ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。種別リサイクル適合機種メーカーCanon適合プリンタPIXUS TS5430 / PIXUS TS5330グリーン購入法適合
リサイクルインク キヤノン対応 BC-360/361互換
エコリカ(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷Canon(キヤノン)用 BC-360/361シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種PIXUS TS5330/TS5430種別リサイクルインク寸法(mm)70×95×70エコマーク認定認定適合機種メーカーキヤノン(Canon)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 142 003
SC 自在振り金具360 (フリフリくん)
昭和コーポレーション¥189税込¥2081個当日出荷吊り下げボルトが適度な向き・角度での調整が可能です。独自の伴回り機能の採用により、工具を使わずに本体の取り付けができます。ゆるみ止めナットを締め込むことで振動による本体の脱落を防止します。用途本製品はW3/8の全ネジを吊り下げる金具です。材質ユニクロメッキ許容静荷重【鉛直方向】300kgf適合吊りボルトW3/8
工進スマートシリーズ用急速充電器 36V
工進(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から3日以内出荷工進スマートシリーズ用急速充電器 36Vバッテリーの充電にお使いいただけます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
ステンレス3次元ブラケット ネジ取付
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷非磁性・耐熱性・耐薬品性用途食品・飲料工場、化粧品・薬品工場、水や薬液がかかる場所など材質SUS304
DL360 Gen11 2SFF Tri-Mode U.3 x4 BC ドライブケージキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥109,800税込¥120,7801個欠品中DL360 Gen11 2SFF Tri-Mode U.3 x4 BC ドライブケージキット。
DL360 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 x1 BC ドライブケージキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷DL360 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 x1 BC ドライブケージキット。
DL360 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 x4 BC ドライブケージキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷DL360 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 x4 BC ドライブケージキット。
ポリエステルコーティング316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)
ABB¥25,980~税込¥28,578~1袋当日出荷から77日以内出荷非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール(ポリエステルコーティング)厚さ(mm)0.36色黒使用温度範囲(℃)-60~+165最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
防水ワイヤレス充電パック Qi2(最大15W出力)
ラムマウント¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷電源仕様。動作周波数:360kHz。待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)。ワイヤレス電力伝送効率:80%以上。USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)。Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応。 入力電圧。USB:5V / 3A。QC2.0:9V / 2.22A。USB PD 2.0:5~15V / 2A。 出力。BPP:5W。EPP:7.5W。MPP:15W。 出力コネクタ。USB Type-C(オス)+ USB-A アダプター。 動作温度。0℃ ~ +40℃。 保管温度。-20℃ ~ +80℃。 保護機能。過電流保護。短絡(ショート)保護。過温度保護。 環境対応。RoHS対応。WEEE対応。 認証。IP67。SAE J1455。FCC認証。CE認証。Eマーク認証。RCM認証。 電源仕様。動作周波数:360kHz。待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)。ワイヤレス電力伝送効率:80%以上。USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)。Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応。 入力電圧。USB:5V / 3A。QC2.0:9V / 2.22A。USB PD 2.0:5~15V / 2A。 出力。BPP:5W。EPP:7.5W。MPP:15W。 出力コネクタ。USB Type-C(オス)+ USB-A アダプター。 動作温度。0℃ ~ +40℃。 保管温度。-20℃ ~ +80℃。 保護機能。過電流保護。短絡(ショート)保護。過温度保護。 環境対応。RoHS対応。WEEE対応。 認証。IP67。SAE J1455。FCC認証。CE認証。Eマーク認証。RCM認証。Qi2規格のワイヤレス充電パック。IP67防水・防塵スペックのため、オートバイなど屋外環境でも使用可能。Type-C編み込みケーブルで高耐久。iPhoneでもAndroid機種でも使用可能。適合【Apple】iPhone12以降のMagSafe対応モデル【その他】ワイヤレス充電対応機種色ブラック質量(g)68ケーブル長(m)1内容1個素材樹脂、磁石
液晶保護フィルム HUAWEI P20 Pro / HW-01K 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HUAWEI P20 Pro / HW-01K寸法(mm)66.5×147.5取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
パージボデイ
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷規格WB5-2557部品名称パージボデイ図解NoBCS26CSN-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 パージボデイ_No.3、MB265SPL エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.3、MB2350L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.4、BC234SLエンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品パージボデイ_No.3、BC231RSL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.3、MB360B 駆動部、付属品部品_No.9、MTL235SP エンジン(キャブレータ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品_No.3、BC26T エンジン キャブレタ,燃料タンク部品_No.3、MB261EL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.3、KC23M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.4、MB2350G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.4、MKF-340(ステンレスバイド) キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.3、KC23CS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.4など
ロープクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷規格32、33フクム図解NoMB200G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.38、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.39、MB360B 操作部部品_No.39、SD057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)01部品 ロープクミタテ_No.59、MB360B 駆動部、付属品部品_No.43、MS058-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.60、BC2000A キャブレータ、リコイルスタータ部品 ロープクミタテ_No.30、DB21D-1 B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.51、MS057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.59、MK057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)01部品_No.59、BC2000 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ロープクミタテ_No.34、BC23 BIG-M エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 ロープクミタテ_No.31、SD057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品 ロープクミタテ_No.59など
SilverStone CPUクーラー XE360 シリーズ水冷ブロック向けに設計された 70mm ファンアップグレードキット SST-XAC-F70-C
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,998税込¥6,5981台12日以内出荷・XE360 / XE360PD / XE360PDD の水冷ブロックに取り付け可能で、CPU周辺の部品高さに柔軟に対応。・拡張可能なウォーターブロック設計で、IMFシリーズモジュールの追加に対応。・1 x IMF70-BC 70mm ファン付属。・メモリおよび VRM の冷却を強化し、マザーボード周辺部品の放熱不足を改善仕様ファン/風圧:4.5mmH2O材質プラスチック回転数(min-1[r.p.m])ファン/600~4200定格電圧(V)ファン/12ベアリングファン/デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン/0.16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×64×155対応XE360/XE360PD/XE360PDD seriesノイズレベルファン/37.9 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン/25.8 CFM
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥42,980税込¥47,2781台32日以内出荷から92日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
新 高容量シリーズ サーキットブレーカ BC型
Panasonic(パナソニック)1個欠品中質量(kg)8定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/DC250端子形状バー端子端子ねじM12接続方式表面形(バー端子付、絶縁バリア付)締付トルク(N・m)40.0~50.0定格遮断容量(kA)15(AC500V)/36(AC415V)/50(AC200V)/50(DC250V)過電流引きはずし方式熱動・可調整電磁式極数・素子数3P3E適合圧着端子(ニチフ製)60-12、80-12、100-12、150-12、200-12、250-12、325-12Sフレーム(AF)600
防水ワイヤレス充電パック&ボールアダプターセット Qi2(最大15W出力) 1インチボール
ラムマウント¥10,980税込¥12,0781個92日以内出荷電源仕様。動作周波数:360kHz。待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)。ワイヤレス電力伝送効率:80%以上。USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)。Qualcomm QC 2.0 対応。USB PD 2.0 対応。 入力電圧。USB:5V / 3A。QC2.0:9V / 2.22A。USB PD 2.0:5~15V / 2A。 出力。BPP:5W。EPP:7.5W。MPP:15W。 出力コネクタ。USB Type-C(オス)+ USB-A アダプター。 動作温度。0℃ ~ +40℃。 保管温度。-20℃ ~ +80℃。 保護機能。過電流保護。短絡(ショート)保護。過温度保護。 環境対応。RoHS対応。WEEE対応。 認証。IP67。SAE J1455。FCC認証。CE認証。Eマーク認証。RCM認証。 電源仕様。動作周波数:360kHz。待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)。ワイヤレス電力伝送効率:80%以上。USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)。Qualcomm QC 2.0 対応。USB PD 2.0 対応。 入力電圧。USB:5V / 3A。QC2.0:9V / 2.22A。USB PD 2.0:5~15V / 2A。 出力。BPP:5W。EPP:7.5W。MPP:15W。 出力コネクタ。USB Type-C(オス)+ USB-A アダプター。 動作温度。0℃ ~ +40℃。 保管温度。-20℃ ~ +80℃。 保護機能。過電流保護。短絡(ショート)保護。過温度保護。 環境対応。RoHS対応。WEEE対応。 認証。IP67。SAE J1455。FCC認証。CE認証。Eマーク認証。RCM認証。Qi2規格のワイヤレス充電パックとラムマウントのボール機構が使用できるボールアダプターとのセット品。IP67防水・防塵スペック。Type-C編み込みケーブルで高耐久。iPhoneでもAndroid機種でも使用可能。特記この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合【Apple】iPhone12以降のMagSafe対応モデル【その他】ワイヤレス充電対応機種色ブラックサイズ1インチボール質量(g)68内容1個素材樹脂、磁石、高強度複合材(High strength composite)