カテゴリ
- 農業機械(45)
- 空調・照明・電設資材(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 研磨材(15)
- パソコン/周辺機器(12)
- オフィス家具(9)
- 切削工具(9)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車補修部品(4)
- バイク部品(3)
- 制御機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(44)
- 三菱電機(28)
- SMC(17)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11)
- StarTech.com(10)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- プロトティップ(6)
- ミニター(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- 長野計器(3)
- HAKKO(白光)(3)
- CF POSH(3)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アクリサンデー(2)
- Dell Technologies(2)
- Fishiman(フィッシュマン)(2)
- ToYo TooL(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bc4-10」の検索結果

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フレックスホーン(BC型・粒度240)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主に研磨用粒度240砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(BC型・粒度320)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)¥16,900税込¥18,5901本当日出荷から31日以内出荷円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨粒度320砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン(BC型・粒度240)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥9,990税込¥10,9891本当日出荷から31日以内出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主に研磨用粒度240砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン(BC型・粒度180)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)¥8,990税込¥9,8891本当日出荷から31日以内出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主にバリ取り用粒度180砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(BC型・粒度120)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から31日以内出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(BC型・粒度180)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥9,890税込¥10,8791本当日出荷から31日以内出荷円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨粒度180砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン(BC型・粒度320)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥12,900税込¥14,1901本当日出荷から31日以内出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途粒度60、120、180:主にバリ取り用 粒度240、320、600:主に研磨用粒度320砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(BC型・粒度60)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥9,890税込¥10,8791本当日出荷から31日以内出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主にバリ取り用粒度60全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(BC型・粒度120)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥9,890税込¥10,8791本当日出荷から31日以内出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン(BC型・粒度60)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)¥9,890税込¥10,8791本当日出荷から31日以内出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主にバリ取り用粒度60全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ9.5
ミニター¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から6日以内出荷材質超硬合金軸径(Φmm)6刃径(Φmm)9.5対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ 4枚刃 DIA-HBC4
OSG(オーエスジー)¥39,980税込¥43,9781本翌日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理DIAコーティングねじれ角(°)30適合被削材種複合材料:◎
ハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 FARM BOX CUBE 410 フルセット
ホワイトバリーン¥11,300税込¥12,4301セット4日以内出荷電力や動力を使わず、毛細管現象を利用して下から養液を供給する小型栽培システムです。培土も使用するハイブリッド栽培で、根が大きく育ち成長が促進されます。断熱性が高いので、外気温の影響を抑えることができます。水位計付きのため、水管理が簡単です。セット内容:。EPS容器 x1個。水やりテープ x1袋。ポリポットΦ135(1000ml) x5個。鉢底ネット x5個。水位計 x1個用途養液・培土ハイブリッド栽培に(野菜や園芸植物に)質量(g)1450外寸(mm)410×410×410水量(L)20
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(C) 下
固定クリーンルームSUS透明
三菱電機¥159,800税込¥175,7801個13日以内出荷110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.0 (200V時)光束(Lm)器具:8580光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定クリーンルームAL枠乳白
三菱電機¥129,800税込¥142,7801個13日以内出荷110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 埋込形 220幅 アルミ枠 乳白ガラス 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.1 (200V時)光束(Lm)器具:6500光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定クリーンルームAL枠透明
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個13日以内出荷110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.0 (200V時)光束(Lm)器具:8800光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定HACCP埋込アクリル
三菱電機¥129,800税込¥142,7801個13日以内出荷110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 HACCP向け 埋込形 220幅 ステンレス枠 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:159.6 (200V時)光束(Lm)器具:8780光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定クリーンルームSUS透明
三菱電機¥159,800税込¥175,7801個13日以内出荷110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.0 (200V時)光束(Lm)器具:8800光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定クリーンルームSUS乳白
三菱電機¥169,800税込¥186,7801個13日以内出荷110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 埋込形 220幅 ステンレス枠 乳白ガラス 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.2 (200V時)光束(Lm)器具:6340光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定クリーンルームSUS乳白
三菱電機¥169,800税込¥186,7801個13日以内出荷110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 埋込形 220幅 ステンレス枠 乳白ガラス 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.1 (200V時)光束(Lm)器具:6500光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当