カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc503sg」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BS・CSアンテナベランダ取付金具 50cm以下のBS・CSアンテナ用 DXアンテナ

    BS・CSアンテナベランダ取付金具 50cm以下のBS・CSアンテナ用

    DXアンテナ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    耐風速用50形以下のCS・BSアンテナ(BC453SG、BC503SG)を、ベランダ手すりの格子・笠木や柱・壁面を利用して取り付け可能な、ベランダ用取付金具です。突出し寸法:257mm。マスト径Φ31.8mm。取付可能幅:76mm。はさみ込み幅:32~70mm。耐候性に優れた、塩害対策用の溶融亜鉛メッキ(HDZ35)仕様。 50cm以下のBS・CSアンテナ用 。外形寸法 従来機種MHV-117と同じ。本体側 ポール肉厚 t1.6→t2.0 ポール付け根 補強リブ4か所追加。受信可能風速 50m/s ※BC453SGと組み合わせ 。復元可能風速 60m/s ※BC453SGと組み合わせ 。破壊風速 70m/s ※BC453SGと組み合わせ 。M8ボルト 4本、取説 1部 付属
    その他【外観図】MV24ZM(71423) ※DXアンテナのHP確認
テレビ受信用機器カテゴリ