「bc750ja」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルトクリッパー HIT(ヒット)

    ボルトクリッパー

    HIT(ヒット)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
    用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。再生紙使用マーク適合
  • ボルトクリッパー モノタロウ

    ボルトクリッパー

    モノタロウ(82件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
    用途太い線材の切断に。材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)加工可能硬度~HRC40適合切断材鉄筋
  • ボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパ

    MCC(松阪鉄工所)(11件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    用途軟質材切断専用。種別カッター
  • ミゼットカッター MCC(松阪鉄工所)

    ミゼットカッター

    MCC(松阪鉄工所)(21件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
    全長(mm)210質量(g)275呼びMC適合切断材線材
  • ボルトクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ボルトクリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
  • ボルトクリッパ特製 MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパ特製

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    硬鋼材対応のハイグレードモデル。 特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ。
  • ポケット硬鋼線カッター HIT(ヒット)

    ポケット硬鋼線カッター

    HIT(ヒット)(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    硬線用のポケットカッターです。
    用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)270切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • チェーンカッター CKタイプ 1列用 KANA(片山チエン)

    チェーンカッター CKタイプ 1列用

    KANA(片山チエン)(50件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
    種類チェーン用加工器具
  • ボルトクリッパ KTC

    ボルトクリッパ

    KTC(4件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    クロム・バナジウムを含んだ最適の材料を鍛造し、熱処理により全体が粘り強く、刃部は高周波で2次焼入れを施しています。
  • チェーンスクリュー(チェーン用切断工具) 椿本チエイン

    チェーンスクリュー(チェーン用切断工具)

    椿本チエイン(14件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様チェーンスクリュー種類チェーン用加工器具
  • チェーンカッター ハタヤリミテッド

    チェーンカッター

    ハタヤリミテッド(8件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。
    用途自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
  • ミニカッター モノタロウ

    ミニカッター

    モノタロウ(28件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
    用途針金や番線の切断に。材質スチール(本体)、SK5(刃)全長(mm)200質量(g)280切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0加工可能硬度~HRC35適合切断材線材
  • ボルトクリッパー HAタイプ アーム[作業工具]

    ボルトクリッパー HAタイプ

    アーム[作業工具](1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    土木・建築作業に必要な工具です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 HA-300以上はパイプハンドルを使用しています。
  • ボルトカッター KNIPEX(クニペックス)

    ボルトカッター

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1丁
    当日出荷
    最大HRC48までのワークの切断が可能です。 ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。 人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。 偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。 切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。 刃の硬度は約HRC62。 刃の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
  • ボルトクリッパ ツイストハンドル ヒット商事

    ボルトクリッパ ツイストハンドル

    ヒット商事
    19,980税込21,978
    1丁
    4日以内出荷
    ハンドルグリップの折り曲げにより、据え置き式として使用できます。据え置き時は、ぐらつきが少なく安定した切断姿勢が保てます。折り曲げは、ボタンとハンドルの回転だけで容易に出来ます。グリップは左右どちらの方向にも曲げられます。従来のボルトクリッパの様にハンドルを折らずに使用する事も可能です。特許偏芯ボルト方式を採用していますので刃先が簡単に移動でき微調整が容易に行えます。
    用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。材質刃部/工具用特殊鋼全長(mm)780質量(kg)4.6切断能力(mm)HRB80軟線:Φ13、HRC40硬線:Φ9適合替刃BCC750
カッターカテゴリ