カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcp-a5f」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着スリーブ(BCP-A5F カナレ電気圧着スリーブ(BCP-A5Fカナレ電気
3,598税込3,958
1箱(100個)
翌々日出荷
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気
6,398税込7,038
1箱
当日出荷
L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
75ΩBNCコネクタ プラグ カナレ電気75ΩBNCコネクタ プラグカナレ電気
6,998税込7,698
1箱
当日出荷
3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
入数20個
75ΩBNCコネクタープラグ(圧着式)20個入り BCP-Aシリーズ カナレ電気75ΩBNCコネクタープラグ(圧着式)20個入り BCP-Aシリーズカナレ電気
9,698税込10,668
1セット
5日以内出荷
5Cケーブルに対応したインピーダンス75ΩのBNCコネクタです。(無線、計測用途の50Ω品とは異なります。)かしめにはP-741等の圧着工具が必要です。コネクタの形態:ケーブル用プラグ。
仕様●適合ケーブル:L-5CFB、LS-5CFB、5C-FB、S-5C-FB、V-5CFB●結線方式:圧着●実装:ケーブル●入り数:20個●圧着ダイス:TCD-35CA●特性インビーダンス:75Ωアズワン品番67-0350-38