カテゴリ
- オフィス家具(4)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bcp-c1」の検索結果

防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から6日以内出荷防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
IBCタンク保護カバー(高品位尿素水 AdBlue/アドブルー用)
オプティ¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷アドブルーを入れたIBCタンクを暑さ・寒さ・紫外線から保護するカバー。 UV剤が添加された高耐候性シートは、屋外での使用にて長期に渡り力を発揮します。 主要IBCメーカー(三甲、コダマ、シュッツ、マウザー等)の天板キャップΦ150タイプに適合します。用途IBCタンクでの高品位尿素水(AdBlue/アドブルー)屋外保管材質ポリエチレン色シルバー寸法(縦×横×高さ)(mm)1200×1150×1000
Air Back Cloud for PC パッケージ
Air Back¥8,098税込¥8,9081式翌日出荷から8日以内出荷ローカルデバイスとクラウドへのバックアップを行う2WAY方式のPC用バックアップソフトのライセンスです対応OSOS (32ビット/64ビット、日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows 10 (x86/x64)・Windows 11 (x64)機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出、専用クラウドストレージへのバックアップメモリー4GB 以上の RAM(※ お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。)使用CPUIntel、AMDまたは互換プロセッサストレージCドライブに 200MB以上の空き容量(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要)です。
花魁 プロテクトコート
花魁JAPAN¥3,398税込¥3,7381本(100mL)翌々日出荷シリコーンのクリア被膜がマルチな効果を発揮!。金属部防錆、磨き後の錆の再発防止、防汚効果、撥水効果が約12ヶ月持続します。抵抗器等の高熱部にも使用可能。用途防錆コーティング。未塗装樹脂パーツの艶出し内容量(mL)100耐熱温度(℃)200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量40mL危険物の性状非水溶性
クラフティー 固定肘 ハイバック ポリッシュ ダークパネル 革張り
オカムラ(岡村製作所)¥349,800税込¥384,7801脚3日以内出荷シンプルなフォルムとコンパクトなメカニズム カンファレンスシーンに求められる機能を問い直し、機能と美しさを両立したカンファレンスシーティング材質支基/アルミダイキャスト 脚・肘/アルミダイキャスト バックパネル/成形合板 キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター幅(mm)650高さ(mm)1050種類オフィスチェア奥行(mm)570キャスターあり材質(キャスター)ナイロン機能背ロッキング、座面上下調節、座面高さ調節レバー足外径(Φmm)696キャスター種類ナイロン色(フレーム)ポリッシュ座高(mm)430~540色(本体)ポリッシュ材質(座面)座シェル/成形合板 座クッション材質(背)背芯材/成形合板
クラフティー 肘なし ハイバック ポリッシュ ダークパネル 革張り
オカムラ(岡村製作所)¥329,800税込¥362,7801脚3日以内出荷シンプルなフォルムとコンパクトなメカニズム カンファレンスシーンに求められる機能を問い直し、機能と美しさを両立したカンファレンスシーティング材質支基/アルミダイキャスト 脚・肘/アルミダイキャスト バックパネル/成形合板 キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター幅(mm)530高さ(mm)1050種類オフィスチェア奥行(mm)570キャスターあり材質(キャスター)ナイロン機能背ロッキング、座面上下調節、座面高さ調節レバー足外径(Φmm)696キャスター種類ナイロン色(フレーム)ポリッシュ座高(mm)430~540色(本体)ポリッシュ材質(座面)座シェル/成形合板 座クッション材質(背)背芯材/成形合板
クラフティー 固定肘 ミドルバック ポリッシュ ダークパネル 革張り
オカムラ(岡村製作所)¥339,800税込¥373,7801脚3日以内出荷シンプルなフォルムとコンパクトなメカニズム カンファレンスシーンに求められる機能を問い直し、機能と美しさを両立したカンファレンスシーティング材質支基/アルミダイキャスト 脚・肘/アルミダイキャスト バックパネル/成形合板 キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター幅(mm)650高さ(mm)940種類オフィスチェア奥行(mm)555キャスターあり材質(キャスター)ナイロン機能背ロッキング、座面上下調節、座面高さ調節レバー足外径(Φmm)696キャスター種類ナイロン色(フレーム)ポリッシュ座高(mm)430~540色(本体)ポリッシュ材質(座面)座シェル/成形合板 座クッション材質(背)背芯材/成形合板
クラフティー 肘なし ミドルバック ポリッシュ ダークパネル 革張り
オカムラ(岡村製作所)¥309,800税込¥340,7801脚3日以内出荷シンプルなフォルムとコンパクトなメカニズム カンファレンスシーンに求められる機能を問い直し、機能と美しさを両立したカンファレンスシーティング材質支基/アルミダイキャスト 脚・肘/アルミダイキャスト バックパネル/成形合板 キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター幅(mm)530高さ(mm)940種類オフィスチェア奥行(mm)550キャスターあり材質(キャスター)ナイロン機能背ロッキング、座面上下調節、座面高さ調節レバー足外径(Φmm)696キャスター種類ナイロン色(フレーム)ポリッシュ座高(mm)430~540色(本体)ポリッシュ材質(座面)座シェル/成形合板 座クッション材質(背)背芯材/成形合板