カテゴリ

  • 農業機械(12)
  • 事務用品(7)
  • 制御機器(4)
  • 梱包用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 機構部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)

「bcr-006」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レスト ヘッド (BCR6) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (BCR6)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
トリム(R) リヤー シート バック (BCR6) MAZDA(マツダ)トリム(R) リヤー シート バック (BCR6)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
バーコードリーダー サンワサプライバーコードリーダーサンワサプライ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
1次元のコードを読み取れるバーコードリーダーです。 CCDよりも読み取り精度の高いレーザータイプです。 操作のしやすいハンディタイプです。 オプションコードを使うことで読み取り音を消すことも可能です。
仕様【PCS値】10%UPC/EANコード読み取り時、【走査速度】300スキャン/秒、【耐外乱光】3000~8000Lux付属品取扱説明書、保証書電源(V)DC5角度(°)【スキュー角】65対応OS【Windows】10,8.1,8,7コネクタ形状USBAコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種光源可視光半導体レーザー(650nm)消費電力(mA)85動作温湿度範囲0~50℃/5~85%(結露不可)保存温湿度範囲-40~70℃/5~85%(結露不可)防塵・防滴IP54読取深度(mm)0~330
LEDドライバ IC 500mA 1.7W LED PWM 調光 BCR420; 6-Pin U-DFN DiodesZetexLEDドライバ IC 500mA 1.7W LED PWM 調光 BCR420; 6-Pin U-DFNDiodesZetex
2,698税込2,968
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
仕様●出力電流:500mA●入力電圧:40 V●最大出力パワー:1.7W●ピン数:6●出力電圧 Max:40V●出力電圧 Min:1.4V●定格電流:1.2mA●電力消失:1.7W●シリーズ:BCR420RoHS指令(10物質対応)対応
my Pick/トレカバインダー/A4 ナカバヤシmy Pick/トレカバインダー/A4ナカバヤシ
1,398税込1,538
1冊
5日以内出荷
お気に入りのトレカを大量に収納できるA4サイズのバインダー式ファイルです。クリア表紙で、表紙を自分好みにカスタマイズすることができます。スリーブに入れたまま収納できる大きめポケット仕様。推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。※替台紙はBCR-6-Nをご使用ください。<ご使用上の注意>※スリーブの種類によっては入らない場合があります。
用途”好き”をあつめよう仕様【リフィル】トレカ縦型9面×片面収納・25枚入り(450枚用)、フリーポケット1枚入り質量(g)535備考【補充用替台紙】BCR-6-Nをご使用ください背幅(mm)35寸法(縦×横)(mm)315×265金具金属製縦てこ式30穴バインダー・内径25mm・外径29mm表紙仕様ポリプロピレン・厚さ1.0mm用紙寸法(mm)【収納】97×68
my Pick/トレカバインダー/A5 ナカバヤシmy Pick/トレカバインダー/A5ナカバヤシ
799税込879
1冊
5日以内出荷
お気に入りのトレカをたっぷり収納できるA5サイズのバインダー式ファイルです。クリア表紙で、表紙を自分好みにカスタマイズすることができます。スリーブに入れたまま収納できる大きめポケット仕様。推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。※替台紙はBCR-6C4をご使用ください。<ご使用上の注意>※スリーブの種類によっては入らない場合があります。
用途”好き”をあつめよう仕様【リフィル】トレカ縦型4面×片面収納・25枚入り(200枚用)、フリーポケット1枚入り質量(g)285備考【補充用替台紙】BCR-6C4をご使用ください背幅(mm)35寸法(縦×横)(mm)230×195金具金属製縦てこ式20穴バインダー・内径25mm・外径29mm表紙仕様ポリプロピレン・厚さ1.0mm用紙寸法(mm)【収納】97×68
my Pick/トレカバインダー/mini ナカバヤシmy Pick/トレカバインダー/miniナカバヤシ
529税込582
1冊
5日以内出荷
お気に入りのトレカを持ち運ぶのに便利なポケットサイズのバインダー式ファイルです。推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。クリア表紙で、表紙を自分好みにカスタマイズすることができます。スリーブに入れたまま収納できる大きめポケットを採用。また、収納物が美しく見える高透明ポケットを使用しました。台紙はセットされている枚数を含めて最大30枚セット可能です。キーホルダーが付けられるストラップホール付き。※替台紙はMP-BCR-6C1をご使用ください。<ご使用上の注意>※スリーブの種類によっては入らない場合があります。
用途”好き”をあつめよう仕様【ポケット台紙】トレカ縦型1面×片面収納・15枚入(30枚用)、【綴具】金属製立ててこ式3穴バインダー・内径20mm・外径25mmその他ストラップホール付質量(g)70備考【補充用替台紙】MP-BCR-6C1をご使用ください。背幅(mm)28寸法(縦×横)(mm)115×110表紙仕様ポリプロピレン・厚さ1.0mm用紙寸法(mm)【収納】97×68
トレーディングカード替台紙 ナカバヤシトレーディングカード替台紙ナカバヤシ(2件のレビュー)
599税込659
1パック(15枚)
当日出荷
2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単
サイズトレカ:9ポケット・15枚入・透明・片面収納、リフィル:タテ302×ヨコ234mm、収納可能:タテ97×ヨコ68mm仕様A4・29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用)材質ポリプロピレン質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
スタンド バーコードリーダー用 サンワサプライスタンド バーコードリーダー用サンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
バーコードリーダーを立てかけて置くことが出来るスタンドです。角度調整が可能。本体のネジを回して固定することができます(工具不要)スタンドが滑りにくくなるゴム足つきです。汎用性の高いスタンドで様々なバーコードリーダーを置くことができます。スタンドは折りたたみが可能で、持ち運びにも便利です。※推奨バーコードリーダーサイズ:(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ:50-65mmハンドルサイズ(持ち手):28-32mmバーコードリーダーの長さ:160-172mm重量:133-220g※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。
セット内容スタンド本体、取説(保証書)長さ(mm)28-32バーコードリーダー(50-65mmハンドルサイズ(持ち手))サイズ(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ質量(g)133-220※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。対応機種BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK、(サンワ品番)BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK
BCR・BCF ボールキャップスクリュー イマオコーポレーションBCR・BCF ボールキャップスクリューイマオコーポレーション
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
A4 クリアーポケット EA762CCシリーズ エスコA4 クリアーポケット EA762CCシリーズエスコ
690税込759
1式(15枚)
翌日出荷から翌々日出荷
バック(R),リヤー シート(BC) MAZDA(マツダ)バック(R),リヤー シート(BC)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
my Pick/トレカバインダー/mini/替台紙 ナカバヤシmy Pick/トレカバインダー/mini/替台紙ナカバヤシ
139税込153
1冊
5日以内出荷
my Pick トレカバインダーmini(MP-CBM7070)の専用替台紙です。スリーブに入れたまま収納できる大きめポケットを採用。また、収納物が美しく見える高透明ポケットを使用しました。本体(MP-CBM7070)に最大30枚までセットが可能です。<ご使用上の注意>※スリーブの種類によっては入らない場合があります。
用途”好き”をあつめよう材質ポリプロピレンクリア本体質量(g)20寸法(縦×横)(mm)【ポケット台紙】103×88【収納可能】97×68
バーコードリーダー サンワサプライバーコードリーダーサンワサプライ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
ip67の防水防塵性能対応です。2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。スマートフォンなどの画面に表示したコードの読み取りが可能です。
仕様PCS値:PCS 30% EAN113 @10mil >= 30% ケーブル長:1.8m スキャン角度:Pitch Angle ±45°、Skew(Yaw) Angle ±360°、Roll Angle ±50° 重量:235g(excluding cable) 走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒 読取可能コード:(1次元)UPC-A、Code 32、Code 93、Pharmacode/(2次元)PDF417、MaxiCode、Micro PDF417 読取深度:4 mil Code 39セット内容取扱説明書、保証書寸法(mm)L170 x W70 x H100対応OSWindows 10、8.1、8、7対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン(※USBインターフェースを持つ機種)センサー1280×800 CMOS光源照明LED 650±10nm、エイミング650±10nm動作温度-20℃ to 50℃
ノズル組品 HAKKO(白光)ノズル組品HAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トレカ収納 トレーディングカード替台紙/4ポケット15枚 ナカバヤシトレカ収納 トレーディングカード替台紙/4ポケット15枚ナカバヤシ
199税込219
1冊
5日以内出荷
カードが見やすいクリア表紙収納ポケットサイズ68×97mm持ち運びやすいA5と大容量のA4の2サイズ展開
クリアサイズA5材質(本体)ポリプロピレン(IPP 0.08mm)質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×4×210収納寸法(mm)タテ97×ヨコ68
LED積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
定電流ダイオード 6-Pin DiodesZetex定電流ダイオード 6-PinDiodesZetex
579税込637
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コーシヨンラベル BIGM(丸山製作所)コーシヨンラベルBIGM(丸山製作所)
479税込527
1個
7日以内出荷
部品名称コーシヨンラベル関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.71MB)図解NoMKW1010-BPS-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.6、MKW1010-BCR フューエル,ルーブリカント部品_No.6、MKW1516B フューエルタンク,キャブレタ部品_No.2、MFH-G352-1 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.2、MKW1010-BC-1(2013) フューエル,ルーブリカント部品_No.6、MKW1010-BC-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.6、MFH-P260 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.2、MKW1010-BP フューエル,ルーブリカント部品_No.6
クランクジク BIGM(丸山製作所)クランクジクBIGM(丸山製作所)
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
規格ストローク3.8部品名称クランクジク関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.81MB)図解NoMW3SF25G(SDK)W 部品_No.7、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.7、MW2SF25G-B 部品_No.6、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.51
ピストンガイドマトメ BIGM(丸山製作所)ピストンガイドマトメBIGM(丸山製作所)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
規格7,8フクム関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.84MB)図解NoMSW1008-K 調圧弁部品_No.6、MKW10G 調圧弁部品_No.6、CKW10G アンローダ部品_No.6、MSW1008-M 調圧弁部品_No.6、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.6、JHW708 アンローダ部品_No.6、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.6、GSW105 アンローダ部品 ピストンガイドマトメ_No.6、KSW10-M アンローダ部品_No.6、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.6、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.6、JHW100-H アンローダ部品_No.6、GSW708 アンローダ部品 ピストンガイドマトメ_No.6、GSW10-M アンローダ部品 ピストンガイドマトメ_No.6、GSW10C-M アンローダ部品 ピストンガイドマトメ_No.6、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 ピストンガイドマトメ_No.6、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.6
ノブ BIGM(丸山製作所)ノブBIGM(丸山製作所)
639税込703
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.6MB)図解NoGSW1007(B) エンジン ガバナ、オペレーション部品_No.11、スマッシャー21 エンジン ガバナ、オペレート部品_No.11、MKW1010-BP ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.6、MKW1010-BPS-1 ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.6、MKW1010-BC-1(2013) ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.6、BP404 エンジン ガバナ、リコイル部品 ノブ_No.11、MFH-P260 エンジン ガバナオペレーション部品_No.12、MKW1010-BCR ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.6、MFH-G352-1 エンジン ガバナオペレーション部品_No.12、SSW-302A 作業用エンジン(ガバナコントロール)部品_No.11、MKW1010-BC-1 ガバナオペレーション,アクセサリ部品_No.6、MKW1516B コントロール,リコイルスタータ,フライホイール,イグニッションコイル部品_No.11
ロツドスプリング BIGM(丸山製作所)ロツドスプリングBIGM(丸山製作所)
389税込428
1個
7日以内出荷
部品名称ロツドスプリング関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(0.67MB)図解NoMKW1010-BPS-1 ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.16、MFH-G352-1 エンジン ガバナオペレーション部品_No.6、スマッシャー21 エンジン ガバナ、オペレート部品_No.4、MKW1010-BCR ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.16、MFH-P260 エンジン ガバナオペレーション部品_No.6、MKW1010-BP ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.16、MKW1010-BC-1(2013) ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.16、MKW1010-BC-1 ガバナオペレーション,アクセサリ部品_No.16
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)
109税込120
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.71MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.07MB)図解NoMBW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.7、MSD520EW-S フューエル,ルーブリカント部品_No.7、GS305EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 スクリユ_No.7、スマッシャー21 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.6、MKW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.7、MSW1511-S フューエル,ルーブリカント部品_No.7、MKW1516B フューエルタンク,キャブレタ部品_No.6、MSW1110-S フューエル,ルーブリカント部品_No.7、MKW1513B フューエル,ルーブリカント部品_No.8、MKW1209DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.7、SSW-302A 走行用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.6、MKW1010-BP フューエル,ルーブリカント部品_No.5、MKW1010-BPS-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.5、MKW1010-BC-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.5、GSW15C エンジン フューエル、ルーブリカント部品 スクリユ_No.7、MSW1511S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.7、MSW1110S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.7、MPW3000E フューエル,ルーブリカント部品_No.7、MKW1513-SEN2 フューエル,ルーブリカント部品_No.8、MKW1513B-F フューエル,ルーブリカント部品_No.8、MKW1010-BC-1(2013) フューエル,ルーブリカント部品_No.5、MFH-G352-1 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.6、MKW1010-BCR フューエル,ルーブリカント部品_No.5、GS204EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 スクリユ_No.7、MFH-P260 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.6
ナット BIGM(丸山製作所)ナットBIGM(丸山製作所)
49税込54
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.88MB)図解NoMFH-G352-1 エンジン ガバナオペレーション部品_No.18、SSW-302A 作業用エンジン(ガバナコントロール)部品_No.15、MFH-G352-1 エンジン エレクトリックデバイス2,フゾクヒン部品_No.11、GSW1007(B) エンジン ガバナ、オペレーション部品_No.15、GS13EBR ガバナ、オペレーション部品 ナット_No.14、MKW1010-BC-1 ガバナオペレーション,アクセサリ部品_No.8、MFH-P260 エンジン ガバナオペレーション部品_No.18、MKW1010-BPS-1 ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.8、GS17EB エンジン クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ナット_No.72、MP2530E-S クランクケース,ピストン,バルブ部品 ナット_No.64、MI-A400 エンジン(ガバナー,コントロール)部品_No.12、MI-A401 ピストン,クランクシャフト,カムシャフト部品_No.29、MFH-G352-1 エンジン ガバナオペレーション部品_No.22、GS13EB ガバナ、オペレーション部品 ナット_No.14、MFH-P260 エンジン エレクトリックデバイス2、付属品部品_No.6、MP4030E-S クランクケース,ピストン,バルブ部品 ナット_No.64、MFH-P260 エンジン エレクトリックデバイス2、付属品部品_No.11、GS17EBSR エンジン クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ナット_No.72、MKW1010-BP ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.8、MFH-P260 エンジン ガバナオペレーション部品_No.22、MFH-G352-1 エンジン エレクトリックデバイス2,フゾクヒン部品_No.6、MKW1010-BCR ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.8、MKW1010-BC-1(2013) ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.8、スマッシャー21 エンジン ガバナ、オペレート部品_No.15
ストレーナクミタテ(PF3/4) BIGM(丸山製作所)ストレーナクミタテ(PF3/4)BIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
規格PF3/4サクシヨンフイルター関連資料展開図1(0.62MB) 展開図2(0.62MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(1.19MB)図解NoMSW-72-K 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MSW1108-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.10、MSW1008-K 付属品部品_No.10、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.19、MKW1010-BC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、GS30MR 付属品 ホース・ノズル部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.14、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.19、MKW10G 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MKW1010-BPS-1 付属品(給水ホース,余水ホース)部品_No.6、MSW1008-K-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.10、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.10、MKW1010-BCR 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、SDW1109 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.10、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.19、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.19、MS171EMK-1 付属品部品_No.6、MSW1008-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MKW22ED-1 ハリマーク,付属品部品_No.3、MS171EMM-1 付属品部品_No.6、MSW-72-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MSW1008-3M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MKW1010-BP 付属品(給水ホース,余水ホース)部品_No.6
タツピングスクリュ BIGM(丸山製作所)タツピングスクリュBIGM(丸山製作所)
339税込373
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.62MB) 展開図3(0.57MB) 展開図4(0.58MB) 展開図5(0.55MB) 展開図6(0.53MB) 展開図7(0.65MB) 展開図8(0.58MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.58MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.62MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.58MB) 展開図22(0.67MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.67MB) 展開図26(0.58MB) 展開図27(0.64MB) 展開図28(0.64MB) 展開図29(0.58MB) 展開図30(0.84MB)図解NoGSW15C エンジン エレクトリックデバイス、アクセサリ部品 タツピングスクリユ_No.6、MKW1513-SEN2 クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.72、MSW1511S-2 エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.6、MBW1511DX-S エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.6、MKW728B エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.6、MKW1116B エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.6、GS17EB エンジン ファンカバー、スタータ部品 タツピングスクリユ_No.30、MKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.66、MKW1209DX-S エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.6、GKW15B エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.6、TSW12B エンジン エレクトリックデバイス、アクセサリ部品_No.6、MSW1110S-1 エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.6など
プラグマトメ BIGM(丸山製作所)プラグマトメBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
備考6フクム部品名称プラグマトメ関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.57MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.64MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.71MB)図解NoMKW1513B 動力噴霧機部品_No.5、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.6、MW3SF29EL(2005) 部品_No.6、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.5、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.5、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.6、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.6、MW3SF29EL(HP) 部品_No.6、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.6、MKW1513B-F ポンプ部品_No.5、MW3SF30EE(2004) 部品_No.6、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.9、MW3SF30E(2005) 部品_No.6、MW3SF30EE-750W 部品_No.6、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.5、MKW1010MD ポンプ部品_No.7、MKW1515H ポンプ部品_No.5、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.5、MW3SF29EL(2005) 部品_No.6A、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.5、MW3SF34G(2004) 部品_No.6、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.6
GS204EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 フェーエルゲージCP BIGM(丸山製作所)GS204EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 フェーエルゲージCPBIGM(丸山製作所)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.91MB)図解NoMKW1010-BPS-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.4、MKW1010-BCR フューエル,ルーブリカント部品_No.4、GS204EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 フェーエルゲージCP_No.6、MKW1010-BC-1(2013) フューエル,ルーブリカント部品_No.4、MSW1110S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.6、MSD520EW-S フューエル,ルーブリカント部品_No.6、MPW3000E フューエル,ルーブリカント部品_No.6、スマッシャー21 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.5、MKW1209DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.6、MKW1010-BC-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.4、MFH-G352-1 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.5、MFH-P260 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.5、MSW1110-S フューエル,ルーブリカント部品_No.6、MKW1010-BP フューエル,ルーブリカント部品_No.4
ホースセツゾクカナグ BIGM(丸山製作所)ホースセツゾクカナグBIGM(丸山製作所)
619税込681
1個
8日以内出荷
規格PF3/8チヨウネジナカシン部品名称ホースセツゾクカナグ関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.6MB) 展開図9(0.6MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(0.63MB) 展開図12(0.63MB) 展開図13(0.62MB) 展開図14(0.61MB) 展開図15(0.62MB) 展開図16(0.62MB) 展開図17(0.61MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.66MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.77MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(1.19MB)図解NoMS171EMK-1 付属品部品_No.9、MS170EC-M H 付属品部品_No.8、MS170ECM-R 付属品部品_No.8、MSW1008-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MS171EMM-2-A 付属品部品_No.9、MSW-70-K 付属品部品_No.3、MSW-70-M 付属品部品_No.3、MKW110-MC 付属品部品_No.4、MBW22GP-M 付属品部品_No.3、MSW-71-M 付属品部品_No.6、MKW1010MD 付属品部品_No.8、MKW1010-BCR 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MSW-72-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MKW1010-BP 付属品(給水ホース,余水ホース)部品_No.3、MSW-71-K 付属品部品_No.6、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.7、MSW1008-3M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MSW1108-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.7、MS171EMM 付属品部品_No.9など
積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
19,980税込21,978
1台
14日以内出荷から89日以内出荷
1「光」見えやすさインナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさLEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
サイズΦ60
リニスピードジャッキ SJ 椿本チエインリニスピードジャッキ SJ椿本チエイン
669,800税込736,780
1個
20日以内出荷から40日以内出荷