カテゴリ

  • 農業機械(94)
  • バイク純正部品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 制御機器(28)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 作業服(20)
  • 電気材料(11)
  • 切削工具(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 空調・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcs-2」の検索結果

関連キーワード
296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
注水式ベストBODYCOOL SMART-X スリーライク注水式ベストBODYCOOL SMART-Xスリーライク(1件のレビュー)
18,000税込19,800
1着
当日出荷
独自の気化冷却システムによってバッテリーや保冷剤を使用せず、水のみを利用して身体を連続して最長72時間冷却できる冷却ベストです。常温の水でも効果を発揮し,効果が薄れてきたら水を追加するだけで効果が回復。水を使用するメリットとして、危険物を扱う現場や医療現場などでも使用可能・充電などの面倒な手間が不要・災害対策としても有効。熱がこもりにくいため、電動ファン付きウエアのインナーとしても最適です。電動ファンの風が気化熱冷却効果を高めます。コンパクトにたためて驚きの軽さです。独自技術で外側・内側ともにドライな状態をキープします。
用途暑さ対策、気化熱冷却ベスト。セット内容服のみブラック
ハンドルキャップ テンパール工業ハンドルキャップテンパール工業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
ソーチェン 京セラインダストリアルツールズソーチェン京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
チェーンソーの交換用ソーチェンです
用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
18V充電器 京セラインダストリアルツールズ18V充電器京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
18Vリチウムイオン電池用の充電器ですサイズ:幅120×高さ110×奥行60mm質量:310g材質:PC原産国:中国
用途36V・18V・10.8Vリチウムイオン電池の充電
マグネットキャッチセット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチセット (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
999税込1,099
1セット
当日出荷
用途扉固定用付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22 (3)77吸着力(N)30表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ ナベヤマシンバイスシリーズ部品 取付クランプナベヤ
8,798税込9,678
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBRSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
マグネットキャッチセット (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチセット (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
969税込1,066
1セット
当日出荷
用途扉固定用付属品FCS-03-06、BCS-03-05(各2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)5 (2)10 (3)30吸着力(N)10表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品APB-04-10、NSM-04-3、NSM-04-4(各2ヶ) NH-04-GR(4ヶ)
フィルタマット オーム電機フィルタマットオーム電機
2,998税込3,298
1箱(2枚)
翌々日出荷から10日以内出荷
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
419税込461
1個
5日以内出荷
規格WB16-104部品名称Oリング図解NoBCS263SN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.11、DB21D-1 B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.2、MS053D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.26、MKF-A430-2 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.11、MB2350G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.12、MS5910D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.31、LBC233UT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.11、GS51ET-20 キャブレタ、リコイルスタータ部品 Oリング_No.12、BC26M エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.12、ADS26AS エンジン(キャブレタ,燃料タンク)部品 Oリング_No.12、BC234SLエンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品Oリング_No.11、MJS-21 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、BC20M エンジン(キャブレタ、エアクリーナなど
ボールチェーン(ステンレス製) TRUSCOボールチェーン(ステンレス製)TRUSCO(6件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
ハモノボスA BIGM(丸山製作所)ハモノボスABIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
図解NoMB2330G ギヤケース部品_No.4、NK23B L ギヤケース部品_No.4、JC233DX 本体部品_No.22、MB3230DU ギヤケース部品_No.4、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.31、AD-23KS 本体(外管,ギアケース,ハンドル)部品 ハモノボスA_No.13、DB263 B ギヤケース部品_No.4、JC23SGL 本体部品_No.22、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.19、ML23SLJ ギヤケース部品_No.4、GKB2400UT 本体部品_No.14、GKB2600U 本体部品_No.12、MB267MKM 本体部品_No.14、AD-23KSL 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)部品 ハモノボスA_No.13、MBC265U 本体 外管、ギヤケース部品_No.11、BCS32 ギヤケース部品 ハモノボスA_No.4、OS26KL ヒロシマ ギヤケース部品_No.4、MB266CKM 本体部品_No.14、KM26 2G ギヤケース部品_No.4、JC261DXL-1 本体部品_No.21など
ネンリヨウタンクマトメ BIGM(丸山製作所)ネンリヨウタンクマトメBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
規格ナチユラル、パツドアリ図解NoMB320U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、DB-S320 01 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、DB-S320-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、BCS32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MBS320 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、CBC320 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.63、BCS32M エンジン クランクケース、シリンダ、フューエルタンク部品_No.56、BC32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、MKF-330 エンジン1(マルヤマ)部品_No.59、MBS320-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、DB-S320-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、DB-S320-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MB132RU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.38、AC32S エンジン (キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.34、MBS320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、BCV32 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、MBS320-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、BC32M エンジン クラッチケース、シリンダ部品_No.57、MB320U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MBS320-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、DB32D-C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MBS320-3C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、DB-S320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MB320AU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、DB-S320-3C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MB320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60
スタータアセンブリ BIGM(丸山製作所)スタータアセンブリBIGM(丸山製作所)
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
規格ダンパー, 3~11フクム図解NoMB267VUT エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MB267VU エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MBC266L エンジン リコイルスタータ2007年4月~部品_No.2、MB268VU エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BC300RS エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、MB2660L エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2600L エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2310EU エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2310EL エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BC303RS リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、BCS303RS エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MB266CKM リコイルスタータ部品_No.2、BC260RS エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、MB267V-KP エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MBC266U エンジン リコイルスタータ2007年4月~部品_No.2など
クラッチアセンブリ BIGM(丸山製作所)クラッチアセンブリBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様60,61フクム規格56ヨウクラツチ図解NoMB260G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、MB3010U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、DB265SP 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MBS3000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MB2330DG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、MB200-1G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、DB235SP B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、ML23SJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、MBS2330 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、DB-S260 01 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、MK057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品_No.29、DB263D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、DB233 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、BCS32M エンジン クランクケース、シリンダ、フューエルタンク部品_No.32など
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKMSMC
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)FKM
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBRSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅材質(シール)NBR
ブレーキケーブル NTBブレーキケーブルNTB(135件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から5日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
ボルト用保護カバー 未来工業ボルト用保護カバー未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(8個)
当日出荷から翌々日出荷
沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)岡崎精工(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から11日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
プレート式  自在ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、ゴム(B入り)車ナンシン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽荷重用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SE~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SE~)SMC
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDMSMC
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(シール)EPDM材質(ボディ)黄銅
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBRSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形ボディサイズ30材質(ボディ)AL材質(シール)NBR
グラフイツク 2 BCS-F1579-20 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 2 BCS-F1579-20YAMAHA(ヤマハ)
599税込659
1個
3日以内出荷
ジヨイント 2 BCS-F3823-00 YAMAHA(ヤマハ)ジヨイント 2 BCS-F3823-00YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
グラフイツク 1 BCS-F1569-20 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 1 BCS-F1569-20YAMAHA(ヤマハ)
599税込659
1個
3日以内出荷
グロメット BIGM(丸山製作所)グロメットBIGM(丸山製作所)
195税込215
1個
8日以内出荷
規格クロ(N1.5)図解NoMP2530E2SP クランクケース,シリンダ部品 グロメツト_No.45、MB2330U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、BCS26CSN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 グロメツト_No.54、BHT600 エンジン部品_No.51、SV23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57、MS030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.48、GS10EM-1 エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 グロメツト_No.47、BC20M エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 グロメツト_No.53、MBS2330 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、BC32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、GKS11-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.46、MP2530E2 クランクケース,シリンダ部品 グロメツト_No.45、MBS200-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60など
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
489税込538
1セット(5個)
8日以内出荷
規格6X16.5XT1.2図解NoDB-S260 01 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、DB-S320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、DB-S260-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、GS51EMR-50L エンジン クランクケース、シリンダ部品 ヒラザガネ_No.32、HG2600 エンジン クランクケースシリンダ部品_No.38、MB320AU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、GS51TR-50 クランクケース、シリンダ部品 ヒラザガネ_No.32、AC23SAL エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ヒラザガネ_No.30、DB26D-C 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、BCS23CSN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ヒラザガネ_No.33、MS5301D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.35、GS25EM エンジン クランクケース、シリンダ部品 ヒラザガネ_No.31など
ゴムバンドマトメ BIGM(丸山製作所)ゴムバンドマトメBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
仕様クロ図解NoJCS264DX 本体 ハンドル、背負枠部品_No.21、DB-S320-3C 本体部品_No.34、BCS264S 本体 ハンドル、背負枠部品_No.15、MBS267VT 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、MBS2330 本体部品_No.25、DB-S260-2C 本体部品_No.27、MKF-A415 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.54、MBS26GEX-125 本体 ハンドル、背負枠部品_No.21、MLBS2200 本体 ハンドル、背負枠部品_No.20、BCS303RS 本体 背負枠部品_No.18、LBCS264S 本体 ハンドル、背負枠部品_No.15、BCS263SN 本体 背負枠部品_No.18、MBS2402-1KT 本体部品_No.27、BCS254H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.24、MBS235R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、MBS2402 本体部品_No.25、GKBS2602 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、MBS3230F 本体部品_No.25、MBS278 本体 ハンドル、背負枠部品_No.21など
デジタル指示調節計 BCS2シリーズ 神港テクノスデジタル指示調節計 BCS2シリーズ神港テクノス(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
お客様がよく使用される設定項目を集約した「初期設定モード」を搭載。この項目を設定すれば制御開始できます。 時間とSV(目標値)を9ステップ設定できる、簡易プログラム機能を標準搭載(1パターン)。 直流電流出力形の場合、簡易変換機として使用可能です。入力信号を絶縁された4~20mADCに変換して出力します。 パソコンに接続して、机の上でも簡単に各種設定が行えます(ツールケーブル別売)、専用ソフトウェア(無償)が必要です)
制御方式オートチューニング付PID制御入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧首下長(mm)60寸法(幅W×高さH)(mm)48×48入力マルチレンジ
バンノウグリース 100G 0# BIGM(丸山製作所)バンノウグリース 100G 0#BIGM(丸山製作所)
769税込846
1個
11日以内出荷
仕様MP#0(40G)図解NoMBS247V 付属品部品_No.8、MBS26GEX-125 付属品部品_No.8、MBS2630F 付属品部品_No.9、MBS267V 付属品部品_No.8、BCS263SN 付属品部品_No.8、GKBS2702 付属品部品_No.8、BCS254H 付属品部品_No.8、DB-S260 01 付属品部品_No.6、MBS320-1 付属品部品_No.6、DB-S242 付属品部品_No.3、BCS32BIG-M 付属品部品 バンノウグリース 100G 0#_No.7、JCS260DX-1 付属品部品_No.8、MBS268 付属品部品_No.8、BCS303RS 付属品部品_No.8、MBS2330 付属品部品_No.10、ADS26AS 付属品部品 バンノウグリース 100G 0#_No.7、MBS2402-1 付属品部品_No.7、MBS320-2C 付属品部品_No.6、BCS23CSN 付属品部品 バンノウグリース 100G 0#_No.7、MBS200-2C 付属品部品_No.6、MLBS2200 付属品部品_No.8、MBS3000 付属品部品_No.10など
ロックタイトエアマシンバイス ナベヤロックタイトエアマシンバイスナベヤ
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者への負担の軽減が可能です。
口幅×口開×口深(mm)102×45×138付属品標準取付クランプセットBCS14B×2セット、標準ガイドブロック×2個、ハンドル×1個幅(mm)【標準ガイドブロック】14質量(kg)26RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーターステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)オリエンタルモーター
15,980税込17,578
1台
9日以内出荷から24日以内出荷
耐熱クラスモーター部:130 (B)RoHS指令(10物質対応)対応
分子構造模型(モル・タロウ) タロウ分子構造模型(モル・タロウ)タロウ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
モル・タロウは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の立体構造を学ぶことができるキットです。色鮮やかに結晶構造を表現でき、立体的な姿形に触れることで、基本的な結晶構造の理解に役立ちます。 異なる種類の原子やスリーブを一目で区別し、間違えないように色分けしてあります。
ハロゲンバルブS25 MAD MAX(マッドマックス)ハロゲンバルブS25MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
12V用と24V用をそれぞれラインナップ 修理用としてご使用ください。
ガラス球形式S25
ボンベカバー TRUSCOボンベカバーTRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。
CoolRack M15 1.5ml/2mlx15本 BCS-125シリーズ biocisionCoolRack M15 1.5ml/2mlx15本 BCS-125シリーズbiocision
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし。
CoolBox 2XT Workstation BCS-503シリーズ biocisionCoolBox 2XT Workstation BCS-503シリーズbiocision
149,800税込164,780
1式
5日以内出荷から48日以内出荷
CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは4種類。長時間、温度分布を均一に保つことが可能。電源や氷など必要なし。