曜日別特売

ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)

ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) - オリエンタルモーターステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) - オリエンタルモーターステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) - オリエンタルモーターステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) - オリエンタルモーターステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) - オリエンタルモーターステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) - オリエンタルモーターステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) - オリエンタルモーターステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) - オリエンタルモーター
耐熱クラス
モーター部:130 (B)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全569種類を絞り込む
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))
タイプ
電圧
角度(°)
569種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧
タイプ
角度(°)
接続ケーブル
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75337441PKP224D15B2.32 V標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:1.8°コネクタ仕様0.097
¥5,300
¥5,298
¥5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337450PKP224U09B3.2 V標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:1.8°コネクタ仕様0.075
¥5,300
¥5,298
¥5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337459PKP244D15B3.9 V標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:1.8°コネクタ仕様0.48
¥5,300
¥5,298
¥5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337468PKP244U04B12 V標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:1.8°コネクタ仕様0.36
¥5,300
¥5,298
¥5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337477PKP244U08B5.76 V標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:1.8°コネクタ仕様0.36
¥5,300
¥5,298
¥5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337486PKP244U12B4.8 V標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:1.8°コネクタ仕様0.39
¥5,300
¥5,298
¥5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337520PKP243D08A24.6 V標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:1.8°ミニコネクタ仕様0.35
¥5,400
¥5,398
¥5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337529PKP243D15A22.7 V標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:1.8°ミニコネクタ仕様0.35
¥5,400
¥5,398
¥5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337538PKP243D23A21.8 V標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:1.8°ミニコネクタ仕様0.35
¥5,400
¥5,398
¥5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337547PKP243MD15A22.7 V高分解能、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.9°ミニコネクタ仕様0.32
¥5,400
¥5,398
¥5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337556PKP243MU12A23.2 V高分解能、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.9°ミニコネクタ仕様0.26
¥5,400
¥5,398
¥5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337565PKP243U08A25.3 V標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:1.8°ミニコネクタ仕様0.26
¥5,400
¥5,398
¥5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337581PKP243U09A24.5 V標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:1.8°ミニコネクタ仕様0.26
¥5,400
¥5,398
¥5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337590PKP243U12A23.2 V標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:1.8°ミニコネクタ仕様0.26
¥5,400
¥5,398
¥5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337687PKP225MD15A3 V高分解能、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.9°コネクタ仕様0.165
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337696PKP225MU09A4.4 V高分解能、軸タイプ:片軸基本ステップ:0.9°コネクタ仕様0.124
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337705PKP245D15A3.6 V標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:1.8°コネクタ仕様0.58
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337721PKP245U05A12 V標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:1.8°コネクタ仕様0.45
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337730PKP245U08A6.4 V標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:1.8°コネクタ仕様0.45
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337739PKP245U12A4.56 V標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:1.8°コネクタ仕様0.45
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337757PKP244D08B25.7 V標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:1.8°ミニコネクタ仕様0.48
¥5,900
¥5,898
¥6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337766PKP244D15B23.2 V標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:1.8°ミニコネクタ仕様0.48
¥5,900
¥5,898
¥6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337775PKP244D23B22.1 V標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:1.8°ミニコネクタ仕様0.48
¥5,900
¥5,898
¥6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337791PKP244MD15B23.2 V高分解能、軸タイプ:両軸基本ステップ:0.9°ミニコネクタ仕様0.42
¥5,900
¥5,898
¥6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337800PKP244MU12B24.9 V高分解能、軸タイプ:両軸基本ステップ:0.9°ミニコネクタ仕様0.35
¥5,900
¥5,898
¥6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337809PKP244U08B27.1 V標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:1.8°ミニコネクタ仕様0.39
¥5,900
¥5,898
¥6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337818PKP244U12B24.8 V標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:1.8°ミニコネクタ仕様0.39
¥5,900
¥5,898
¥6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338125PKP266U10B8.1 V標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:1.8°コネクタ仕様1.1
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338141PKP266U20B4 V標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:1.8°コネクタ仕様1.1
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338150PKP266U30B2.76 V標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:1.8°コネクタ仕様1.1
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338186PKP266D14A24.6 V標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:1.8°ミニコネクタ仕様1.4
¥7,200
¥7,198
¥7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338211PKP266D42A21.6 V標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:1.8°ミニコネクタ仕様1.4
¥7,200
¥7,198
¥7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338220PKP266U10A26.9 V標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:1.8°ミニコネクタ仕様1.1
¥7,200
¥7,198
¥7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338229PKP266U20A23.4 V標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:1.8°ミニコネクタ仕様1.1
¥7,200
¥7,198
¥7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338317PKP266D14B24.6 V標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:1.8°ミニコネクタ仕様1.4
¥7,500
¥7,498
¥8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338326PKP266D28B22.4 V標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:1.8°ミニコネクタ仕様1.4
¥7,500
¥7,498
¥8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338335PKP266D42B21.6 V標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:1.8°ミニコネクタ仕様1.4
¥7,500
¥7,498
¥8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338351PKP266U10B26.9 V標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:1.8°ミニコネクタ仕様1.1
¥7,500
¥7,498
¥8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338360PKP266U20B23.4 V標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:1.8°ミニコネクタ仕様1.1
¥7,500
¥7,498
¥8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338755PKP268U10A9.32 V標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:1.8°コネクタ仕様1.75
¥8,500
¥8,498
¥9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338771PKP268U20A4.9 V標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:1.8°コネクタ仕様1.75
¥8,500
¥8,498
¥9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338780PKP268U30A3.15 V標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:1.8°コネクタ仕様1.75
¥8,500
¥8,498
¥9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338895PKP268U10B9.32 V標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:1.8°コネクタ仕様1.75
¥8,800
¥8,798
¥9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338911PKP268U20B4.9 V標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:1.8°コネクタ仕様1.75
¥8,800
¥8,798
¥9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338920PKP268U30B3.15 V標準、軸タイプ:両軸基本ステップ:1.8°コネクタ仕様1.75
¥8,800
¥8,798
¥9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75339051PKP268D14A26.6 V標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:1.8°ミニコネクタ仕様2.5
¥9,100
¥9,098
¥10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75339060PKP268D28A23.4 V標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:1.8°ミニコネクタ仕様2.5
¥9,100
¥9,098
¥10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75339069PKP268D42A22.2 V標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:1.8°ミニコネクタ仕様2.5
¥9,100
¥9,098
¥10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75339078PKP268U10A29.9 V標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:1.8°ミニコネクタ仕様2
¥9,100
¥9,098
¥10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75339087PKP268U20A24.8 V標準、軸タイプ:片軸基本ステップ:1.8°ミニコネクタ仕様2
¥9,100
¥9,098
¥10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする