カテゴリ
- 農業機械(70)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
- 機構部品(12)
- バイク純正部品(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 制御機器(7)
- メカニカル部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(67)
- コガネイ(47)
- SMC(20)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(9)
- TOEX(LIXIL)(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- TRUSCO(4)
- BALLUFF(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ホンダ(3)
- 昭和コーポレーション(3)
- ECHO(エコー)(3)
- 八光電機(2)
- 未来工業(2)
- biocision(2)
- omron(オムロン)(1)
- 京セラ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ナンシン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bcs3」の検索結果

デジタル温度指示調節計BCS3シリーズ
神港テクノス¥9,398~税込¥10,338~1台19日以内出荷温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定質量(g)概算94電源電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン(ステンレス製)
TRUSCO(6件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
分子構造模型(モル・タロウ)
タロウ(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から15日以内出荷モル・タロウは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の立体構造を学ぶことができるキットです。色鮮やかに結晶構造を表現でき、立体的な姿形に触れることで、基本的な結晶構造の理解に役立ちます。 異なる種類の原子やスリーブを一目で区別し、間違えないように色分けしてあります。
ビューティークランプ BCS
昭和コーポレーション¥289税込¥3181個当日出荷用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ユニクロメッキ寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15寸法A(mm)23ボルト【吊りボルト】W3/8適合フランジ厚(mm)1~18板厚t(mm)2
ステンレスビューティークランプ BCS
昭和コーポレーション¥979税込¥1,0771個当日出荷用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質SUS304寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15寸法A(mm)23ボルト【吊りボルト】W3/8適合フランジ厚(mm)1~18板厚t(mm)2
ブチルシール
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381本当日出荷スピードコン(TSP-V225)、(TSP-V230)の追加用ブチルシールです。用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。トラスコ品番363-2358材質ブチルゴム、無機質充てん剤、ミネラルスピリット
ステンレストグルBT(パワーアンカー
大阪魂¥3,003税込¥3,3031個翌々日出荷ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。 全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。材質ステンレス下穴径(Φmm)19
TRUSCO ソケット ステンレス
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷スタンダードなパイプ取付金具です。用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
温調付投込みヒーター
八光電機¥89,980~税込¥98,978~1個当日出荷から15日以内出荷温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)使用液水キャブタイヤコード(m)2温度コントローラー液膨式サーモスタット発熱密度(W/cm2)10
クランプ型ステイ(BCS)
AIOULE(ふじわら)¥3,098~税込¥3,408~1個4日以内出荷防鳥用支持ステイでH鋼に取付けます。仕様クランプ部ドブメッキ材質SUS 304取付け方法クランプ対象動物防鳥用
ドブメッキビューティークランプ BCS
昭和コーポレーション¥699税込¥7691個4日以内出荷用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ドブメッキ寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15寸法A(mm)23ボルト【吊りボルト】W3/8適合フランジ厚(mm)1~18板厚t(mm)2
温調付投込みヒーター
八光電機¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。質量(kg)6温度調節範囲(℃)15~100(設定は15~120)使用液水電源コードキャブタイヤケーブル2m温度コントローラー液膨式サーモスタット電源プラグなし電線断面積(mm2)3.5
36Vバッテリーチェンソー BCS310
ECHO(エコー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷チェンタイプ90PX-45Eバー(cm)30商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)なしガイドバー種類スプロケットノーズバー1充電当たりの作業量丸太100mmおよそ100カット
プレート式 自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車
ナンシン¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から9日以内出荷中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
フェンスAA(木調) YL1型 (T-8)
TOEX(LIXIL)¥4,898税込¥5,3881セット4日以内出荷から11日以内出荷YL1型(横ルーバー):パネルの表裏に曲線を施し、目隠しと通風を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
フェンスAA(木調) YL1型 (T-12)
TOEX(LIXIL)¥5,598税込¥6,1581セット4日以内出荷から11日以内出荷YL1型(横ルーバー):パネルの表裏に曲線を施し、目隠しと通風を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
フェンスAA(木調) YL1型 (T-6)
TOEX(LIXIL)¥4,598税込¥5,0581セット4日以内出荷から11日以内出荷YL1型(横ルーバー):パネルの表裏に曲線を施し、目隠しと通風を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
36Vバッテリーチェンソー BCS310/S
ECHO(エコー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷チェンタイプ90PX-45Eバッテリー36Vリチウムイオンバッテリー(充電器付き)バッテリー容量(Ah)2バー(cm)30ガイドバー種類スプロケットノーズバー1充電当たりの作業量丸太100mmおよそ100カット
36Vバッテリーチェンソー BCS310T/S
ECHO(エコー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷チェンタイプ90PX-45Eバッテリー36Vリチウムイオンバッテリー(充電器付き)バッテリー容量(Ah)2バー(cm)30ガイドバー種類スプロケットノーズバー1充電当たりの作業量丸太100mmおよそ80カット
温調付投込みヒーター
TGK(東京硝子器械)¥331,500税込¥364,6501本10日以内出荷温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれていて取扱いが容易で安全です。TGK品番052-61-03-11質量(kg)6温度制御方式液膨式サーモスタット温度調節範囲(℃)15~100(設定は15~120)材質(端子ボックス)アルミ鋳物(塗装)電源プラグ無し発熱密度(W/cm2)10適用電線断面積(mm2)3.5
スリムシリンダ DA50X75
コガネイ¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA50X250
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA50X900
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)900種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA63X100
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA50X50
コガネイ¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA63X250
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500