カテゴリ
- 制御機器(5)
- 農業機械(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 建築金物(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
定格電圧(V)
エコロジープロダクト
「bcw-30」の検索結果

温調付投込みヒーター
八光電機(2件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。型式B型温度調節範囲(℃)32~100、【設定】32~110使用液水電線仕様キャブタイヤケーブルキャブタイヤコード(m)2材質(端子ボックス)【塗装】アルミ鋳物温度コントローラー液膨式サーモスタットサーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ電源プラグなし発熱密度(W/cm2)10
Fe-Lock Light basic
Keiden(ケイデン)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷留守中の合鍵の使用や抹消済のカードの使用を光でお知らせ Fe-Lock Lightは、おサイフケータイやフェリカ・マイフェア規格のカードをタッチすることで情報を照合し施解錠が行えるコンパクトな非接触タイプのICカード錠です。 ドアの鍵穴部分を交換するだけ、ドアへの穴あけ加工も不要です。 シンプル設計でカンタン操作、7色の光と音で操作をナビゲート、施解錠も安心確実な手動式です。 防滴構造で屋外への設置も可能 ICカードやスマホがカギとして利用可能 電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心 抹消済みカードや合鍵の使用等を光でお知らせ 24時間対応の専用コールセンター用途マンションやオフィス・病院・工場等、幅広い施設に採用されています。付属品登録カード 1枚、ご利用カード 3枚、角型9Vアルカリ乾電池(テスト用)、その他取付ビス・取付金具等仕様登録有効枚数:20枚材質/仕上本体:PC/塗装 (ブラック)、eシリンダー(操作ノブ):SPCE・プロテクター/ABS (ブラック塗装)質量(g)420電源角型9Vアルカリ乾電池1本構造錠連動構造:モーター駆動クラッチ連結構造方式認証方式:MIFARE UL/1K/4K及びFeliCa(MIFARE UL/4KはKeiden発行)、照合方式:非接触認証NFC(13.56Mz)表示フルカラーLED ブザー鳴音使用環境-10~60℃・90%RH未満(結露なきこと)防塵・防滴防塵:IP5X・防滴:IPX4電池寿命3年以上・アルカリ乾電池20~28℃で1日10回操作(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数施解錠操作/30万回以上
トリガレバークミタテ(16)
BIGM(丸山製作所)¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷規格16/オシボタン/860L, 860L図解NoBC263RS 本体部品 トリガレバークミタテ(16)_No.23、BC303RS 本体部品 トリガレバークミタテ(16)_No.23、BCW233S 本体部品_No.40、JC233DX 本体部品_No.33、BCW233SH 本体部品_No.40、LBC26UT 本体部品_No.23、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.30
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591セット(10個)8日以内出荷備考M8規格M8ミガキマルクロ部品名称ヒラザガネ図解NoBCW234S 本体部品_No.23、BMC264S 本体部品 ヒラザガネ_No.26、MC2601RS(JP) 本体部品_No.31、MC2700RS(JP) 本体部品_No.31、BCW233SH 本体部品_No.23、BCW233SH-1 本体部品_No.23、MC261J 本体部品_No.30、BMC263S+アタッチメント 本体部品 ヒラザガネ_No.26、BCW233S 本体部品_No.23、MC2600RS(JP) 本体部品_No.33
6カクアナツキボルト
BIGM(丸山製作所)¥84税込¥921個8日以内出荷規格M5X12図解NoBCW233S 本体部品_No.20、MC2601RS(JP) 本体部品_No.28、CSR351S(14) クランクケース部品 6カクアナツキボルト_No.10、BCW233SH 本体部品_No.20、MCA-PS(10)(JP) 本体部品_No.30、MCV3501(14) クランクケース部品_No.10、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-PSプルーナ部品 6カクアナツキボルト_No.30、MC-P(JP) 本体部品_No.32、MCV3501(16) クランクケース部品_No.10
Cガタトメワ アナヨウ 30
BIGM(丸山製作所)¥165税込¥1821個8日以内出荷規格アナヨウ30図解NoBC263STD 本体部品 Cガタトメワ アナヨウ 30_No.7、BSA-662 1062シリーズ リヤアクスル分解部品_No.28、NK23DX 本体部品_No.5、BSA-661C,1061Cシリーズ フロントアクスル分解部品_No.28、BC23A 本体部品 Cガタトメワ アナヨウ 30_No.5、JHC30DX 本体部品_No.7、BCW233SH-1 本体部品_No.6、NK23S(L) 本体部品_No.7、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ組立部品_No.10、JC26DX 本体部品_No.5、JC233DX 本体部品_No.7、JCN26DT 本体部品_No.7、HBC254H 本体部品_No.7、BC310H 本体部品 Cガタトメワ アナヨウ 30_No.5、JC23 本体部品_No.5、BSA-650-1 -2シリーズ PTOミッション部品_No.33、KC23BS(コメリ) 本体部品_No.6、KC23BL 本体部品_No.5、BCW233S 本体部品_No.6、IAC23Mプロ 本体部品_No.7など