カテゴリ

  • 切削工具(21)
  • メカニカル部品(20)
  • 制御機器(15)
  • 保管用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 機構部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bd-120」の検索結果

138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エースボール ストレート型 ピーコック型 アソー

    エースボール ストレート型 ピーコック型

    アソー(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ドレン口接続R使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • アクリル板 TRUSCO

    アクリル板

    TRUSCO
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    透明性があり、1mmと薄いため加工がしやすいです。
    用途補強やカバー、仕切りなどに材質アクリル樹脂厚さ(mm)1透明
  • Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子本体形状一体形取付穴径(Φmm)30接点材質銀接点
  • バリット断熱材 タジマツール(TJMデザイン)

    バリット断熱材

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    断熱材、遮音シートなどの長尺もの切断に最適 長尺のものを切りやすく、使いやすい新形状 断熱材を使う大工ユーザーにも最適 手が痛くならないエラストマーグリップ 保管時に刃先を守刃先ケース付
    全長(mm)287質量(kg)342刃長(mm)120切断対象グラスウール(厚さ50mm相当対応)、ロックウール(厚さ50mm相当対応)、ゴム・遮音シート(厚さ1.2mm対応)、養生パネル( PP1.5mm、クッション材2mm相当対応)、金網(亜鉛引亀甲線系0.4mm対応)
  • サラバネBD(イワタキカク 大阪魂

    サラバネBD(イワタキカク

    大阪魂
    1,976税込2,174
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • エースボール BD型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール BD型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル 座ぐり用

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
    用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
  • WWホワイトボードノートB5 学研

    WWホワイトボードノートB5

    学研
    1,098税込1,208
    1冊
    翌々日出荷
    持ち運びが簡単なホワイトボードノート/テレワークでのオンライン会議や自宅学習に最適/細かい文字の書き込みも簡単にできる0.8mmの極細ペンが付属/各ページの間に書いた文字の保護カバーやスキャンするときの保護カバーなどとしても活躍する、筆記可能な透明シート付
    セット内容本体:8ページ、各ページの間に透明PPシート(4枚)/ホワイトボードマーカー Φ9mm、ペン先0.8mm程度/先端にイレイサー付寸法(幅W×高さH)(mm)257×182(本体)、15×125(ホワイトボードマーカー)
  • スタンド黒板 ビッグタイプ(オールブラック) 光

    スタンド黒板 ビッグタイプ(オールブラック)

    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    材質木製幅(mm)600高さ(mm)約1210質量(g)5220奥行(mm)530
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (平形) IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (平形)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ボタン形状:丸平形。取付穴径:Φ30
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30
  • ムーミンダイアリー(グリーン) 学研ステイフル

    ムーミンダイアリー(グリーン)

    学研ステイフル
    1,198税込1,318
    1冊
    翌々日出荷
    本文もフルカラー、384日分記入できるダイアリー
    材質本体寸法(mm)125×167×13ページ数192ページ(1ページ2日分・8mm横罫線)
  • W型金型デートマークデートマークD1型 外径20mm 浦谷商事

    W型金型デートマークデートマークD1型 外径20mm

    浦谷商事
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)72.2文字種別D1型
  • P型金型デートマークD1型 20mm 浦谷商事

    P型金型デートマークD1型 20mm

    浦谷商事
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS420、硬度HRC50°質量(g)40.3文字種別D1型
  • WW+ホワイトボードノートA5 学研

    WW+ホワイトボードノートA5

    学研
    1,098税込1,208
    1冊
    翌々日出荷
    持ち運びが簡単なホワイトボードノート/テレワークでのオンライン会議や自宅学習に最適/暮らしに役立つ新しいフォーマット入り/細かい文字の書き込みも簡単にできる0.8mmの極細ペンが付属/各ページの間に書いた文字の保護カバーやスキャンするときの保護カバーなどとしても活躍する、筆記可能な透明シート付
    セット内容本文:6ページ、各ページの間に透明PPシート(3枚)/ホワイトボードマーカー Φ9mm、ペン先0.8mm程度/先端にイレイサー付寸法(幅W×高さH)(mm)210×148(本体)、15×125(ホワイトボードマーカー)繰り返し・詰め替え対応
  • ムーミンダイアリー(ピンク) 学研ステイフル

    ムーミンダイアリー(ピンク)

    学研ステイフル
    1,198税込1,318
    1冊
    翌々日出荷
    本文もフルカラー、384日分記入できるダイアリー
    材質本体寸法(mm)125×167×13ページ数192ページ(1ページ2日・8mm横罫線)
  • ウェザータイト(バルコニー用)(一体タイプ) フクビ化学

    ウェザータイト(バルコニー用)(一体タイプ)

    フクビ化学
    869税込956
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    施工スピード・精度を格段にアップ。 豊富なラインナップで7つの壁厚に対応。
    材質PEグリーン半透明
  • ディープケース BeHAUS

    ディープケース

    BeHAUS
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    仕切り板がなく深型なので変形品やかさ張る道具も収納しやすいです。クリアタイプで中身が見やすいです。止め具が大きいのでしっかりロックできます。信頼の日本製です。
    用途小物の収納、整理に材質本体/ポリプロピレン止め具:赤仕切板RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディープケース BeHAUS

    ディープケース

    BeHAUS
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    固定仕切り板と可変仕切り板が複合しているので収納物に合わせた小分け収納がしやすいです。クリアタイプで中身が見やすいです。止め具が大きいのでしっかりロックできます。信頼の日本製です。
    用途小物の収納、整理に材質本体/ポリプロピレン止め具:緑仕切板8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディープケース BeHAUS

    ディープケース

    BeHAUS
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    仕切り板4枚付なので小物が仕分けしやすいです。クリアタイプで中身が見やすいです。止め具が大きいのでしっかりロックできます。信頼の日本製です。
    用途小物の収納、整理に材質本体/ポリプロピレン止め具:青仕切板4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェザータイトバルコニー用 フクビ化学

    ウェザータイトバルコニー用

    フクビ化学
    17,980税込19,778
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    バルコニー取り合い部の防水対策は、一体成形カバー材でトータルに一挙解決。 漏水の原因となる三面交点。ピンホール対策が確実な解決法。
    グリーン半透明
  • オンセミ, 整流ダイオード, シリーズ ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, 整流ダイオード, シリーズ

    ON SEMICONDUCTOR
    199税込219
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディープケース BeHAUS

    ディープケース

    BeHAUS
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    中皿、本体それぞれに仕切り板を付けられるので収納物に合わせて区切ることができます。クリアタイプで中身が見やすいです。止め具が大きいのでしっかりロックできます。信頼の日本製です。
    用途小物の収納、整理に材質本体/ポリプロピレン止め具:黒仕切板8枚(中皿)、4枚(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30 TWNDシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNDシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ロケーティングピン(先端ボールタイプ) ナベヤ

    ロケーティングピン(先端ボールタイプ)

    ナベヤ
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    面取りのみのピンに比べ挿入時のかじりが起きにくく、ロボット用ジグワーク位置決めピンに最適です。 基準面のあたりが1mm幅あり、安定した位置決めが可能です。 基準面はDLC(ダイヤモンドライクカーボン)コーティングで耐摩耗に非常に優れています。
    材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気蒸し器 熱研

    電気蒸し器

    熱研
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    電気式空だき防止付(ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約50分。 使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力ミニセイロ:4穴×4段中華セイロ:39cm×3段角セイロ:39cm×2段角蒸し器:39cm×2段ノズル穴数:4穴
    質量(kg)約11(本体のみ)電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)480×480×335消費電力(W)1470/350(切替方式)槽容量(L)湯槽:11TKG品番9-0414-0701
  • ドライバーソケット 12PT 差込6.35x対辺12mmx70L NAC(長堀工業)

    ドライバーソケット 12PT 差込6.35x対辺12mmx70L

    NAC(長堀工業)
    879税込967
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-0942全長(mm)70質量(g)36差込角(mm)6.35二面幅(mm)12穴角12角
  • ロケートリング ボルトタイプ用 TRUSCO

    ロケートリング ボルトタイプ用

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    金型と成型機の位置決めの役割をします。プラスチック金型用のロケートリングです。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
    材質炭素鋼(S45C)穴径d1(Φmm)ボルト:11穴径d2(Φmm)ボルト:6.5適合ボルトM6
  • RSB1A120BD シュナイダーエレクトリック

    RSB1A120BD

    シュナイダーエレクトリック
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 汎用 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.1V onsemi

    onsemi 汎用 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.1V

    onsemi
    199税込219
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シリーズ。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 4ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (10100)エンジン アセンブリ スバル

    (10100)エンジン アセンブリ

    スバル
    989,000税込1,087,900
    1個
    5日以内出荷
  • 4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル

    4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用4枚刃ラジアスエンドミル
    用途スミR加工用材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30
  • onsemi 小信号 整流ダイオード, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.1V onsemi

    onsemi 小信号 整流ダイオード, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.1V

    onsemi
    29,980税込32,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 小信号。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 4ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Small Signal Fast Diode ON SEMICONDUCTOR

    Small Signal Fast Diode

    ON SEMICONDUCTOR
    29,980税込32,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様小信号スイッチングダイオード、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 小信号 整流ダイオード, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 onsemi

    onsemi 小信号 整流ダイオード, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23

    onsemi
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。整流タイプ = 小信号。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2A。MMBD1205 :高導電性超高速ダイオードプロセス 1P から取得。 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 汎用 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.1V onsemi

    onsemi 汎用 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.1V

    onsemi
    259税込285
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductorピン数(ピン)3ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)コモンカソード整流方式汎用RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)1.1ピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)2ピーク逆回復時間(ns)4最大連続順方向電流(mA)200
  • onsemi 汎用 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.1V onsemi

    onsemi 汎用 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.1V

    onsemi
    199税込219
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductorピン数(ピン)3ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シリーズ整流方式汎用RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)1.1ピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)2ピーク逆回復時間(ns)4最大連続順方向電流(mA)200
  • サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)

    サンダー用ペーパー

    FUJI STAR(三共理化学)
    3,398税込3,738
    1箱(50枚)
    6日以内出荷から25日以内出荷
    マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。HNタイプは熱に強い接着剤を使用しています。目づまりが少なくロングライフです。
    用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。タイプマジック式危険物の類別非危険物
  • スマートミラクルエンドミル 三菱マテリアル

    スマートミラクルエンドミル

    三菱マテリアル
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数4
  • 2枚刃ミラクル40ラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル

    2枚刃ミラクル40ラジアスエンドミル(M)

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質極超微粒子超硬刃数2