カテゴリ

  • 作業工具(11)
    • カッター替刃(1)
    • デザインナイフ(9)
  • 切削工具(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 農業機械(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「bd-2000」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デザインナイフ用 替刃(黒刃) NTカッターデザインナイフ用 替刃(黒刃)NTカッター(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。刃先角度30° 刃1枚にデザイン刃(30°)が9枚連結しています。一枚ずつ折ってご使用ください。
材質(刃)SK2仕様業務用BD型替刃・30°刃厚(mm)0.38
防爆ドライバー 大和合金防爆ドライバー大和合金(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
各種ねじの締め付け、取り外し作業に使用します。
商品構成単品
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル 座ぐり用三菱マテリアル(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
バインダー A5.S 20H セキセイバインダー A5.S 20Hセキセイ
1,898税込2,088
1冊
3日以内出荷
用紙の抜き差し自由自在、MPバインダー[D式]。 とじ具は2段式開閉ですからワイドに開き、記帳がとてもラクにできます。
用途用紙の抜き差し自由自在のMPバインダー仕様20穴、【表装】総布貼(ふち金付)サイズA5-S(230×200×40)収納枚数(枚)約200
4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)三菱マテリアル
52,980税込58,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用刃数4材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30
バイオレットコーティングヘリカルエンドミルRツキ 三菱マテリアルバイオレットコーティングヘリカルエンドミルRツキ三菱マテリアル
109,800税込120,780
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数6材質極超微粒子超硬
ミラクルR付エンドミル 三菱マテリアルミラクルR付エンドミル三菱マテリアル
149,800税込164,780
1本
翌日出荷から6日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J) 三菱マテリアル4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J)三菱マテリアル
149,800税込164,780
1本
3日以内出荷
VC-4JCのラジアスタイプです。ロング刃長なので、深い場所でのR部加工が可能です。
用途スミR加工用刃数4材質極超微粒子超硬表面処理ミラクルコーティングねじれ角(°)30
ミラクルラジアスエンドミル 三菱マテリアルミラクルラジアスエンドミル三菱マテリアル
84,980税込93,478
1本
3日以内出荷
材質極超微粒子超硬
3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S 三菱マテリアル3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S三菱マテリアル
67,980税込74,778
1本
5日以内出荷
航空機用アルミニウム合金などの高能率加工に適したです。被削材:アルミニウム合金、銅合金。
AT-MMC2000BD80/LC-A メディアコンバーター アライドテレシスAT-MMC2000BD80/LC-A メディアコンバーターアライドテレシス
579,800税込637,780
1式
13日以内出荷
AT-MMC2000BD80/LC-Aは、AT-MMC2000/SP+AT-SPBD80-Aのバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、AT-MMC2000BD80/LC-Bと対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-23
AT-MMC2000BD80/LC-B メディアコンバーター アライドテレシスAT-MMC2000BD80/LC-B メディアコンバーターアライドテレシス
579,800税込637,780
1式
13日以内出荷
AT-MMC2000BD80/LC-Bは、AT-MMC2000/SP+AT-SPBD80-Bのバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、AT-MMC2000BD80/LC-Aと対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-24
AT-MMC2000BD40 ギガビット対応 LC光メディアコンバーター アライドテレシスAT-MMC2000BD40 ギガビット対応 LC光メディアコンバーターアライドテレシス
319,800税込351,780
1式
13日以内出荷
各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長40kmまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
AT-MMC2000BD10/LC ギガビット光メディアコンバーター (シングルモード1心 10km延長) アライドテレシスAT-MMC2000BD10/LC ギガビット光メディアコンバーター (シングルモード1心 10km延長)アライドテレシス
199,800税込219,780
1式
13日以内出荷
各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長10kmまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2230BD SMC5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2230BDSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(D) スライド形ロック式(手動形)ファンクション(BD) 高速応答タイプ(0.95W) + 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなしシリンダポート管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2231BD SMC5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2231BDSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式(要工具形)ファンクション(BD) 高速応答タイプ(0.95W) + 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)マニホールドブロック(MB)マニホールドブロック付シリンダポート管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(166件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷から7日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
NT デザインナイフ NTカッターNT デザインナイフNTカッター(7件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軽くて丈夫なアルミ削りだしホルダー。 細軸タイプで、一段と細かいプロ作業に最適です。 先端に針もセットできます。 BDC刃(刃先30°)5枚と針が1個ついています。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに材質(本体)アルミニウム質量(g)11寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×6×6色(本体)シルバー適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
D型カッター 繊細な切り抜き用 NTカッターD型カッター 繊細な切り抜き用NTカッター(7件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きに。 レタリングなど細かい作業に便利な針付き。仕様両端リバーシブル機構。メタルボディー付属品BDA型刃・BDC型刃各5枚シルバー質量(g)43.9刃厚(mm)0.38アズワン品番64-8254-29適合替刃BDC-200P・BD-100・BD-1800・BD-2000・BSB-11P・BSB-12P・BSB-13P・BDA-200P・BSB-01P・BSB-02P・BSB-03P
デザインナイフ NTカッターデザインナイフNTカッター(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。デザインナイフのベーシックモデル。ホルダーに再生樹脂100%を使用した地球環境にやさしいエコタイプ。鉛筆感覚で握りやすいグリップ。BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に消しゴムはんこやペーパークラフトにグリーン購入法適合トラスコ品番395-8248材質(本体)再生PP樹脂質量(g)14寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×9×9色(本体)適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
D型カッター 繊細な切り抜き用 NTカッターD型カッター 繊細な切り抜き用NTカッター(10件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きに。付属品BDA型刃・BDC型刃各5枚キャップトラスコ品番406-2256質量(g)38.3適合替刃BDC-200P・BD-100・BD-1800・BD-2000・BSB-11P・BSB-12P・BSB-13P・BDA-200P・BSB-01P・BSB-02P・BSB-03P
NT デザインナイフ NTカッターNT デザインナイフNTカッター(6件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 デザインナイフのベーシックモデル。 鉛筆感覚で握りやすいグリップです。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに材質(本体)PP樹脂質量(g)14寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×9×9適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
NT デザインナイフ NTカッターNT デザインナイフNTカッター(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ホルダーに握りやすいゴムグリップがついています。 軸が回転するので、なめらかな曲線を切ることができます。 BDC刃(刃先30°)5枚つき。
用途アートワークや切り絵に消しゴムはんこやペーパークラフトにトラスコ品番395-8451材質(本体)アルミニウム質量(g)19寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)144×11×14色(本体)シルバー適合替刃刃先30°デザインナイフ替刃(BDC-200P,BD-1800,BD-2000,BSB-13P)
AQUOSブルーレイ用 ブルーレイレコーダー純正リモコン シャープAQUOSブルーレイ用 ブルーレイレコーダー純正リモコンシャープ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
AQUOSブルーレイ用ブルーレイレコーダー純正リモコン AN-65RC1
用途AQUOSブルーレイ純正品 録画や再生など主な機能が設定不要ですぐ使えます(※機種によっては一部の機能が操作できない場合があります。) 「リモコン番号切替機能」搭載 レコーダーが2台あっても干渉せずに使えます。 「テレビ操作切替機能」搭載 リモコン1つでテレビの操作ができます。適合機種(2010年発売以降の機種が対象)BD-HDW55/53、BD-HDS55/53、BD-HDW700/70、BD-HDW65/63、BD-HDS65、BD-AV70、BD-HDS63、BD-HDW80/75/73、BD-H50、BD-D1、BD-H30、BD-W2000/1000/500、BD-W1100/510、BD-HW51、BD-H51、BD-T2100/1100/510、BD-W1200/520、BD-S520、BD-W515、BD-T2300/1300、BD-W2300/1300、BD-SP1
NT デザインナイフ NTカッターNT デザインナイフNTカッター(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軸が六角形で握りやすい。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に消しゴムはんこやペーパークラフトに材質(本体)66ナイロン質量(g)11寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)124×9×10色(本体)乳白色適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
NT デザインナイフ NTカッターNT デザインナイフNTカッター(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ホルダー。鉛筆感覚で握りやすいグリップ。BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に消しゴムはんこやペーパークラフトに材質(本体)アルミニウム質量(g)20寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)131×9×9色(本体)シルバー適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
NT デザインナイフ NTカッターNT デザインナイフNTカッター
389税込428
1個
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 デザインナイフのベーシックモデル。 鉛筆感覚で握りやすいグリップです。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚入り。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトにトラスコ品番402-2718材質(本体)PP樹脂質量(g)14寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×9×9色(本体)適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
ホースメネジナカシン BIGM(丸山製作所)ホースメネジナカシンBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
規格13ホースヨウ部品名称ホースメネジナカシン関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.32MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.09MB)図解NoBSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Jシリーズ部品_No.16、BSA-420JDSG G-4 薬液配管2部品_No.32、BSA-410AS コントロールボックス部品_No.21、BSA-420JDS 薬液配管2部品_No.32、BSA-410S コントロールボックス部品_No.21、BSA-420JDESG G-4 薬液配管2部品_No.32、BSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.21、BSA-420JDSG G-4S 薬液配管2部品_No.32、BSA-420JDESG G-4S 薬液配管2部品_No.32、BSA-536シリーズ -A 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.17、BSA-420LDASH 薬液配管2部品_No.32、BSA-420JDSG G-3 薬液配管2部品_No.32、BSA-410 コントロールボックス部品_No.21、BSA-420JDESG G-3 薬液配管2部品_No.32、BSA-411CS コントロールボックス センサ部品_No.21、BSA-420JDAS 薬液配管-2部品_No.32、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.25、CBM-300BD-K 分水器部品_No.13、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.21、BSA-420JDASG G-3 薬液配管-2部品_No.32、BSA-420JDASH 薬液配管 2部品_No.32、BSA-411S コントロールボックス センサ部品_No.21、BSA-420JDES 薬液配管2部品_No.32、BSA-420S 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.21、KBM-410D 薬液配管部品_No.38、BSA-411AS コントロールボックス センサ部品_No.21
ナット BIGM(丸山製作所)ナットBIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
規格ARAG2002050部品名称ナット関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.97MB)図解NoSSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.3、BSA-420JES 薬剤配管2部品_No.3、KBM-3015D-2 薬液配管部品_No.3、BSA-420JDSG G-4S 薬液配管2部品_No.3、SSA-F615 V 薬液配管部品_No.3、CBM-301SB 薬液配管部品_No.2、GB1001AD 薬液配管部品_No.31、BSA-420JSG G-4 薬液配管2部品_No.3、CBM-300BD-K 薬液配管部品_No.3、BSA-420JS 2000ネン 薬液配管部品_No.3、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管2部品_No.3、BSA-420JESG G-3 薬液配管2部品_No.3、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(1)部品_No.8、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.3、P-3BN 薬液配管1部品_No.5、BSA-420JASG G-3 薬液配管-2部品_No.3、BSA-420JDSG G-4 薬液配管2部品_No.3、BSA-420JW 薬液配管2部品_No.3など
ウエコミボルト BIGM(丸山製作所)ウエコミボルトBIGM(丸山製作所)
559税込615
1個
7日以内出荷
規格M8X65X11X18部品名称ウエコミボルト関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1MB)図解NoBSA-410S 電動調圧弁部品_No.36、BSA-410AS 電動調圧弁部品_No.36、BSA-410 電動調圧弁部品_No.36、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.36、BSA-420JDESG G-3 電動調圧弁部品_No.36、BSA-411SG G-3 電動調圧弁部品_No.36、BSA-420JDSG G-4S 電動調圧弁部品_No.36、BSA-411S 電動調圧弁部品_No.36、BSA-420JDASH 電動調圧弁部品_No.36、BSA-411AS 電動調圧弁部品_No.36、BSA-420JDS 電動調圧弁部品_No.36、BSA-420JDESG G-4S 電動調圧弁部品_No.36、BSA-420JDSG G-4 電動調圧弁部品_No.36、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 電動調圧弁部品_No.36、CBM-300BD-K 電動調圧弁部品_No.32、KBM-3015D-2 分水器部品_No.2、BSA-420LDASH 電動調圧弁部品_No.36、BSA-420JDAS 電動調圧弁部品_No.36、BSA-420S 希望付属品 電動調圧弁部品_No.36、BSA-420JDASG G-3 電動調圧弁部品_No.36、BSA-420JDESG G-4 電動調圧弁部品_No.36、BSA-420JDSG G-3 電動調圧弁部品_No.36、BSA-420JDES 電動調圧弁部品_No.36
コードクランプ BIGM(丸山製作所)コードクランプBIGM(丸山製作所)
45税込50
1個
7日以内出荷
規格CV-150F部品名称コードクランプ関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.86MB)図解NoBSA-420JDESG G-3 電動調圧弁部品_No.33、BSA-411S 電動調圧弁部品_No.33、BSA-411SG G-3 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420JDSG G-4S 電動調圧弁部品_No.33、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420JDSG G-3 電動調圧弁部品_No.33、BSD-5000L-1 パワーレギュレータ部品_No.19、BSA-420JDASG G-3 電動調圧弁部品_No.33、KBM-3015D-2 電動調圧弁部品_No.29、BSA-410AS 電動調圧弁部品_No.33、BSA-410S 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420LDASH 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420S 希望付属品 電動調圧弁部品_No.33、BSA-411AS 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420JDSG G-4 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420JDESG G-4S 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420JDASH 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 電動調圧弁部品_No.33、CBM-300BD-K 電動調圧弁部品_No.29、BSA-420JDAS 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420JDESG G-4 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420JDS 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420JDES 電動調圧弁部品_No.33、BSA-410 電動調圧弁部品_No.33
プレートBマトメ BIGM(丸山製作所)プレートBマトメBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
部品名称プレートBマトメ関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.33MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.26MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.28MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.28MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.25MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.23MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(1.44MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(1.27MB) 展開図43(1.44MB) 展開図44(1.33MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.34MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.34MB)図解NoBSM-1230L 第1段ブーム ノズル 左部品_No.35、BSM-1310L オプション6 22M 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.34、BSM-1020L-DC 第1段ブーム配管 左部品_No.28、BSM-820L-DC 第1段ブーム配管 左部品_No.28、BSM-1300L-2 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.27、KBM-500D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.20、BSM-820L-D 第1段ブーム配管 左部品_No.28、BSD-5000L-1 第2ブーム ノズル 左部品_No.28、BSM-1020L-D 第2段ブーム配管 左部品_No.28、TSB3-13 2000ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.25、BSM-1030L 2002ネン 第1段ブーム ノズル 左部品_No.35、CBM-300BD-K 左ブーム (噴霧管)部品_No.58、MRS60-300BSLT フンムカン、ノズル部品_No.18、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.26など
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM605AS PM605AS-5-250-3-200-BD-UR700A 伊東電機ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM605AS PM605AS-5-250-3-200-BD-UR700A伊東電機
49,020税込53,922
1個
40日以内出荷
・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】5タイプPM605AS-5-□-3-200シリーズPM605AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ60.5パイプ寸法(mm)250周速度(m/min)(50/60Hz)5.5/6.6ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)24.1