カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(413)
- メカニカル部品(65)
- バイク純正部品(32)
- 切削工具(32)
- パソコン/周辺機器(31)
- 科学研究・開発用品(25)
- 制御機器(23)
- 清掃用品(22)
- 自動車純正部品(20)
- 作業工具(13)
- 自動車補修部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 機構部品(8)
- 医療(7)
- 手袋(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- オフィス家具(4)
- 測定用品(4)
- 研磨材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- テープ(3)
- 卓上消耗品(3)
- 日用品(3)
- 建築金物(3)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)(16)
- MAZDA(マツダ)(17)
- NTカッター(7)
- SMC(417)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- YAMAZEN(山善)(4)
- アガトン(5)
- エスコ(29)
- ケルヒャー(21)
- サンワサプライ(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(12)
- タンガロイ(12)
- ビー・ブラウンエースクラップ(6)
- ホンダ(26)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- 三興製作所[スプロケット](25)
- 富士グローブ(7)
- 貝印(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-50
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷・高トルク普及用材質S45C質量(kg)17.9タイプBD型寸法L(mm)426寸法F(mm)156寸法D(Φmm)100寸法l(mm)80寸法d(Φmm)50(H7)寸法I(mm)135スプリングピン寸法(mm)12×100(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)2648
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ BD型 BD-50C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプBD型寸法L(mm)426山数2×12寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)150寸法d(Φmm)102最高使用温度(℃)70
スクイジー BD 50/40 RS Bp 691mm
ケルヒャー¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷BD 50/40 RS Bp用のスクイジーセットです。 長さ (mm):691、マシン1台あたりの必要数量 (個):1、入数 (個):1、色:クリア、デザイン:カーブ、梱包重量 (kg):7.3。 適合機種:BD 50/40 RS Bp
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3 + Tab-Pin, BD50FA1FP3-ZTL
ROHM¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 100mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : ±1 %●ロードレギュレーション : ±1.5 %%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-89●ピン数 : 3 + Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.5 x 2.45 x 1.6mm●高さ : 1.6mm●長さ : 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントドライバー
TRUSCO(7件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレスものほし台 ブロー台付
積水樹脂(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ブロー台付きで安定性のあるものほし台。干し部は高さ調整が可能、向きを変えれば片側・両側どちらでも使えます。風に強いストッパー付きの竿受けを採用しています。竿かけ数:4本、かけられる重さ:全体で約30kgまで。用途砂や水を入れて使用するブロー台がついたものほし台です材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(台部)ポリエチレン樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)色ステン/グレー質量(g)6300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×800×1050~1700


スタンド灰皿
渡辺金属工業¥4,898税込¥5,3881台当日出荷デザインと実用性を重視した灰皿。転倒防止用の重しを入れているので、安定感があります。フタの取手部分から全て手作業で製造。本体にフタを掛けられるフックもついていて便利です。フタ付きでニオイもシャットアウト。内フタには、差し込むと火が消える、消火ストッパーを付けています。また、上部のフタは掛けることもできるので、置き場所に困りません。材質トタン材形状円筒形質量(kg)約1.53寸法(Φ×高さH)(mm)135×510フタの種類かぶせ式
NT デザインナイフ替刃
NTカッター(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(50枚)当日出荷繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。刃先角度30°。刃1枚にデザイン刃(30°)が9枚連結しています。一枚ずつ折ってご使用ください。適合本体D型全般寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)72×9×0.38材質(刃)SKS-81色(刃)銀![ハイドロワイプ 日精[清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61452537-210318-02.jpg)
ハイドロワイプ
日精[清掃用品]¥28,980税込¥31,8781ケース(800枚)当日出荷ソンタラ(R)スパンレース不織布を使用した高強度、高拭き取り性の高品質ワイパーです。メッシュタイプで粘性のある汚れに最適で高い吸収力があります。用途一般製造工場での清掃作業。製薬会社での薬液、粉清掃。自動車シーリング拭き、脱脂。トラスコ品番124-0095材質/仕上パルプ・ポリエステル不織布質量(kg)7.3色青区分新品ケース入数50枚×16袋シートサイズ(mm)310×350
セルフロックバンド(フレキダクト吊りバンド)
ネグロス電工¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷から5日以内出荷必要な長さに切断して使用できるので無駄がありません。 吊りボルトや木造の梁等のほか、セルフロックハンガー(HSBDS1,HSBDSIGN、HSFD)との組み合わせでデッキプレートからの施工も行えます。 両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。 バンド幅が広いHSBD50は、大径のフレキダクトに最適です。材質ポリプロピレン厚さ(mm)1全長(m)約30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
BD両面気密防水テープ
ボンド商事(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個(50mm×20m)当日出荷粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。用途透湿防水シート固定。色黒テープ幅(mm)50基材PETクロステープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
新型D50ブレード(マジックセットハンドル用、1本)
カーメックス¥1,598税込¥1,7581本当日出荷刃幅3.2mmのスクレーパーブレードです。適合ホルダ:DホルダーEL05003(ハンドル:専用ハンドル:NG3000)トラスコ品番369-0219材質ハイス全長(mm)50ブレード名称:D50刃先角度(°)60°RoHS指令(10物質対応)対応
キッチンボード
アイリスオーヤマ¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷省スペースに家電を設置収納できるキッチンボードです。上部棚はフルスライドレールが付いているので、湯気の出る炊飯器も安心して使用できます。背部分がオープンになっており、配線が簡単です。高床設計のため、食品や食器も清潔に保存できます。材質プリント紙化粧パーティクルボード 、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ポリプロピレン質量(g)2000耐荷重(kg)全体43、天板15、固定棚板15、スライド棚10、引出3内寸(mm)(スライド棚)442×337×317、(固定棚)462×368×300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×370×938引出し内寸法(mm)419×286×95
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ)
KITZ(キッツ)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から7日以内出荷形状ストレート方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
アルミものほし台 ブロー台付き
積水樹脂¥11,980税込¥13,1781セット翌々日出荷砂や水を注入して使用する安定性抜群のブローベース付き、アルミ製ものほし台。 建築で使用される、強度と耐食性に優れたアルミ素材を使用しているので、サビに強く耐久性抜群。 直径3cmまで竿を4本かけることができます。 竿は別売りです。 ブロー台(重り)に満タンで「水のみ16kg」「砂のみ22kg」「水+砂28kg」はいります。 上下2段とも高さ調節可能。 竿受け部の向きは、両側使用・片側使用どちらでも可能。材質本体/アルミ、部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)質量(kg)(約)5.2耐荷重(kg)全体で約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)両側使用/約35×80×105~170、片側使用/約35×65×105~170、台部/約35×41×16
ディスプレイケーブル D-sub15pin 5m
BUFFALO(バッファロー)¥1,798税込¥1,9781台翌々日出荷D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応ケーブル長(m)5ケーブル太さ(mm)4.8その他難燃性色ブラックコネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)フェライトコアあり変換タイプオス-オスコネクタ1D-Sub15ピンコネクタ2D-Sub15ピン
1回録画用BD-R 50GB
Verbatim(バーベイタム)¥3,498~税込¥3,848~1パック(10枚)ほか当日出荷から5日以内出荷キズやホコリ、指紋に強く記録層をダメージから守ります。さらにホコリ・指紋などの汚れが付きにくく、拭き取りやすい安心のハードコート仕様です。50GBの容量があり、地デジ360分の録画が可能。1回録画用です。本体質量(g)14.5記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度1-6倍速レーベル面色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応容量(GB)50
100mm 圧力計
エスコ¥5,600税込¥6,1601個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)100接続ねじG3/8本体厚さ(mm)45材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
ビスピタ ディスクヘッド バリューパック
若井産業¥3,150税込¥3,4651箱(45本×5パック)ほか4日以内出荷用途コンクリート材質鉄色シルバー下穴径(Φmm)4.3~4.5頭径(Φmm)10太さ(mm)5


ブルーレイディスク対応不織布ケース
サンワサプライ(1件のレビュー)¥729税込¥8021セット(50枚)当日出荷ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用。一般的な2穴リングに対応しており市販のリングファイルやサンワサプライ製リングファイル(別売り)収納することができます。両面収納不織布ケースで2枚のディスクを同時に収納可能。 片面にジャケットカード、もう片面にメディアを収納することもできます。不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×0.5×128収納枚数(枚)2(BD・DVD・CD)収容数2(BD・DVD・CD)
浴室暖房専用機
日立¥68,980税込¥75,8781台4日以内出荷質量(g)約25(リモコン本体)、約4(ホルダー)タイプ屋内壁掛形電源(V)単相交流100(50/60Hz)消費電力(W)【暖房】強1200W:1220/1220・強600W:620/620・弱1200W:1215/1215・弱600W:615/615、【涼風】強:20/22・弱:15/15方式防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信)本体質量(kg)約3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:525×130×204、リモコン:45×14×90(ホルダーを除く)ヒーターグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)騒音値(dB)【暖房】強1200W:46/46・強600W:46/46・弱1200W:33/33・弱600W:33/33、【涼風】強:46/46・弱:33/33使用電池リモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)適合床面積~1.5坪(目安/システムバス)、~1.0(目安/在来工法)コード長さ(cm)約120(VCT2.0mm×3芯)待機電力(W)0.5切タイマー(1・2・3時間)、人感オート
バイバイダート ダイレクトスプレー
ヤマシタキカク¥27,980税込¥30,7781ケース(500mL×24本)5日以内出荷アルカリ電解水でできた洗浄・除菌剤です。ガンコなギトギトの油汚れにしっかりと効果を発揮します。洗浄成分無添加で泡立ちがないため、お掃除が圧倒的に楽になります。成分アルカリ電解水100%容量(mL)500pH13.5アズワン品番65-0602-97商品タイプ本体
BD両面気密防水テープ ケース
ボンド商事¥26,980税込¥29,6781個(50mm×20m)4日以内出荷粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。用途透湿防水シート固定。色黒テープ幅(mm)50基材PETクロステープ長さ(m)20ケース入数30巻テープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
磁気近接センサ
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷材質(ケース)亜鉛ダイカスト取付M3(SUS) 締付トルク1.5N・m保護構造IP67相当電源電圧(V)DC12~24ヘッド形状角出力電流(mA)80表示灯赤色センサ形状角型
HDMI光ファイバケーブル
サンワサプライ¥69,980税込¥76,9781本当日出荷8K/60Hz、4K/120Hz解像度対応の光ファイバHDMIケーブルです。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。敷設や、収納するのに便利な回転式のドラム付きです。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。HDCP 2.2対応※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。仕様方向性(HDMI):あり色ブラック種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどケーブル外径(Φmm)約5.8対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120HzHDMI規格ウルトラハイスピード、HDMI2.1準拠(認証品ではありません)帯域幅(Gbps)最大48変換タイプオス-オス
二重クランプ・強力 (ステンレス製)
エスコ¥5,210税込¥5,7311袋(10個)翌々日出荷10個入り。2重巻の強力タイプ。二重巻ステンレスクランプは振動に対して抵抗があります。EA463EE-4を使用して下さい。材質SUS201幅(mm)9.5厚さ(mm)0.64
減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。バルブ種類圧力制御弁
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















![ハイドロワイプ 日精[清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61452537-210318-02.jpg)