施工スピード・精度を格段にアップ。
豊富なラインナップで7つの壁厚に対応。
材質PE
色グリーン半透明
強い酸や化学薬品に対して耐性があるにもかかわらず、生分解性を備えています。
仕様●サイズ:L●材質:ニトリルゴム●カラー:グリーン●全長(mm):330●厚み(mm):0.38●掌周り(mm):229●中指長さ(mm):93●耐酸、耐薬品性
アズワン品番65-9250-93
1双
¥440
税込¥484
翌日出荷
B-1203F2後継品
対応機種BID-1250/BID-1260/BID-124/BID-1240/BID-1227/BID-1226/BID-1220/BID-1229/BID-1228/BD-126/BD-122/BD-127/BD-123/BFL-127/BBL-120/BHT-3000
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
。機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):123
アズワン品番65-9246-83
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
Schneider Electric TeSys D コンタクタ - LC1D123 Schneider Electric の TeSys コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。TeSys コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。 特長と利点 一般的な用途には、抵抗負荷やモータ制御があります 高い信頼性 優れた品質 簡単に取り付けられるアクセサリ モータ制御や抵抗負荷に優先的に使用されます AC-3、AC-4、および AC
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:300 V ac → 、690 V dc●補助接点の数:2●範囲:TeSys●接続方式:ケージクランプ●奥行き:99mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:188-1214
アズワン品番65-7352-91
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
関連キーワード