カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
- 自動車補修部品(8)
- 農業機械(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 切削工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 医療(2)
- 手袋(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(100)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- ノガ(2)
- 富士グローブ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- カーメックス(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- リスパック(1)
- 住商モンブラン(1)
- ROHM(1)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1)
エコロジープロダクト
「bd501」の検索結果

新型D50ブレード(マジックセットハンドル用、1本)
カーメックス¥1,598税込¥1,7581本当日出荷刃幅3.2mmのスクレーパーブレードです。適合ホルダ:DホルダーEL05003(ハンドル:専用ハンドル:NG3000)トラスコ品番369-0219材質ハイス全長(mm)50ブレード名称:D50刃先角度(°)60°RoHS指令(10物質対応)対応
JTEKT ハブベアリング
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷・JTEKTのハブベアリング、HB-D501です。・自動車の車体と車輪をつなぐ役割を果たすハブベアリング。目にする機会は少ないのですがハブベアリングは非常に重要な役割をはたしています。・機械や機械の部品などを、動かすときに発生する熱や摩擦などベアリングを介して軽減するための重要な部品です。・車には数多くの部品が使われており、ハブベアリングもその部品の中の一つです。特に消耗品として重要な役割を果たします。・目にする機会は少なく、異常を目視で発見することはごく稀です。車のベアリングの異常は、殆どハンドルを握ったとき感じる感覚と、耳で聞こえる音が一番大きな要素になります。・普段から車の音や感覚を大事にする事を習慣づけましょう。異常を感じた場合は放置せず早めに修理・交換を行いましょう。取付場所フロント純正品番90043-63319/90043-63320/43560-B1020
サラダ容器 バイオカップ マルル 19-40B リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷サラダ・フルーツ容器の新定番。丸型形状で売場を差別化。ストレートラインでラベルが剥がれにくく、段積み全高も綺麗に揃う、工場や売場にも優しい機能を兼ね備えています。材質バイオマスプラ寸法(mm)188×188×40質量(g)14
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBD50
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
角形チューブ形エアシリンダ MDBD5
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-160Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)160作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-175Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-125Z)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-150Z)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-100Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD50-125Z
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBD
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBD50~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD50-160Z
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)160クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD50-175Z
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)175クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-100JZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD50-100Z
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBD50
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD50-150Z
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-150JZ)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)150クッション(-) エアクッションジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD50-150JZ
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)150クッション(-) エアクッションジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
デリケートピンセット BDシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥9,498税込¥10,4481個21日以内出荷医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218136005医薬品医療機器等法一般医療機器
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-127Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷ストローク(mm)127クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-108Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)108クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-142Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷ストローク(mm)142クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-126Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷ストローク(mm)126クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし