曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD50-175Z

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD50-175Z - SMC
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
175
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
金具
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22638255MDBD50-175Z-N-M9BZ(N) 揺動受け金具(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
29,650
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638264MDBD50-175Z-NW-M9BWL(N) 揺動受け金具・(W) 2山ナックルジョイント(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22638273MDBD50-175Z-W-M9BW-XC4(W) 2山ナックルジョイント(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
30,790
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22638289MDBD50-175Z-W-M9PW(W) 2山ナックルジョイント(-) 0.5M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
29,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする