カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(437)
  • 制御機器(269)
  • 空調・照明・電設資材(96)
  • 卓上消耗品(68)
  • バイク部品(49)
  • 作業工具(43)
  • メカニカル部品(30)
  • 切削工具(17)
  • 家電(17)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 自動車補修部品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 測定用品(9)
  • カー用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 事務用品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bda」の検索結果

関連キーワード
1,175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAシリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDAシリーズコガネイ(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式複動形
BDA ビットアダプター ビックスBDA ビットアダプタービックス
4,798税込5,278
1本ほか
36日以内出荷
L55H6.35
デザインナイフ替刃 NTカッターデザインナイフ替刃NTカッター(8件のレビュー)
209税込230
1パック(40枚)
当日出荷
用途アートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業用。適合本体D-400GP、D-500GP、C/iC/eC-1500P 他D型各種トラスコ品番381-9248質量(g)18刃長(mm)約21刃幅(mm)約4刃厚(mm)0.38刃先角度(°)45
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
バランスディッシュ非帯電 アズワンバランスディッシュ非帯電アズワン
8,830税込9,713
1セット(1000個)
当日出荷
電源アダプタコード サンワサプライ電源アダプタコードサンワサプライ(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
各社DOS/Vパソコン・Apple Macシリーズに付いているディスプレイ用電源サービスコンセントと、ディスプレイに直付けされた3P(2P)プラグの電源ケーブルとを接続するためのアダプタケーブルです。
コンセント個数1コンセント形状3P(2P)アズワン品番64-0853-54プラグ形状3Pプラグタイプ(サービスコンセント用)定格容量(A)125V 7(700Wまで)
しめしめ45用替刃 TRUSCOしめしめ45用替刃TRUSCO
799税込879
1セット(5枚)
当日出荷
用途GJ45S・GJ45S-BK、しめしめ45用の替刃です。トラスコ品番381-8624適合機種GJ45S・GJ45S-BK幅(mm)4.5質量(g)6適合ベルトGJ45BT-15N、BK・GJ45BTC-100N、BK・NT45BT-15N、B・NT45BTC-100N、B・NT45BT-300N、B
ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形 コガネイツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形コガネイ(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から6日以内出荷
スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500
替え刃 仁礼工業替え刃仁礼工業(3件のレビュー)
599税込659
1シート(5枚)
当日出荷
しめしめ45適合替え刃。
適合45ⅡBKO-15,45ⅡCSO-15,45ⅡSKO-100,NT45CSB-15,NT45MKB-15,NT45CSB-15G,NT45CKB-15
プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2用替刃 TRUSCOプロ仕様梱包結束機しめしめ60 2用替刃TRUSCO
549税込604
1枚
当日出荷
適合TSS60SETトラスコ品番815-7669質量(g)1
ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ コガネイペンシリンダ 複動形 標準シリンダコガネイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NLomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から61日以内出荷
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
14,563税込16,019特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
カメラ付玄関子機 アイホンカメラ付玄関子機アイホン
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時、夜間表示灯点灯(青) ・夜間照明用LEDの点灯(夜間の呼出ボタン押下、親機のモニター時) ・警報発報時、警報音鳴動/警報LED点滅(ただし、汎用警報は親機の施工者設定による)
電源タイプ電源コード式材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁取付型クリアブラック質量(g)約220使用温度範囲(℃)-10~+60電源電圧親機から供給防塵防水性能JIS C 0920 IP54相当(防塵・防まつ型)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式自動交互通話最低被写体照度(Lux)約5画角-7°/0°/+7°/+17°カメラ仕様1/4型カラーCMOS
ペンシリンダ用金具 Yナックル コガネイペンシリンダ用金具 Yナックルコガネイ
698税込768
1個
当日出荷
仕様Yナックル
ナストンA 平和テクニカナストンA平和テクニカ
18,980税込20,878
1箱(25枚)
当日出荷
旧乾式バーディ型専用切断砥石。
用途一般炭素鋼、工具鋼の切断に。外径(mm)160内径(mm)25.4厚さ(mm)0.7
ミニビットシリンダ 複動形 MBDAシリーズ コガネイミニビットシリンダ 複動形 MBDAシリーズコガネイ
3,098税込3,408
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
作動方式複動形
露出用 四角アウトレットボックス 仕切型 伊藤電気製作所露出用 四角アウトレットボックス 仕切型伊藤電気製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
カバーカブセ蓋RoHS指令(10物質対応)対応ノック
クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ コガネイクリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズコガネイ
98税込108
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
用途ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。作動方式複動片ロッド仕様標準ペンシリンダ取付フランジ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 本体のみ TOEX(LIXIL)ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 本体のみTOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
7日以内出荷
コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
セット内容フェンス本体1枚材質アルミ形材
クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ コガネイクリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズコガネイ
568税込625
1個
翌々日出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
作動方式複動片ロッド仕様ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじI形ナックル付
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
288税込317
1個
翌々日出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
井筒ボード焼きタイプ 光井筒ボード焼きタイプ
25,980税込28,578
1箱(5台)
翌々日出荷
紐が付いているので壁などに取り付け可能です
用途カフェや飲食店のメニューにトラスコ品番353-2444材質/仕上本体:MDF、枠:パイン・杉質量(g)3100仕上枠焼き仕上げ
クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ コガネイクリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズコガネイ
98税込108
1個
翌々日出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
用途ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド仕様標準ペンシリンダ取付両フート形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダ 複動形 PBDA6シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDA6シリーズコガネイ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から21日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
ブルーレイレンズクリーナー ELPAブルーレイレンズクリーナーELPA
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ブルーレイ専用の「円錐形カット+深層植毛方式」の採用により、ソフトタッチクリーニングを実現! ホコリをよせ付けない「静電気除去超極細ハイパーブラシ」の採用により、レンズに優しく安心してクリーニングが行えます 楽しめる!DOLBY DIGITAL PLUS 7.1ch・DOLBY TRUE HD 5.1ch/7.1chトレーラーを収録 次世代音声フォーマットのスピーカーチェック及びトレーラーを収録 実写例のクリーニング映像及びクリーニング状態を収録
仕様乾式適合機器各種Blu-rayプレーヤー・レコーダー/Blu-rayドライブ対応のパソコン及びプレイステーション3等のゲーム機
梱包結束機しめしめ60Ⅱ TRUSCO梱包結束機しめしめ60ⅡTRUSCO
639税込703
1個
当日出荷
用途TSS60SET、しめしめ60用の替刃です。トラスコ品番787-0558適合機種TSS60SET質量(g)3
ペンシリンダ 複動形 センサシリンダ コガネイペンシリンダ 複動形 センサシリンダコガネイ
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
ユニットトレイ8040フタ 河淳ユニットトレイ8040フタ河淳
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
材質(本体)PP
ユニットトレイ6040仕切 河淳ユニットトレイ6040仕切河淳
869税込956
1個
4日以内出荷
材質(本体)PP
デザインナイフ NTカッターデザインナイフNTカッター(9件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
繊細な切り抜きに適したデザインナイフです。アルミダイカスト製です。疲れにくいゴムグリップ付です。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業用。トラスコ品番381-9272全長(mm)142質量(g)47グリップ径(Φmm)11刃厚(mm)0.38適合替刃BDA-200P・BDC-200P
ユニットトレイ8040仕切 河淳ユニットトレイ8040仕切河淳
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質(本体)PP
仕越バット 河淳仕越バット河淳
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
材質(本体)PP関連部品BDA047,BDA061商品タイプバット
ユニットトレイ6040フタ 河淳ユニットトレイ6040フタ河淳
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
材質(本体)PP
ユニットトレイ 河淳ユニットトレイ河淳
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質(本体)PP
マルチマウントシリンダ 複動形 BDALシリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDALシリーズコガネイ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式回転レス複動形
ユニットトレイ 河淳ユニットトレイ河淳
489税込538
1個
4日以内出荷
材質(本体)PP
ジグシリンダC 複動形 CBDA50シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CBDA50シリーズコガネイ
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
マルチマウントシリンダシリーズ コガネイマルチマウントシリンダシリーズコガネイ
238税込262
1個
翌々日出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X30シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDA16X30シリーズコガネイ
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形
関連キーワード
...