カテゴリ
- 作業工具(10)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bdc-200p」の検索結果

カッター 替刃
NTカッター(17件のレビュー)¥229税込¥2521ケース(40枚)当日出荷トラスコ品番381-9256質量(g)16刃幅(mm)18刃厚(mm)0.38アズワン品番65-0499-55適合カッターD-300P、D-400(P)、eD-400、D-400G(P)、D-500GP、DS-800P、D-1000(P)、D-1000G(P)、SW-600GP、C-400P、C-600GP
超音波カッター
本多電子(5件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。付属品替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1質量(g)発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む)使用温度範囲(℃)10~35外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)消費電力(W)最大40ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)切断板厚(mm)3以下使用湿度範囲20~70%(ただし、結露しないこと)AC電源アダプタ(V)100~240/80VA保護機能ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40アズワン品番64-3182-04切断可能 材質ABS・PP・PET・アクリル電源アダプタOUTPUT:DC12V/3.3A
NT デザインナイフ
NTカッター(7件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軽くて丈夫なアルミ削りだしホルダー。 細軸タイプで、一段と細かいプロ作業に最適です。 先端に針もセットできます。 BDC刃(刃先30°)5枚と針が1個ついています。用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに材質(本体)アルミニウム質量(g)11寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×6×6色(本体)シルバー適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
デザインナイフ
NTカッター(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。デザインナイフのベーシックモデル。ホルダーに再生樹脂100%を使用した地球環境にやさしいエコタイプ。鉛筆感覚で握りやすいグリップ。BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトにトラスコ品番395-8248材質(本体)再生PP樹脂質量(g)14寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×9×9色(本体)黒適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)グリーン購入法適合
D型カッター 繊細な切り抜き用
NTカッター(7件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きに。 レタリングなど細かい作業に便利な針付き。付属品BDA型刃・BDC型刃各5枚仕様両端リバーシブル機構。メタルボディー色シルバー質量(g)43.9刃厚(mm)0.38アズワン品番64-8254-29適合替刃BDC-200P・BD-100・BD-1800・BD-2000・BSB-11P・BSB-12P・BSB-13P・BDA-200P・BSB-01P・BSB-02P・BSB-03P
D型カッター 繊細な切り抜き用
NTカッター(10件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きに。付属品BDA型刃・BDC型刃各5枚キャップトラスコ品番406-2256色黒質量(g)38.3適合替刃BDC-200P・BD-100・BD-1800・BD-2000・BSB-11P・BSB-12P・BSB-13P・BDA-200P・BSB-01P・BSB-02P・BSB-03P
NT デザインナイフ
NTカッター(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軸が六角形で握りやすい。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに材質(本体)66ナイロン質量(g)11寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)124×9×10色(本体)乳白色適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
NT デザインナイフ
NTカッター(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ホルダーに握りやすいゴムグリップがついています。 軸が回転するので、なめらかな曲線を切ることができます。 BDC刃(刃先30°)5枚つき。用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトにトラスコ品番395-8451材質(本体)アルミニウム質量(g)19寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)144×11×14色(本体)シルバー適合替刃刃先30°デザインナイフ替刃(BDC-200P,BD-1800,BD-2000,BSB-13P)
NT デザインナイフ
NTカッター(7件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 デザインナイフのベーシックモデル。 鉛筆感覚で握りやすいグリップです。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに材質(本体)PP樹脂質量(g)14寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×9×9適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
NT デザインナイフ
NTカッター(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ホルダー。鉛筆感覚で握りやすいグリップ。BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに材質(本体)アルミニウム質量(g)20寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)131×9×9色(本体)シルバー適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)