カテゴリ

  • 制御機器(204)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
  • 電動工具(43)
  • 機構部品(30)
  • 農業機械(28)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • オフィス家具(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • 作業工具(16)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 建築金物(12)
  • 切削工具(10)
  • 自動車純正部品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 測定用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • バイク部品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bdc」の検索結果

621件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トプコン バッテリーBDC71 トプコン

    トプコン バッテリーBDC71

    トプコン
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用バッテリーです。
    トラスコ品番266-8999材質外装:PC樹脂、内部:リチウムイオン電池倍率倍率(倍)
  • レスト ヘッド (BDC3) MAZDA(マツダ)

    レスト ヘッド (BDC3)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • (BDC35)バック(L),リヤー シート MAZDA(マツダ)

    (BDC35)バック(L),リヤー シート

    MAZDA(マツダ)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) リヤー シート バック (BDC8) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) リヤー シート バック (BDC8)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • ハウス ホイール (13) 1393-65-311BDC MAZDA(マツダ)

    ハウス ホイール (13) 1393-65-311BDC

    MAZDA(マツダ)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R) リヤー シート バック (BDC8) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) リヤー シート バック (BDC8)

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) リヤー シート バック (BDC3) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) リヤー シート バック (BDC3)

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • BDC用ブレード MSTコーポレーション

    BDC用ブレード

    MSTコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • TT-N45用充電池BDC25H タジマツール(TJMデザイン)

    TT-N45用充電池BDC25H

    タジマツール(TJMデザイン)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    TT-N45用充電池
    用途土木測量用アクセサリー材質外装:ABS樹脂、内部:ニッケル水素充電池
  • GASKET KIT,B   06112K1BDC0 ホンダ

    GASKET KIT,B 06112K1BDC0

    ホンダ
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
  • (212)バンジョーボルト BDC30/44 スバル

    (212)バンジョーボルト BDC30/44

    スバル
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • S Series(SF4-BDC) SMC

    S Series(SF4-BDC)

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    9日以内出荷
  • デジタルノギス 英語版校正証明書付 BDCシリーズ アズワン

    デジタルノギス 英語版校正証明書付 BDCシリーズ

    アズワン
    13,300税込14,630
    1個
    9日以内出荷
    9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
    材質ステンレス電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01校正証明書一般校正(英語)
  • デジタルノギス 中国語版校正証明書付 BDCシリーズ アズワン

    デジタルノギス 中国語版校正証明書付 BDCシリーズ

    アズワン
    13,300税込14,630
    1個
    9日以内出荷
    9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
    材質ステンレス電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01校正証明書一般校正(中国語)
  • 除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)

    除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    16,680税込18,348
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
    用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気機能チャイルドロック機能、減光機能保証期間1年風量調整2段階切タイマー1-8時間(1時間単位)
  • カッター 替刃 NTカッター

    カッター 替刃

    NTカッター(17件のレビュー)
    229税込252
    1ケース(40枚)
    当日出荷
    トラスコ品番381-9256質量(g)16刃幅(mm)18刃厚(mm)0.38アズワン品番65-0499-55適合カッターD-300P、D-400(P)、eD-400、D-400G(P)、D-500GP、DS-800P、D-1000(P)、D-1000G(P)、SW-600GP、C-400P、C-600GP
  • BONDIC 替え カートリッジ・リフィル 1P EIGERTOOL(アイガーツール)

    BONDIC 替え カートリッジ・リフィル 1P

    EIGERTOOL(アイガーツール)(18件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    アズワン品番64-8896-80危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)

    ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
    質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
  • セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン)

    セーフティ・リレー G7SA

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
    保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • パワーリレー G7L Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G7L

    Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
  • 防虫ドレンキャップ ELPA

    防虫ドレンキャップ

    ELPA(6件のレビュー)
    522税込574
    1個
    当日出荷
    ドレインホースの内部への虫の侵入による詰まりを予防します。 ドレインホース内への風の侵入をやわらげ、室内への異音を軽減します。 各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
    適合Φ14、Φ16共用
  • パワーリレー G7J omron(オムロン)

    パワーリレー G7J

    omron(オムロン)(25件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
    用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
  • AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKD

    AB21シリーズ マルチレックスバルブ

    CKD(13件のレビュー)
    2,500税込2,750
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    リード線長さ(mm)250
  • パワーリレー G6B Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6B

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
    用途PC、制御機器の出力用途など
  • パワーリレー MM omron(オムロン)

    パワーリレー MM

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え
  • 防虫ドレンキャップ フソー化成

    防虫ドレンキャップ

    フソー化成
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    ドレンホースからの虫の侵入を防止。 ドレンホース内へ風の侵入を軽減し、室内への異音を軽減。 差し込むだけの簡単取付。各メーカー、各サイズに適合。
    アイボリー寸法A(mm)15寸法B(mm)17寸法C(mm)72
  • インパクト用ベタディスク コンクリート用 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク コンクリート用

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
    用途コンクリート・石材研磨粒度#24寸法(mm)50×6.35適合材コンクリート・石材RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACクロスフローファン MFシリーズ オリエンタルモーター

    ACクロスフローファン MFシリーズ

    オリエンタルモーター(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。
    仕様コンデンサ内蔵材質(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム電源AC過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵軸受種類ボールベアリング
  • ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE omron(オムロン)

    ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
  • 導電性バランスディッシュ アズワン

    導電性バランスディッシュ

    アズワン
    15,100税込16,610
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • バースデイカジュアルギフトカード HEADS(ヘッズ)

    バースデイカジュアルギフトカード

    HEADS(ヘッズ)
    979税込1,077
    1パック(20枚)
    当日出荷
    二つ折りで、中にメッセージが書けます。お誕生日ギフトにバースデイカードを添えてご利用ください。
    材質寸法(幅W×高さH)(mm)88×120
  • DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    当日出荷
    2.1mmDCプラグを2.5mmDCプラグに変換するコネクタです。
    寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.1、プラグ側/Φ5.5×2.5
  • 2.1ΦDC分配ケーブル 共立電子産業

    2.1ΦDC分配ケーブル

    共立電子産業(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    Φ2.1mmジャックからΦ2.1プラグ×2に分岐したDC分配ケーブル。機器2台への同時給電に便利です。
    定格DC12V 2A(合計値)長さ(cm)約31コネクタ形状2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×2
  • スコッチブライトTM お風呂の排水口クリーナー 3M

    スコッチブライトTM お風呂の排水口クリーナー

    3M(1件のレビュー)
    339税込373
    1パック(8枚)
    当日出荷
    お風呂の排水口まわりのヌメリ汚れ、髪の毛もまとめて簡単に掃除できます。 ミシン目で半分にちぎれます。
    用途排水口の凹凸面に追従。 風呂イス・洗面器などの浴室小物にも使える。 使い捨てで衛生的。トラスコ品番239-0024材質ポリエステル不織布(研磨粒子つき)厚さ(mm)4グレー縦(mm)105横(mm)75
  • ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2 omron(オムロン)

    ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。
    用途機器、装置の電圧検出と警報、制御。DCバッテリの過充電、過放電防止。過電圧の表示、フィード・バック制御質量(g)約100使用温度範囲(℃)-10~+40(ただし、 結露しないこと)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)294m/s2復帰時間0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0)温度の影響20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内耐振動(誤動作)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min定格通電電流(A)5繰返し誤差(%)±3以下(1V/sの速度で変化した場合)機械的寿命1000万回以上電気的寿命(定格負荷)(万回)5以上(最大適用負荷にて)
  • USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKD

    USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁

    CKD(2件のレビュー)
    3,575税込3,933
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数2作動方式直動式
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    9,875税込10,863
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • ディップタイマ H3FA omron(オムロン)

    ディップタイマ H3FA

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ
    耐電圧制御出力と操作回路間:AC1500V 50/60Hz 1min非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)電圧の影響±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 ただし、 DC5、6、5/6V用は±2%以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s26方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)動作時間のばらつき±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s26方向 各4回セット誤差0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、 20℃ 定格電圧)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%寸法(縦×横×高さ)(mm)17.75×36.9×19.5復帰時間(ms)10以下電気的寿命(定格負荷)10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)機械的寿命1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h)外部接続プリント基板用端子
  • 防虫ドレンキャップ JEFCOM(ジェフコム)

    防虫ドレンキャップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,898税込3,188
    1パック(10個)
    当日出荷
    ドレンホース用防虫キャップ。 ドレンホース内部への虫の進入によるつまり予防。 ドレンホース内への風の侵入を和らげ、室内への異音を軽減、マンションの高階層や沿岸部等風の強いところに最適。 取付け・設置が簡単。 各メーカー、各サイズに適合。
    アイボリー
  • デジタルノギス アズワン

    デジタルノギス

    アズワン
    6,831税込7,514
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
    材質ステンレス電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01
...