カテゴリ
メカニカル部品
(8)
測定用品
(3)
スプレー・オイル・グリス
(1)
整備工具・収納
(1)
絞り込み
ブランド
モノタロウ
(1)
イマダ
(2)
バンドー化学
(2)
三ツ星ベルト
(2)
ゲイツ・ユニッタ・アジア
(2)
椿本チエイン
(1)
ニデックドライブテクノロジー
(1)
KOTO
(1)
アミッタリ
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(4)
商品レビュー
以上
(6)
以上
(6)
以上
(6)
以上
(6)
価格
1,500円以下
(2)
1,500-10,000円
(2)
10,000-50,000円
(5)
50,000-100,000円
(8)
100,000円以上
(2)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"bdtm201"
「bdtm201」の検索結果
関連キーワード
椿本チエイン
ベルトテンション計
テンションメーター
13
件中 1~13件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音波式ベルト張力計
ゲイツ・ユニッタ・アジア
¥
87,980
税込
¥
96,778
1個
当日出荷
測定感度の向上。 測定時間の短縮。 有機EL画面を採用。 マニュアルインストール機能の充実。
付属品
フレキアーム式マイク(品番:TM-AMM)、キャリングケース、アルカリ乾電池(単4形×2本) ※USBケーブルは付属しておりません。
質量(g)
120
電源
アルカリ乾電池(単4形×2本)
機能
高感度マイク、単位質量値のプリインストール、オートトリガ機能、大容量の本体メモリー、測定結果の判定用機能、パソコンへの出力、幅広い測定周波数エリア、狭小スペースでの測定に対応、暗騒音の自動キャンセル、オートパワーオフ機能
計測範囲
10~5000Hz
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
59×160×26
バスケットへ
ペンシル型張力計
三ツ星ベルト
(17件のレビュー)
¥
9,598
税込
¥
10,558
1個
当日出荷
スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途
Vベルトの張力測定
材質
鋼板
測定範囲(mm)
60
荷重範囲(kg)
15
長さ(mm)
200
質量(g)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
テンションメーター
バンドー化学
(9件のレビュー)
¥
18,980
税込
¥
20,878
1本
当日出荷
テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。 なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上
真鍮/ニッケルクロムメッキ
仕様
[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N)
長さ(mm)
165
直径(Φmm)
15(最大)
質量(g)
96
バスケットへ
デジタルフォースゲージ
ニデックドライブテクノロジー
(1件のレビュー)
¥
54,980~
税込
¥
60,478~
1セット
ほか
当日出荷
から
24日以内出荷
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
147×75×38
バリエーション一覧へ(20)
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン
(54件のレビュー)
¥
1,298~
税込
¥
1,428~
1本
当日出荷
から
翌々日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
スチール
タイプ
ユニット単位
種類
ローラーチェーン
列数
1
バリエーション一覧へ(31)
テンションマスター
バンドー化学
¥
71,980
税込
¥
79,178
1台
当日出荷
加速度センサーにより振動をダイレクトに測定が可能です。業界最高水準の測定精度です。騒音のある環境下でもご使用が可能です。固有振動測定器としてもご使用いただけます。
用途
ベルトテンションを正確に測る際に。ベルトテンションを正確に測る際に。
材質
プラスチック
仕様
テンションマスター
トラスコ品番
855-8558
セット内容
加速度センサー
質量(g)
80
2018年トラスコ掲載ページ
1 1898
バスケットへ
ベルトテンションゲージ
KOTO
¥
19,980
税込
¥
21,978
1個
当日出荷
ファンベルト等の張りを計測するベルト専用ゲージです。ゲージで測定することで適正なテンション(張り)でベルトを張る事ができます。 音鳴りの解消、不適正なテンションによるベルトの劣化防止に有効です。
質量(kg)
0.41
ケース寸法(mm)
150×245×50
適合車種
軽~普通車
適合ベルト厚(mm)
12まで
バスケットへ
音波式張力計
三ツ星ベルト
¥
98,980
税込
¥
108,878
1台
6日以内出荷
バスケットへ
音波式ベルト張力計
アミッタリ
¥
67,980
税込
¥
74,778
1個
4日以内出荷
この張力計は伝動ベルトに衝撃を与えたり、高速で移動させたりした時の振動周波数(単位:ヘルツ)を測定する事ができます。調整可能なプローブ。設定ベルトパラメーターを20件まで保存可能。自動シャットダウン機能
付属品
本体、取扱説明書、キャリーケース
長さ(mm)
ベルトのフリー・ストランド:9999まで
寸法(mm)
機器:140×72×34
測定範囲
10-680Hz
ベルト幅(mm)
999.9/Rまで
周波数(Hz)
680
電源
単四電池×4本
ケース寸法(mm)
248×206×52
精度(%)
デジタルサンプリング:<1、全体的な:<5
繰返し精密度
±1Hz<100Hz 及び ±1%>100Hz
測定単位
Hz/N
表示精度
±1Hz
ディスプレイ
LCD
質量(g/m)
ベルト:999.9まで
最高操作温度(℃)
10~50
ケース
プラスチック(ABS)
輸送物温度範囲(℃)
-5~70
バスケットへ
横型アームマイク
ゲイツ・ユニッタ・アジア
¥
10,980
税込
¥
12,078
1本
当日出荷
側面にマイクがあるのでベルト背面と機械のすき間が狭い場所でも測定が可能です。 RoHS指令適合
全長(mm)
170
寸法(幅W×厚さ)(mm)
20×10
測定可能周波数帯域(Hz)
10~5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
デジタルフォースゲージ
イマダ
¥
89,900~
税込
¥
98,890~
1台
ほか
当日出荷
から
14日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様
(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6
軸径
(計測)M6
本体質量(g)
約490
精度
±0.2%F.S.±1digit
表示
符号付4桁(有機EL)
測定単位
N, (mN, kN)
使用温湿度範囲
(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH
表示更新周期
10回/秒
バッテリー稼動時間
8時間
サンプリング速度
最大2000回/秒
バリエーション一覧へ(21)
狭所用ストレートノズル グリースガン用
(29件のレビュー)
¥
379
税込
¥
417
1個
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途
注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用
タイプ
チャッキングなし
形状
狭所用ストレート
接続口径
NPT1/8
全長(mm)
120
バスケットへ
普及型メカニカルフォースゲージ
イマダ
(2件のレビュー)
¥
41,980~
税込
¥
46,178~
1台
ほか
当日出荷
から
9日以内出荷
安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途
引張測定。圧縮測定。剥離測定。
付属品
アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書
ストローク(mm)
10
本体質量(g)
約600
精度
±0.3%F.S
使用温度(℃)
0~+40
機能
ピークホールド(止針機能)
表示形式
リアルタイム/ピークモード切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×48×232.5
バリエーション一覧へ(19)
関連キーワード
椿本チエイン
ベルトテンション計
テンションメーター
音波張力計
ドクターテンション
で検索
関連カテゴリ
伝導部品
力量測定(トルク等)
エンジン関連
搬送
グリース用注入器
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら