カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(64)
  • 建築金物(35)
  • 電気材料(32)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
  • 自動車補修部品(28)
  • 作業工具(18)
  • バイク部品(17)
  • 制御機器(15)
  • オフィス家具(15)
  • 作業服(15)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(14)
  • 事務用品(13)
  • 電動工具(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 物流用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 測定用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 防犯用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 自転車部品(7)
  • タイヤ・足回り(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 家電(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 切削工具(5)
  • 研磨材(5)
  • 保管用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • カー用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 完成車(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「be 03」の検索結果

関連キーワード
517件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ETFEラッピングワイヤ BE03A050 協和ハーモネット

    ETFEラッピングワイヤ BE03A050

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    779税込857
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
    用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.81導体公称断面積(mm2)0.205導体構成(本/mm)1/0.51RoHS指令(10物質対応)対応
  • ETFEラッピングワイヤ BE03A030 協和ハーモネット

    ETFEラッピングワイヤ BE03A030

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
    用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.62導体構成(本/mm)1/0.32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線 サンハヤト

    ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線

    サンハヤト(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
    種類産業機械用ケーブル全長(m)100材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応材質(導体)スズめっき軟銅線絶縁体厚さ(mm)0.15定格電圧(V)250種別単線最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線コード 30m巻 モノタロウ

    配線コード 30m巻

    モノタロウ(359件のレビュー)
    899税込989
    1巻(30m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040 協和ハーモネット

    PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
    用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.15全長(m)2絶縁体外径(mm)0.31AWG36導体構成(本/mm)7/0.05種別より線使用温度範囲(℃)-250~+200材質(絶縁体)ふっ素樹脂/PTFE絶縁体標準厚さ(mm)0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)1400RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀メッキ軟銅極細導体
  • ふっ素樹脂電線 協和ハーモネット

    ふっ素樹脂電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(6色×1本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
    用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.4耐熱温度(℃)-100~200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500種別より線材質(外被)フッ素樹脂RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • フッソ樹脂絶縁電線 日星電気

    フッソ樹脂絶縁電線

    日星電気(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(10m)
    当日出荷
    配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しております。 エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用しておりません。
    用途電気機器内の配線用に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)10質量(g)67素線径(mm)0.18素線数19定格電圧(V)600種別より線使用温度範囲(℃)-60~200材質(絶縁体)フッ素樹脂連続使用温度(℃)200公称断面積(mm2)0.5外径(mm)1.4絶縁体厚さ(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット クランクケースカバー 4BE-15451-03 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット クランクケースカバー 4BE-15451-03

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • ガスケット クランクケースカバー 3 4BE-15462-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット クランクケースカバー 3 4BE-15462-00

    YAMAHA(ヤマハ)(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    他社参考品番(VESRAH)VL-2012
  • バトミントン用フェザーシャトル3ヶ入り Be Active(ビーアクティブ)

    バトミントン用フェザーシャトル3ヶ入り

    Be Active(ビーアクティブ)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    バドミントンの必需品・レジャー用に最適・飛距離が出ないのでバッティング練習にも最適
  • ガーデンハット セフティー3

    ガーデンハット

    セフティー3(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ガーデニング・園芸作業を、より快適に、おしゃれにサポートします。フード付で日焼け予防できます。フードは取り外し可能です。広めのツバで顔・首もガードします。うっかりこぼした水も撥水加工なので漏れにくいです。防汚加工なので汚れがつきにくいです。
    用途園芸作業時の頭部・顔・首周辺の保護・汚れ防止。材質ポリエステル・綿
  • 防雨延長 ELPA

    防雨延長

    ELPA(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    日本製 材質 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
    定格125V-15A 1500W特性防雨仕様S-VCT2c×1.25mm2、日本製材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-I 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-I

    太陽技研(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)2保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
  • キーボックス ナカバヤシ

    キーボックス

    ナカバヤシ(17件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台ほか
    当日出荷
    壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。 持ち運びに便利な取っ手付き。 キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。 色分類できるキーホルダーが便利です。 また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
    設置方式壁掛け・携帯兼用施錠方法シリンダー錠
  • 可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電

    可とう性フッ素樹脂絶縁電線

    福電(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(10m)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
    用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等種別より線定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-F 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-F

    太陽技研(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)2制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
  • トレイ付脚立 アルミ モノタロウ

    トレイ付脚立 アルミ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    トレイ付の脚立です。トレイに道具を乗せて乗り降りせずに作業が出来るので便利。アルミ製で軽く、折り畳めば厚み10cmになるので、わずかな隙間に収納できます。
    最大使用荷重(kg)(本体)80、(トレイ)20仕様折りたたみタイプ材質アルミ(アルマイト仕上げ)トレイサイズ395×300mm販売区分業務用
  • 熊よけBELL セフティー3

    熊よけBELL

    セフティー3(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    山登り・トレッキングの必需品です。山仕事・山間部での農作業時の熊よけにお使いいただけます。PU皮採用で雰囲気のあるおしゃれなBELLです。
    用途熊よけベル。対象動物クマ
  • スリムロボットケーブル 協和ハーモネット

    スリムロボットケーブル

    協和ハーモネット(19件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。種類FA用ケーブル連続使用温度(℃)80材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニルシース厚(mm)0.5耐電圧(V/min)AC500材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    699税込769
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
  • ガーデン腕カバー セフティー3

    ガーデン腕カバー

    セフティー3(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ガーデニング・園芸作業を、より快適に、おしゃれにサポートします。日焼けの予防対策にも使用できます。うっかりこぼした水も撥水加工なので漏れにくいです。防汚加工なので汚れがつきにくいです。
    用途園芸作業時の腕の保護・汚れ防止。材質ポリエステル・綿
  • PU野球ボール2P Be Active(ビーアクティブ)

    PU野球ボール2P

    Be Active(ビーアクティブ)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    軽くてソフトで安心して遊べます
    材質PUホワイト直径(Φmm)約68質量(g)約30 (1個)
  • イス脚キャップ パイプ用 光

    イス脚キャップ パイプ用

    (2件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷
    イス脚キャップです 騒音・床の傷防止 イスを動かすときの騒音や床・フローリングの傷を軽減します
  • 折りたたみレジかごバック トーン

    折りたたみレジかごバック

    トーン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    広げるとスーパーのレジカゴにすっぽり収まります。毎日のお買い物に役立つレジカゴバック。内側アルミ蒸着で保冷力UP。保冷剤を入れるポケット付き。
    使用時寸法(mm)400×220×260材質表地:ポリエステル100%、裏地:アルミ蒸着シート質量(g)260折りたたみ寸法(mm)220×185×50
  • 無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)

    無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証

    APC(シュナイダーエレクトリック)(8件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、ご家庭やスモールビジネスに最適です。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
    定格入力電圧(V)100仕様サージ・ノイズフィルターありケーブル長(m)1.5運転方式常時商用バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)保証期間3年間出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)ケーブル長(mm)1520定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年
  • 不思議な足もとカイロ中敷ロングBE 桐灰

    不思議な足もとカイロ中敷ロングBE

    桐灰(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(3足)ほか
    当日出荷
    足の冷えない不思議なくつ下の断熱技術を応用したカイロ。靴全体に敷くので足裏全体をホカホカに。すべり止め付き・消臭剤入りで10時間持続。
  • チューブ スロットルガイド 5BE-26243-00 YAMAHA(ヤマハ)

    チューブ スロットルガイド 5BE-26243-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    欠品中
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • 水切りかご 食洗機対応 ステンレス be worth style(ビーワーススタイル)

    水切りかご 食洗機対応 ステンレス

    be worth style(ビーワーススタイル)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    食洗機で丸洗いもできる、コンパクトな水切りカゴ 暮らしのスタイルに合わせて使い分けできる、4つのサイズ展開。食器を洗うときだけ取り出して使うことで、シンク周りを広く活用。使わないときはリングで吊り下げ収納できるほか、重ねて収納も可能。シンプルなデザインと、燕三条の技術が光る日本製の美しい仕上がり。野菜などのザルとしても活躍。 【スクエア】 四角くて使いやすい、食器だけでなく、小型のフライパンや鍋も入るサイズ 【深型】 大きめのお皿にフライパンや片手鍋、深さのある器も入れやすいサイズ 【浅型】 ちょっとしたスペースにも収納しやすい薄型設計で、毎日の洗い物が少ないご家庭や、一人暮らしの方にもぴったり 【深型・シンク渡し】 内寸48cmまでのシンクに合わせて、アームを伸縮して設置可能 シンク中のデッドスペースを有効活用して、キッチンの調理スペースを広く活用 深皿やボウル、大きい平皿なども入れやすい深型タイプ 【スリム】 お箸やスプーン、フォークなど、細かいカトラリー類の水切りに便利なサイズ 【まるい浅型】 可愛らしい見た目の丸型で、お椀やグラスなどを入れやすいサイズ 【まるい深型】 鍋やフライパンなども入れられて食器もたくさん入る大容量タイプ 【食洗機カゴ】 パッキンやストローを食洗器で洗える、目の細かい網カゴ 18-8ステンレススチールなので食洗機で丸洗い可能 一般的な500mlの水筒の飲み口キャップがそのまま収納可能(※高さ5cm程度推奨) 2つに分けて、水切りやザルとしても活躍 留め具付きで蓋がしっかり閉まるから安心 蓋を裏返すことで積み重ねて収納可能
    用途食器の水切りに、野菜の水切りにも。 水切り 水切りかご 水切りカゴ 水切りスタンド 水切りラック 水切りトレー 通販 キッチン 台所 シンク キッチン台 キッチンカウンター カウンター上 カップボード キッチンボード 水筒スタンド 水筒干し 水筒 置き場 水切り 哺乳瓶立てキッチン 洗い物かご 洗い物カゴ 水筒干し 水筒水切り コンパクト収納材質18-8ステンレス
  • (38920)コンプレッサーベルト ホンダ

    (38920)コンプレッサーベルト

    ホンダ(3件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 3 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
  • スミチューブW3F2 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブW3F2

    住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(1本)ほか
    当日出荷
    UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。
    用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤長さ(m)1.22仕様【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応構造二層耐電圧老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前/200%以上老化後/100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮開始温度(℃)60収縮完了温度(℃)110引張強度(MPa)老化前/10.4以上老化後/7.3以上(158℃×7日)収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/60以上長さ変化率/-15以上比率3:1特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
  • W3F2スミチューブ 協和ハーモネット

    W3F2スミチューブ

    協和ハーモネット(7件のレビュー)
    728税込801
    1袋(5本)
    当日出荷
    収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。
    用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護長さ(mm)100特性防水、絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ

    KITZ(キッツ)(18件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 3号 サンビー

    エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 3号

    サンビー(3件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズ3号文字種別英字文字寸法(mm)5.0×3.3書体明朝体商品タイプ単品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • 梵天耳かき 3本組 GREEN BELL(グリーンベル)

    梵天耳かき 3本組

    GREEN BELL(グリーンベル)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    熟練の職人が一本一本丹念に仕上げた逸品です。 昔ながらの手造り耳かき。お得な3本組。
    材質(みみかき)竹、(ぼん天)あひるの羽毛長さ(mm)160質量(g)1.3
  • CICIBELLA3Dマスク CICIBELLA

    CICIBELLA3Dマスク

    CICIBELLA(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1箱(30枚)
    当日出荷
    小顔効果+快適なつけ心地の独自の3D設計で小顔効果を実現! 鼻に跡が付いたり、鼻が痛くなりずらいです。
    性能PFE:平均99%(微小粒子捕集効率試験)BFE:平均99%(バクテリア飛沫捕集効率試験)VFE:平均99%(ウイルス飛沫捕集効率試験)花粉:平均99%(花粉粒子捕集効率試験)形状立体寸法(高さH×幅W)(mm)マスク:136×214
  • ONDOLABEL 温度ラベル 3点表示 ミクロン

    ONDOLABEL 温度ラベル 3点表示

    ミクロン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1ケース(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    高精度±1%のオンドラベル。視認性の高いドクタイエローのカラー不可逆
    用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。寸法(幅W×高さH)(mm)30×15表示3点表示精度(%)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • イス脚キャップ (茶・丸) 光

    イス脚キャップ (茶・丸)

    (8件のレビュー)
    42税込46
    1個
    当日出荷
    エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
    形状材質エラストマー
  • TEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×3 AD-MJFBE エレコム

    TEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×3 AD-MJFBE

    エレコム(7件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    モジュラケーブルを延長・分配する為のアダプタです。モジュラダブルコネクタ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意下さい(2芯モジュラケーブルを除く) 対応機種:各種モデム・TEL・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時に使用することは出来ません。)
    コネクタ形状(モジュラーコンセントからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極4芯モジュラージャック、((1)パソコン・モデムなど (2)TEL・FAXなどからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極 4芯モジュラージャック×2仕様付属品:なしその他色:ベージュベージュ規格NTT仕様に準拠使用目的モジュラーケーブルを延長・分配するためのアダプタです。パッケージブリスターパック+台紙
...