カテゴリ

  • バイク純正部品(3,595)
  • パソコン/周辺機器(1,594)
  • 作業服(1,434)
  • 制御機器(947)
  • トラック純正部品(924)
  • 農業機械(668)
  • バイク部品(480)
  • 自動車純正部品(434)
  • 物流用品(417)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(405)
  • メカニカル部品(359)
  • 建築金物(319)
  • 電気材料(316)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(273)
  • 科学研究・開発用品(245)
  • 配管・水廻り設備部材(236)
  • 建材・エクステリア(234)
  • オフィス家具(216)
  • 測定用品(215)
  • 空調・照明・電設資材(184)
  • 作業工具(182)
  • 自転車部品(175)
  • 学童・教育用品(159)
  • 家電(155)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(145)
  • 切削工具(142)
  • 事務用品(99)
  • 油圧機器・油圧ホース(79)
  • ねじ・ボルト・釘(75)
  • 完成車(72)
  • 自動車補修部品(69)
  • 船舶用品・漁業資材(62)
  • カー用品(49)
  • 店舗什器・備品(43)
  • バッテリー・電装(42)
  • 厨房用品(37)
  • 防災用品(32)
  • ヘルスケア(29)
  • 医療(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
  • 機構部品(25)
  • 防犯用品(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • 研磨材(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 電動工具(22)
  • 溶接用品(21)
  • 清掃用品(21)
  • 安全保護具(21)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(20)
  • 農業・園芸資材(20)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 日用品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 安全用品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 介護用品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 住設機器(9)
  • 保管用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 救急・衛生(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 手袋(7)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 梱包用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 縫製用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 理美容(4)
  • テープ(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • マスク(3)
  • 空圧工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「be 03」の検索結果

関連キーワード
15,687件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ETFEラッピングワイヤ BE03A020 協和ハーモネット

    ETFEラッピングワイヤ BE03A020

    協和ハーモネット(4件のレビュー)
    549税込604
    1本ほか
    当日出荷
    機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
    用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.26絶縁体外径(mm)0.56導体公称断面積(mm2)0.053RoHS指令(10物質対応)対応
  • ETFEラッピングワイヤ BE03A050 協和ハーモネット

    ETFEラッピングワイヤ BE03A050

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    779税込857
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
    用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.51絶縁体外径(mm)0.81導体公称断面積(mm2)0.205RoHS指令(10物質対応)対応
  • ETFEラッピングワイヤ BE03A030 協和ハーモネット

    ETFEラッピングワイヤ BE03A030

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
    用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.32絶縁体外径(mm)0.62RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE) 潤工社

    機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE)

    潤工社
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から75日以内出荷
    広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
    用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260全長(m)100芯数(C)1材質(絶縁体)PTFE試験電圧(V/1分)AC2000材質(導体)SA
  • ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線 サンハヤト

    ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線

    サンハヤト(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
    種別単線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)250全長(m)100材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応最高使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズめっき軟銅線
  • 配線コード 30m巻 モノタロウ

    配線コード 30m巻

    モノタロウ(359件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻(30m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040 協和ハーモネット

    PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
    用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線種別より線種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-250~+200全長(m)2材質(絶縁体)ふっ素樹脂/PTFEAWG36絶縁体標準厚さ(mm)0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)1400導体構成(本/mm)7/0.05導体外径(Φmm)0.15絶縁体外径(mm)0.31RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀メッキ軟銅極細導体
  • ふっ素樹脂電線 協和ハーモネット

    ふっ素樹脂電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(6色×1本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
    用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種別より線種類産業機械用ケーブル耐熱温度(℃)-100~200材質(外被)フッ素樹脂絶縁体標準厚さ(mm)0.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • フッソ樹脂絶縁電線 日星電気

    フッソ樹脂絶縁電線

    日星電気(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(10m)
    当日出荷
    配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しております。 エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用しておりません。
    用途電気機器内の配線用に。種別より線質量(g)67種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-60~200定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1材質(絶縁体)フッ素樹脂連続使用温度(℃)200素線径(mm)0.18公称断面積(mm2)0.5外径(mm)1.4絶縁体厚さ(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応素線数19
  • フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線 潤工社

    フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線

    潤工社
    48,980税込53,878
    1巻(500m)
    26日以内出荷
    機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
    用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • GYF-3BE用スタンド アズワン

    GYF-3BE用スタンド

    アズワン
    15,200税込16,720
    1個
    当日出荷
  • テープ フレームカバー レフト 68145-15J30-BE3 スズキ

    テープ フレームカバー レフト 68145-15J30-BE3

    スズキ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • テープ フレームカバー レフト 68145-14J60-BE3 スズキ

    テープ フレームカバー レフト 68145-14J60-BE3

    スズキ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • テープ フレームカバー ライト 68135-15J30-BE3 スズキ

    テープ フレームカバー ライト 68135-15J30-BE3

    スズキ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • テープ フレームカバー ライト 68135-14J60-BE3 スズキ

    テープ フレームカバー ライト 68135-14J60-BE3

    スズキ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • ガスケット クランクケースカバー 3 4BE-15462-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット クランクケースカバー 3 4BE-15462-00

    YAMAHA(ヤマハ)(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    他社参考品番(VESRAH)VL-2012
  • ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル)

    ホコリが入りにくい 壁付き チェスト

    be worth style(ビーワーススタイル)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    人気のホコリが入りにくいチェストにコロコロがついて動かせるようになりました。側面と背面も壁付きでホコリが入りにくいチェスト。脚にコロコロがついてチェストの下や後ろが掃除しやすい。工具不要でかんたん組み立て。側面と背面をパネルで覆い、ホコリの溜まりを軽減。中が透けないのでお部屋がすっきり。引き出しはストッパー付きで抜け落ち防止。お部屋になじむ色と、ツヤのないマットな質感。使う場所を選ばないプラスチック製。◇本体下隙間:高さ約3.4cm
    用途日本製 収納ケース プラスチック 引き出し たんす 衣装ケース 洗面所 子供部屋材質ポリプロピレン組立時間約20-30分
  • バトミントン用フェザーシャトル3ヶ入り Be Active(ビーアクティブ)

    バトミントン用フェザーシャトル3ヶ入り

    Be Active(ビーアクティブ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    バドミントンの必需品・レジャー用に最適・飛距離が出ないのでバッティング練習にも最適
  • ガスケット クランクケースカバー 4BE-15451-03 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット クランクケースカバー 4BE-15451-03

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • クリップ (L3BE) MAZDA(マツダ)

    クリップ (L3BE)

    MAZDA(マツダ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
  • ベアリング BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    469税込516
    1個
    8日以内出荷
    あらゆる機械の回転部に使用。両スチールシールタイプ。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • 790D226X9040C2BE3 VISHAY

    790D226X9040C2BE3

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BE型 回転ヘッダー オンダ製作所

    BE型 回転ヘッダー

    オンダ製作所
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • 790D686X9016C2BE3 VISHAY

    790D686X9016C2BE3

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガーデンハット セフティー3

    ガーデンハット

    セフティー3(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ガーデニング・園芸作業を、より快適に、おしゃれにサポートします。フード付で日焼け予防できます。フードは取り外し可能です。広めのツバで顔・首もガードします。うっかりこぼした水も撥水加工なので漏れにくいです。防汚加工なので汚れがつきにくいです。
    用途園芸作業時の頭部・顔・首周辺の保護・汚れ防止。材質ポリエステル・綿
  • 790D226X9016B2BE3 VISHAY

    790D226X9016B2BE3

    VISHAY
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • 防雨延長 ELPA

    防雨延長

    ELPA(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    日本製 材質 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
    仕様S-VCT2c×1.25mm2、日本製材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂定格125V-15A 1500W特性防雨
  • ラバー NO.3 エンジン マウント (BE) MAZDA(マツダ)

    ラバー NO.3 エンジン マウント (BE)

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • be quiet! PURE LOOP 3 360mm BW029EU be quiet!

    be quiet! PURE LOOP 3 360mm BW029EU

    be quiet!
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    ・すべてのコンシューマー向けCPUに対応する非常に高い冷却性能。・最新のPWMポンプと6極モーターにより、振動を最小限に抑制。・Pure Wings 3 120mm PWM高速ファンを3基搭載し、高い静圧と静音動作を実現。・PWMファンをデイジーチェーン接続でき、配線が簡単で便利。・柔軟なスリーブ付きチューブとシンプルな取り付け構造で扱いやすさ抜群。・簡単にアクセスできるリフィルポートでメンテナンスも容易。・洗練されたデザインと上品な外観、さりげないディテール。・メーカーによる3年間の保証付き
    仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • be quiet! PURE LOOP 3 280mm BW028EU be quiet!

    be quiet! PURE LOOP 3 280mm BW028EU

    be quiet!
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    ・すべてのコンシューマー向けCPUに対応する非常に高い冷却性能。・最新のPWMポンプと6極モーターにより、振動を最小限に抑制。・Pure Wings 3 140mm PWM高速ファンを2基搭載し、高い静圧と静音動作を実現。・PWMファンをデイジーチェーン接続でき、配線が簡単で便利。・柔軟なスリーブ付きチューブとシンプルな取り付け構造で扱いやすさ抜群。・簡単にアクセスできるリフィルポートでメンテナンスも容易。・洗練されたデザインと上品な外観、さりげないディテール。・メーカーによる3年間の保証付き
    仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • be quiet! PURE LOOP 3 240mm BW027EU be quiet!

    be quiet! PURE LOOP 3 240mm BW027EU

    be quiet!
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    ・すべてのコンシューマー向けCPUに対応する非常に高い冷却性能。・最新のPWMポンプと6極モーターにより、振動を最小限に抑制。・ファンネル形状の排気口を備えたPure Wings 3 120mm PWM高速ファンを2基搭載し、高い静圧と静音動作を実現。・PWMファンをデイジーチェーン接続でき、配線が簡単で便利。・柔軟なスリーブ付きチューブとシンプルな取り付け構造で扱いやすさ抜群。・簡単にアクセスできるリフィルポートでメンテナンスも容易。・洗練されたデザインと上品な外観、さりげないディテール。・メーカーによる3年間の保証付き
    仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • be quiet!  PURE LOOP 3 LX 240mm BW030EU be quiet!

    be quiet! PURE LOOP 3 LX 240mm BW030EU

    be quiet!
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    ・スタイリッシュなARGB冷却ブロックには、10枚のライティングフィルムが付属しており、多彩なイルミネーションと息をのむような視覚効果を実現。・比類のないカスタマイズ性。・ファンネル形状の排気口を備えたLight Wings LX PWM高速ファンを3基搭載し、鮮やかで色彩豊かな冷却を提供。・PWMファンのデイジーチェーン接続により、最大限の利便性を確保。・すべてのコンシューマー向けCPUに対応する非常に高い冷却性能。・最新技術のPWMポンプと6極モーターにより、振動を極限まで抑制。・簡単にアクセスできるリフィルポートで、メンテナンスも快適。・独自のデザイン言語。・メーカーによる3年間の保証付き
    仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • be quiet! SILENT LOOP 3 420mm 水冷クーラー BW026 be quiet!

    be quiet! SILENT LOOP 3 420mm 水冷クーラー BW026

    be quiet!
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    ・高度に設計された冷却ブロック設計。・強力な 3 チャンバー ポンプ設計により、乱気流とノイズが大幅に低減。・6 極モーターを備えた減衰および調整可能なポンプ。・3 つのサイレント ウィング、ラジエーター コーナーを備えた 4 つの 140mm PWM 高速ファンにより、ほとんど音が聞こえない動作を実現。・非常に高い冷却性能。・目立たない ARGB 照明を備えたエレガントなプレミアム デザイン。・簡単にアクセスできる補充ポートと付属の冷却剤ボトルにより、長寿命を実現。・柔軟なスリーブ チューブと便利な取り付けにより、取り扱いが簡単
    仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • be quiet! PURE ROCK PRO 3 CPUクーラー Silver BK041 be quiet!

    be quiet! PURE ROCK PRO 3 CPUクーラー Silver BK041

    be quiet!
    7,798税込8,578
    1台
    4日以内出荷
    ・最新の CPU に対応する、驚くほど高い冷却能力。・ニッケルメッキのベースを備えた 6 本の高性能な黒の 6mm ヒートパイプ。・最適化された 2 つの Pure Wings。・漏斗状の排気口を備えた 3 つの 120mm PWM ファン。・最大ファン速度でわずか 34.8dB(A) を実現。・コンパクトなオフセット設計により、RAM および VRM クーラーとの高い互換性を実現。・直感的な取り付けキットで簡単にインストール。・液体金属サーマルグリースと互換性あり。・オールブラックのデザインでエレガントな外観
    シルバー直径(Φmm)【ヒートパイプ】6シリーズPURE ROCK PRO 3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ファン】120×25×120ベアリングライフルベアリング型番BK041モーター【ファン】4極ファンモーター本数【ヒートパイプ】6回転速度(min-1[r.p.m])2000互換性Intel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155AMD: AM5 / AM4冷却能力(W)最大250(TDP)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)139×124×155RoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)1.077期待寿命(時間)80000 (25℃)
  • be quiet!  PURE LOOP 3 LX 240mm BW030EU be quiet!

    be quiet! PURE LOOP 3 LX 240mm BW030EU

    be quiet!
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    ・スタイリッシュなARGB冷却ブロックには、10枚のライティングフィルムが付属しており、多彩なイルミネーションと息をのむような視覚効果を実現。・比類のないカスタマイズ性。・ファンネル形状の排気口を備えたLight Wings LX PWM高速ファンを2基搭載し、鮮やかで色彩豊かな冷却を提供。・PWMファンのデイジーチェーン接続により、最大限の利便性を確保。・すべてのコンシューマー向けCPUに対応する非常に高い冷却性能。・最新技術のPWMポンプと6極モーターにより、振動を極限まで抑制。・簡単にアクセスできるリフィルポートで、メンテナンスも快適。・独自のデザイン言語。・メーカーによる3年間の保証付き
    材質/仕上【ラジエーター】アルミニウム/黒スプレー塗装シリーズPURE LOOP 3 LX基材寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ファン】120×120×25 / 2【ラジエーター】277×120×27型番BW030EU仕上ニッケルメッキ回転数【ファン】2100回転速度(min-1[r.p.m])【ポンプ】3000 - 5500コネクタ【ポンプ】4ピンPWM互換性Intel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155AMD: AM5 / AM4ノイズレベル15.5 / 27.5 / 35.0dB(A)(at 25% / 50% / 100% )寸法(高さ×幅×奥行)(mm)277×120×52RoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)0.45総質量(kg)1.05
  • be quiet! PURE ROCK 3 CPUクーラー 黒 BK039 be quiet!

    be quiet! PURE ROCK 3 CPUクーラー 黒 BK039

    be quiet!
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷
    ・最新の CPU に対応する非常に高い冷却能力。・HDT テクノロジーを採用した 4 本の高性能な黒の 6mm ヒートパイプ。・漏斗状の排気口を備えた最適化された Pure Wings 3 120mm PWM ファン。・最大ファン速度でわずか 31.2dB(A) を実現。・コンパクトな設計により、RAM および VRM クーラーとの高い互換性を実現。・クーラー取り付けブリッジがプリインストールされており、すばやく簡単に設置可能。・オールブラックのデザインでエレガントな外観
    直径(Φmm)【ヒートパイプ】6RoHS指令(10物質対応)対応
  • be quiet! LIGHT LOOP 360mm 3基 ARGB 水冷クーラー 白 BW023 be quiet!

    be quiet! LIGHT LOOP 360mm 3基 ARGB 水冷クーラー 白 BW023

    be quiet!
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    ・スタイリッシュなARGB冷却ブロックは、魅力的な視覚効果のための多くのイルミネーションオプションを備えています。・3つのLight Wings LX PWM高速ホワイトファンによるカラフルで鮮やかな冷却。・すべてのコンシューマー向けCPUに対応する極めて高い冷却性能。・プログレッシブICを搭載した最先端のポンプ。・特別設計のジェットプレートとコールドプレートによる優れたパフォーマンス。・ARGB-PWM-Hubにより、最大6個のARGBコンポーネントとPWMファンを同期可能。・アクセスしやすい補充ポートと付属のクーラントボトルで長寿命を実現。・メーカー3年保証
    仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電

    可とう性フッ素樹脂絶縁電線

    福電(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(10m)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
    用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等種別より線定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
  • フォーク シフト 3 5BE-18503-20 YAMAHA(ヤマハ)

    フォーク シフト 3 5BE-18503-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
...