カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 家電(2)
絞り込み

「be03a020」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ETFEラッピングワイヤ BE03A020 協和ハーモネットETFEラッピングワイヤ BE03A020協和ハーモネット(4件のレビュー)
479税込527
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.56導体公称断面積(mm2)0.053導体構成(本/mm)1/0.26RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線 潤工社フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線潤工社
41,980税込46,178
1巻(500m)
26日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
3.5mmプラグ モノラルイヤホンマイク スイッチ付き ラスタバナナ3.5mmプラグ モノラルイヤホンマイク スイッチ付きラスタバナナ
1,080税込1,188
1個
当日出荷
本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQセット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型本体質量(g)8消費電流(mA)最大0.5出力インピーダンス(Ω)2200プラグ3.5mmステレオミニ(4極プラグ)コード長さ(cm)104再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V)装着方式片耳イヤホン形状カナル型動作電圧(V)1~10
AtoType-Cケーブル3.0A1.5m ラスタバナナAtoType-Cケーブル3.0A1.5mラスタバナナ
619税込681
1個
当日出荷
本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。 USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。 本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10ケーブル長(m)1.5コネクタType-A/Type-Cケーブル種類ストレート適合用途充電/データ転送
AtoType-Cケーブル3.0A3m ラスタバナナAtoType-Cケーブル3.0A3mラスタバナナ
982税込1,080
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。 USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。 本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
ケーブル長(m)3ケーブル種類ストレート適合用途充電/データ転送コネクタType-A/Type-C適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10
イヤホン カナル型 片耳 ラスタバナナイヤホン カナル型 片耳ラスタバナナ
659税込725
1台
5日以内出荷
スマートフォン・タブレット用、片耳イヤホンマイク本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
仕様●ドライバーユニット:9mm●指向持性:全指向性●最大入力:5mW●開回路電圧レベル:-42±4dB(at 1KHz 2V 2.2KΩ)適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQセット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型ブラック本体質量(g)約8プラグ(mm)3.5ステレオミニ(4極プラグ)消費電流(mA)最大:0.5インピーダンス【イヤホン】16Ω±15%出力インピーダンス(Ω)【マイク】2200コード長さ(cm)約104再生周波数帯域(Hz)20~20000周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V)動作電圧(V)1~10
Type-Cケーブル ラスタバナナType-Cケーブルラスタバナナ
528税込581
1個
6日以内出荷
本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1),SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3),F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4),SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5),SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3),SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5,Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G,AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8,Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5,HUAWEI P20 lite,Libero S10セット内容ケーブル×1