カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(147)
  • 物流用品(141)
  • オフィス家具(41)
  • 制御機器(26)
  • 切削工具(22)
  • メカニカル部品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 作業工具(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 卓上消耗品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 測定用品(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(4)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「be1-2」の検索結果

関連キーワード
494件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水道・ガス管用ビーバーダイヘッド 自動 BE1/2”-1” アサダ

    水道・ガス管用ビーバーダイヘッド 自動 BE1/2”-1”

    アサダ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    自動切上ダイヘッド。
    用途水道・ガス管用 、ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置ですトラスコ品番852-0513適合機種ビーバー25、アストロニック1・1.5質量(kg)3.8サイズ1/2-1アズワン品番64-6748-01
  • TBE 固定式端子台(経済形) 日東工業

    TBE 固定式端子台(経済形)

    日東工業(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
    取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可
  • ビジネスプロジェクター EPSON

    ビジネスプロジェクター

    EPSON
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。高精細のFull HDからお求めやすいXGAまで豊富な解像度をラインアップ。優れた基本性能と使いやすさをお求めやすい価格で実現しました。
    質量(kg)約2.4電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:349/241、ネットワーク監視時/待機時:-/0.3倍率2光源210W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×77コントラスト比15000:1ズームデジタル液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1024×768×3解像度スクリーン:XGA、(最大入力)コンピュータ信号入力:1920×1080主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)焦点距離(mm)F:16.7入力端子HDMI/USB端子タイプB設置方式置き型スピーカー2Wフォーカス手動動作温度(℃)5~40光束(Lm)有効光束(白の明るさ)3600、カラー光束(カラーの明るさ)3600明るさF:1.44投影方式3LCD走査周波数水平(kHz) 15~75、垂直(Hz) 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60
  • [ESD]ニトリルゴム手袋[左右兼用] エスコ

    [ESD]ニトリルゴム手袋[左右兼用]

    エスコ(2件のレビュー)
    1,900税込2,090
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌日出荷
    加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です。 パウダーなし。 自動車・電子部品、研究等に最適。 指先すべり止付き。 左右兼用。 ロールカフ。 低弾性。 ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します。 EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B適合。
    用途自転車・電子部品・研究などに全長(cm)約24材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.1入数(枚)50粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
  • 両面コルクボード ナカバヤシ

    両面コルクボード

    ナカバヤシ(7件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。フレームの仕上げ高級感のある縁丸。メモやポストカードを気軽にピンナップ。便利に使える両面タイプ。
    材質フレーム/天然木、盤面/コルク、芯材/低発泡スチロールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体ゴム ユタカメイク

    液体ゴム

    ユタカメイク(143件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(70g)ほか
    当日出荷
    金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
    用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。成分アクリル樹脂(水性)主な用途布、木、金属、ガラス乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
  • 真空発生器 ユニオン大気開放 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ユニオン大気開放

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
    形状角形使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
  • ワンキョクEガタトメワ(イワタキカク 大阪魂

    ワンキョクEガタトメワ(イワタキカク

    大阪魂
    42,889税込47,178
    1袋(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • インサートノズルBE型 ナベヤ

    インサートノズルBE型

    ナベヤ
    3,190税込3,509
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズルの角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
    材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅丸棒(鍛造用) エスコ

    黄銅丸棒(鍛造用)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    熱間鍛造性と被削性に優れている
    用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • ボックスヘッド TRUSCO

    ボックスヘッド

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用ボックスヘッドです。
    用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
  • エンドミル 超硬S ボールE 2CSBE EIKO(栄工舎)

    エンドミル 超硬S ボールE 2CSBE

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    材質UF20刃数2
  • [L] 革手袋 エスコ

    [L] 革手袋

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    手のひら二重当て縫い。土木建設、鉄工業、電気工事、鳶職等に最適。手首部分にマジックテープ付
  • PBE ポリカボックス 日東工業

    PBE ポリカボックス

    日東工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    安全性の高い二重絶縁構造です。 制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
    色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂保護等級IP67カバーねじ止め式板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)
  • 修正ブッシュ 丸鋸用 SK11

    修正ブッシュ 丸鋸用

    SK11(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
    用途電気丸鋸用穴径修正。材質金属穴径(Φmm)19
  • ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE FKD(フクダ精工)

    ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE

    FKD(フクダ精工)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
    材質SKH56刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
  • SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)

    SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル

    S&K(三興製作所)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。
    材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
  • 円筒シャンク CoroCut(R) MBアダプタ サンドビック

    円筒シャンク CoroCut(R) MBアダプタ

    サンドビック
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
  • ボールエンドミル 2BE FKD(フクダ精工)

    ボールエンドミル 2BE

    FKD(フクダ精工)
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    刃数2材質HSS-Co
  • [L/320mm]腕カバー(耐切創・耐衝撃) エスコ

    [L/320mm]腕カバー(耐切創・耐衝撃)

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷
    材質ケブラー繊維、ナイロン、 ポリウレタン、ナイロン(内側)全長(mm)320
  • RIDEZ Bandana EarsLoops TBE1257 PURPLE PAISELY RIDEZ(ライズ)

    RIDEZ Bandana EarsLoops TBE1257 PURPLE PAISELY

    RIDEZ(ライズ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    RIDEZ Bandana EarsLoops。バイク乗りにとってはフェイスマスクがスタンダードなアイテム。このイヤーループバンダナは筒状のバンダナに耳掛けをプラスしました。ヘルメットを被っていてバンダナがズレ落ちるのを防ぎます。バイクを降りた後もマスクに付け替えなくても、このバンダナがあればマスク替わりになります。口元だけでなく、首まで覆うことが出来ますので肌の露出を少なくし日焼け防止にも◎軽くて伸縮性のある素材で、バイクで出掛ける際には必ず1枚は持っておきたいフェイスマスクです。
    材質ポリエステル92% / スパンデックス8%サイズフリー色(柄)パープル/パープル
  • RC1・1/2”雌ねじカップリング(中圧用/ステンレス) エスコ

    RC1・1/2”雌ねじカップリング(中圧用/ステンレス)

    エスコ
    33,900税込37,290
    1個
    翌日出荷
    取付ねじRc1-1/2”常用圧力(MPa)3材質SUS304仕様オーリング(NBR)中圧型構造バルブレス構造
  • 450x1000mm/ 0.60mm目 織網(真鍮製) エスコ

    450x1000mm/ 0.60mm目 織網(真鍮製)

    エスコ
    6,820税込7,502
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BE-12
  • AC250V/20A コネクターボディー(3P) エスコ

    AC250V/20A コネクターボディー(3P)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BE-12形状平刃
  • PT チーズ エスコ

    PT チーズ

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷
    形状チーズ
  • 超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)

    超硬2枚刃ボールエンドミル

    S&K(三興製作所)
    129,800税込142,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。焼きばめシステム対応。
    材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
  • 雄ねじカップリング(アルミ製) エスコ

    雄ねじカップリング(アルミ製)

    エスコ
    5,360税込5,896
    1個
    翌日出荷
    配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
  • ドライブラック12インチ コバルテック

    ドライブラック12インチ

    コバルテック
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    レーザー溶接の安全性に優れた切れ味と高寿命を実現したハイグレードタイプです。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
    用途硬質コンクリートから、石材、ブロック、レンガなどの切断。チップ厚さ(mm)2.8外径(mm)305穴径(mm)30.5付属リング(mm)20・22・25.4チップ高さ(mm)7
  • 円筒平取り付きシャンク CoroCut(R) MBアダプタ サンドビック

    円筒平取り付きシャンク CoroCut(R) MBアダプタ

    サンドビック
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 3x5mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤) エスコ

    3x5mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤)

    エスコ
    435税込479
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BE-12A軸径(Φmm)3粒度100全長(mm)47直径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])105000砥石長(mm)5
  • 1.1/4インチx32mm 雄ネジステム エスコ

    1.1/4インチx32mm 雄ネジステム

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-122材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)406内径(Φmm)25対辺(mm)46有効長(mm)48(タケノコ)、20(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)92
  • ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE FKD(フクダ精工)

    ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE

    FKD(フクダ精工)
    8,898税込9,788
    1本
    翌々日出荷
    コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
    材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
  • 真空発生器 ユニオン真空スイッチ内蔵大気開放 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ユニオン真空スイッチ内蔵大気開放

    PISCO(ピスコ)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
    形状角形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃精度±5kPa使用流体空気電気定格3A250V検出方法ダイヤフラム-マイクロスイッチリード線長さ 約300mm白:COMMON、赤:N.C.、黒:N.C.材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様応差22kPa
  • セレクト32Eエンドキャップ BAUHAUS(マツ六)

    セレクト32Eエンドキャップ

    BAUHAUS(マツ六)
    519税込571
    1個
    8日以内出荷
    化粧キャップとして手すり端部に使用します。お好みのデザインでお選びください。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品#ERROR!材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ19×厚さ35全長(mm)35適合サイズ丸棒・支柱:32
  • セレクト 32アッシュ丸棒 ディンプル付き BAUHAUS(マツ六)

    セレクト 32アッシュ丸棒 ディンプル付き

    BAUHAUS(マツ六)
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
    すべりにくく手馴染むディンプル(手の指にそった波型)加工仕上げ。
    用途ブラケットと合わせて使用する室内用手摺棒材質ホワイトアッシュ三層集成材握り径(Φmm)32
  • 12cm汁椀(青空の下で) スリーライン

    12cm汁椀(青空の下で)

    スリーライン
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    クマやリスといっ森の動物たちが仲良く登場する強化磁器シリーズです。愛らしい表情に子どもたちもきっと大喜び!
    用途保育材質強化磁器寸法(mm)120×51容量(mL)300対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
  • 汁椀(いつも一緒) スリーライン

    汁椀(いつも一緒)

    スリーライン
    1,698税込1,868
    1個(300cc)
    5日以内出荷
    子グマがイルカと一緒に水中を泳いだり、トリと楽しそうに大空を飛んだり。ほほ笑ましい空想の世界が食事を楽しくします。
    用途外食、病院、幼稚園、保育園材質強化磁器寸法(mm)120×51直径(Φcm)12
  • 水切りボール(いつも一緒) スリーライン

    水切りボール(いつも一緒)

    スリーライン
    1,698税込1,868
    1個(320cc)
    5日以内出荷
    子グマがイルカと一緒に水中を泳いだり、トリと楽しそうに大空を飛んだり。ほほ笑ましい空想の世界が食事を楽しくします。
    用途外食、病院、幼稚園、保育園材質強化磁器
  • コロカットMBアダプタ サンドビック

    コロカットMBアダプタ

    サンドビック
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
    小径部品用内径加工用ホルダです。イージーフィックススリーブによる、簡単かつ高剛性な芯高合わせです。チップを取替えることにより、溝入れ、ねじ切り、旋削、倣い、端面、溝入れ加工が可能です。
    用途小径内径加工用。
関連キーワード
...