カテゴリ
- 物流用品(165)
- 油圧機器・油圧ホース(149)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
- オフィス家具(44)
- 制御機器(35)
- 測定用品(28)
- メカニカル部品(25)
- 切削工具(23)
- バイク純正部品(21)
- 作業工具(18)
- 自動車補修部品(13)
- パソコン/周辺機器(10)
- 卓上消耗品(9)
- 電気材料(8)
- 学童・教育用品(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 自動車純正部品(7)
- 完成車(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 家電(5)
- 整備工具・収納(4)
- 事務用品(4)
- 厨房用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- バッテリー・電装(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(155)
- ParkerTAIYO(147)
- SMC(135)
- 長野計器(23)
- エスコ(21)
- コクヨ(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- ツカサ電工(13)
- IDEC(和泉電気)(11)
- KTC(10)
- 伊藤製作所(粉砕機)(10)
- スリーライン(9)
- SPARKFUN(8)
- TRUSCO(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- PELTECH(ペルテック)(6)
- 日東工業(5)
- FKD(フクダ精工)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「be1-2」の検索結果

水道・ガス管用ビーバーダイヘッド 自動 BE1/2”-1”
アサダ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷自動切上ダイヘッド。用途水道・ガス管用 、ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置ですトラスコ品番852-0513適合機種ビーバー25、アストロニック1・1.5質量(kg)3.8サイズ1/2-1アズワン品番64-6748-01
TBE 固定式端子台(経済形)
日東工業(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から22日以内出荷Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可
ビジネスプロジェクター
EPSON¥72,980税込¥80,2781台当日出荷明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。高精細のFull HDからお求めやすいXGAまで豊富な解像度をラインアップ。優れた基本性能と使いやすさをお求めやすい価格で実現しました。質量(kg)約2.4電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:349/241、ネットワーク監視時/待機時:-/0.3倍率2光源210W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×77コントラスト比15000:1ズームデジタル液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1024×768×3解像度スクリーン:XGA、(最大入力)コンピュータ信号入力:1920×1080主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)焦点距離(mm)F:16.7入力端子HDMI/USB端子タイプB設置方式置き型スピーカー2Wフォーカス手動動作温度(℃)5~40光束(Lm)有効光束(白の明るさ)3600、カラー光束(カラーの明るさ)3600明るさF:1.44投影方式3LCD走査周波数水平(kHz) 15~75、垂直(Hz) 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60![[ESD]ニトリルゴム手袋[左右兼用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50654092-170413-02.jpg)
[ESD]ニトリルゴム手袋[左右兼用]
エスコ(2件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901箱(50枚)当日出荷から翌日出荷加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です。 パウダーなし。 自動車・電子部品、研究等に最適。 指先すべり止付き。 左右兼用。 ロールカフ。 低弾性。 ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します。 EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B適合。用途自転車・電子部品・研究などに全長(cm)約24材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.1入数(枚)50粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
液体ゴム
ユタカメイク(143件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個(70g)ほか当日出荷金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。成分アクリル樹脂(水性)主な用途布、木、金属、ガラス乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
真空発生器 ユニオン大気開放
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。形状角形使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
乾式単板電磁クラッチ・ブレーキ Vシリーズ
小倉クラッチ¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷トルクの立ち上がり、消滅が早くバックラッシゼロです。薄型・標準バックラッシゼロ用途バンド掛け機、動力噴霧機、木工機械、断裁機、ベンダー。
インサートノズルBE型
ナベヤ¥3,190~税込¥3,509~1個3日以内出荷から23日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズルの角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅丸棒(鍛造用)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷から4日以内出荷熱間鍛造性と被削性に優れている用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
BE型軽量作業台
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷から31日以内出荷硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。 青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。 表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
一人用作業台(CPBEタイプ/耐荷重150kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H810/キャスター付)
サカエ¥83,980~税込¥92,378~1台翌日出荷キャスター付で移動もラクラク!!サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。 三方パネル付きで目隠しとなりスッキリと整理された現場となり、作業環境改善が可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。材質(底板)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
作業台(アルミ製エキスパンドメタル天板仕様)
アルインコ¥37,980~税込¥41,778~1台ほか翌日出荷天板がアルミ製エキスパンドの組立作業台。ステンレス製金具を採用したことにより、洗浄を必要とする工場での使用に最適です。最大使用荷重(kg)150材質本体:アルミ 金具/ボルト:ステンレス最大使用質量(kg)150天板寸法・奥行(mm)400
PBE ポリカボックス
日東工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷安全性の高い二重絶縁構造です。 制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂保護等級IP67カバーねじ止め式板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)
ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE
FKD(フクダ精工)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から翌々日出荷コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。材質SKH56刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
M12/125mm サポートスクリュー付クランククランプ
エスコ¥4,420税込¥4,8621個翌日出荷塗装された焼戻し鋼です仕様クランプねじ:M12×12×100サポートスクリュー:M12×49材質焼入鋼寸法H(mm)28~58寸法A(mm)20寸法B(mm)40寸法C(mm)125
RIDEZ Bandana EarsLoops TBE1257 PURPLE PAISELY
RIDEZ(ライズ)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷RIDEZ Bandana EarsLoops。バイク乗りにとってはフェイスマスクがスタンダードなアイテム。このイヤーループバンダナは筒状のバンダナに耳掛けをプラスしました。ヘルメットを被っていてバンダナがズレ落ちるのを防ぎます。バイクを降りた後もマスクに付け替えなくても、このバンダナがあればマスク替わりになります。口元だけでなく、首まで覆うことが出来ますので肌の露出を少なくし日焼け防止にも◎軽くて伸縮性のある素材で、バイクで出掛ける際には必ず1枚は持っておきたいフェイスマスクです。材質ポリエステル92% / スパンデックス8%サイズフリー色(柄)パープル/パープル
RC1・1/2”雌ねじカップリング(中圧用/ステンレス)
エスコ¥33,900税込¥37,2901個翌日出荷取付ねじRc1-1/2”常用圧力(MPa)3材質SUS304仕様オーリング(NBR)型中圧型構造バルブレス構造
130mm 精密用ピンセット(非磁性スチール製)
エスコ¥5,320税込¥5,8521個翌日出荷非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。材質非磁性ステンレス形状直・鋭寸法(mm)先端幅:0.3、全長:130
AC250V/20A コネクターボディー(3P)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BE-12形状平刃
超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥129,800税込¥142,7801本3日以内出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
G1・1/4"x25.0mm 雄ねじステム
エスコ¥4,050税込¥4,4551個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1"(25mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
雄ねじカップリング(アルミ製)
エスコ¥5,360税込¥5,8961個翌日出荷配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ドライブラック12インチ
コバルテック¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷レーザー溶接の安全性に優れた切れ味と高寿命を実現したハイグレードタイプです。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。用途硬質コンクリートから、石材、ブロック、レンガなどの切断。チップ厚さ(mm)2.8外径(mm)305穴径(mm)30.5付属リング(mm)20・22・25.4チップ高さ(mm)7
...







![[ESD]ニトリルゴム手袋[左右兼用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50654092-170413-02.jpg)












![[L] 革手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03436176-130510-02.jpg)










![[L/320mm]腕カバー(耐切創・耐衝撃) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44079106-190802-02.jpg)







![[Ball Hexagon]キーレンチ ショートヘッド EA573BEシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26442650-250801-02.jpg)
![[Ball Hexagon] キーレンチ(ショートヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530519-250801-02.jpg)