カテゴリ

  • 清掃用品(16)
  • 電動工具(14)
  • 事務用品(12)
  • 制御機器(10)
  • 作業工具(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • カー用品(5)
  • 家電(4)
  • テープ(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「be10」の検索結果

関連キーワード
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10

    長野計器
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
  • デッキブラシ(PVC毛) TRUSCO

    デッキブラシ(PVC毛)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    毛のコシが強いためガンコな汚れに対応します。
    商品タイプ本体全長(mm)1050ブラシ幅(mm)180材質(毛)塩化ビニール(PVC)材質(柄部)竹、PVCチューブトラスコ品番789-8495質量(g)465毛丈(mm)45材質(甲)雑木繰り返し・詰め替え対応
  • 防雨延長 ELPA

    防雨延長

    ELPA(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    日本製 材質 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
    定格125V-15A 1500W特性防雨仕様S-VCT2c×1.25mm2、日本製材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
  • TBE 固定式端子台(経済形) 日東工業

    TBE 固定式端子台(経済形)

    日東工業(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
    取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可
  • キーボックス ナカバヤシ

    キーボックス

    ナカバヤシ(17件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。 持ち運びに便利な取っ手付き。 キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。 色分類できるキーホルダーが便利です。 また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
    設置方式壁掛け・携帯兼用施錠方法シリンダー錠
  • ムシむしパッキンⅡ パネフリ工業

    ムシむしパッキンⅡ

    パネフリ工業(18件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト! キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます! 室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
    用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
  • 片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形 三菱電機

    片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形

    三菱電機(1件のレビュー)
    11,980税込13,178特価
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • 防雨型延長コード STAR Light

    防雨型延長コード

    STAR Light(11件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
    材質VCT定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数一ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電流容量(A)15使用場所屋外特性防雨
  • ブックエンドワイドタイプ オープン工業

    ブックエンドワイドタイプ

    オープン工業
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    OAファイルやB4ファイルなどの大型ファイルに便利。
    仕様ストッパー付トラスコ品番808-1843質量(kg)1.15(2体)材質(本体)金属製外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)155×280×190
  • クリアブック ベーシックカラー ナカバヤシ

    クリアブック ベーシックカラー

    ナカバヤシ
    319税込351
    1冊
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアブック Eシリーズお求めやすい価格のクリアブックです。ベーシックな本体カラー。
    仕様背見出しポケットあり材質ポリプロピレン製本溶着式
  • キューブスペーサー CUBEシリーズ タカチ電機工業

    キューブスペーサー CUBEシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    229税込252
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
    材質亜鉛ダイキャスト外形寸法(mm)10×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZBE101 シュナイダーエレクトリック

    ZBE101

    シュナイダーエレクトリック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様●Contact operation:Slow-break質量(kg)0.011タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1保護構造IP20シリーズZBE接点構成1NO保護等級IP20 IEC 60529締付トルク(N・m)0.8~1.2操作力(N)2.3 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性10000000サイクル電気的耐久性1000000サイクル耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • ブックエンド ワイドタイプ 1組 オープン工業

    ブックエンド ワイドタイプ 1組

    オープン工業
    1,798税込1,978
    1組
    当日出荷
    <ストッパー付> 滑り止めがついているので、 大型ファイルや重い書籍でもしっかりとキープ。
    仕様ストッパー付材質本体:金属製質量(g)1.15(2体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×155×190
  • ユニロンベルト(仕上げ研磨用) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンベルト(仕上げ研磨用)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(10本)
    当日出荷
    ユニロン繊維に砥材をコーティングしている為、深い傷が入らずに研磨できます。
    用途仕上研磨用・マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りにベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265寸法(mm)60×265砥材A砥材(褐色のアルミナ砥粒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空発生器 ユニオン大気開放 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ユニオン大気開放

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
    形状角形使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
  • ムシむしパッキンI パネフリ工業

    ムシむしパッキンI

    パネフリ工業(3件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト! キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます! 室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
    用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
  • 補強筒 (ベルトスリング用) シライ

    補強筒 (ベルトスリング用)

    シライ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    用途角当て、緩衝材など全長(m)0.5仕様接合テープタイプ材質ナイロン
  • 配管モジュール (KB~) SMC

    配管モジュール (KB~)

    SMC
    8,698税込9,568特価
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-F 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-F

    太陽技研(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)2制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
  • [S] 手袋(ESD・ニトリルゴム・パウダー無/50枚) エスコ

    [S] 手袋(ESD・ニトリルゴム・パウダー無/50枚)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1箱(50枚)
    当日出荷
    パウダーなし、ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します。
    用途自転車・電子部品・研究などにサイズS全長(cm)約24材質ニトリルゴムエスコ品番EA354BE-10厚さ(mm)約0.1入数(枚)50粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
  • 黄銅丸棒(鍛造用) エスコ

    黄銅丸棒(鍛造用)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    熱間鍛造性と被削性に優れている
    用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 石英ビーカー アズワン

    石英ビーカー

    アズワン
    8,690税込9,559
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • コンタクトブロック 1NC ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    コンタクトブロック 1NC ねじターミナル Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • 電動消しゴム サクラクレパス

    電動消しゴム

    サクラクレパス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    安定した性能が発揮できます アダプタ式ですので、電池切れの心配はありません
    用途細かい修正や数多い修正が必要な場合に。トラスコ品番147-6559繰り返し・詰め替え対応
  • 石英ビーカー アズワン

    石英ビーカー

    アズワン(1件のレビュー)
    50,300税込55,330
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    石英製がお求めやすい価格です。
    材質石英ガラス
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-I 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-I

    太陽技研(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)2保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
  • ボックスヘッド TRUSCO

    ボックスヘッド

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用ボックスヘッドです。
    用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
  • Schneider Electric コンタクトブロック 1NC 600V ネジターミナル ZB2BE102 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric コンタクトブロック 1NC 600V ネジターミナル ZB2BE102

    シュナイダーエレクトリック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: XB2●接点構成: 1NC●末端様式: ネジ●定格電流: 10A●Better World 製品: あり
  • 石英トールビーカー SJBEシリーズ アズワン

    石英トールビーカー SJBEシリーズ

    アズワン
    11,600税込12,760
    1個
    当日出荷
    材質石英ガラス種類トールビーカー1目盛なし
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
  • 巻バンド イチネンTASCO

    巻バンド

    イチネンTASCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    亜鉛鋼板製。 20m巻。
    幅(mm)10厚さ0.8穴ピッチ(mm)10適合ボルト径M3×20穴径4
  • 滑り止めテープ用プライマー エスコ

    滑り止めテープ用プライマー

    エスコ
    7,220税込7,942
    1缶(1缶)
    当日出荷
    空気中の水分と反応して優れた接着性を発揮する接着促進タイプのプライマーです。滑り止めテープと対象物との密着性を高め、はがれにくくします。両面テープ、特にアクリルフォームテープと併用してご使用いただくことができます。
    質量(g)900内容量(L)1適合品番EA944DL-1~-112特性鏡面向き ・高耐水性 ・褐色透明
  • DCギヤードモータ TG-21R-BEタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-21R-BEタイプ

    ツカサ電工
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)2400RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-05D-BEタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-05D-BEタイプ

    ツカサ電工
    7,198税込7,918特価
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)630RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon 2軸 傾斜センサ INFINEON

    Infineon 2軸 傾斜センサ

    INFINEON
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 炊飯器用内釜のみ 象印マホービン

    炊飯器用内釜のみ

    象印マホービン(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    圧力IH炊飯ジャー 極め炊き(鉄器コート・プラチナ厚釜)(NP-BE10-TD、NP-BE10-NZ)用の内釜です。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    9,998税込10,998特価
    1セット(8枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字) カラークリエーション

    ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字)

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
    セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
  • ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字) カラークリエーション

    ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字)

    カラークリエーション(9件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
  • ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック カラークリエーション

    ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック

    カラークリエーション(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-9WE XR-12WE XR-18WE 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 ・剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 ・お得なテープカートリッジ2本セットです。セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒