カテゴリ
- 物流用品(498)
- バイク純正部品(354)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(189)
- 清掃用品(69)
- パソコン/周辺機器(55)
- 制御機器(53)
- 作業工具(51)
- メカニカル部品(32)
- 切削工具(26)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- はんだ関連・静電気対策用品(18)
- 事務用品(18)
- 電動工具(18)
- 自動車純正部品(16)
- 測定用品(13)
- 建築金物(10)
- 家電(10)
- 学童・教育用品(10)
- 自動車補修部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- カー用品(7)
- 研磨材(7)
- 電気材料(6)
- 農業機械(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- テープ(5)
- オフィス家具(5)
- 卓上消耗品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防犯用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 農業・園芸資材(4)
- トラック純正部品(4)
- 機構部品(3)
- 介護用品(3)
- 作業服(3)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ASUS(エイスース)(8)
- FKD(フクダ精工)(7)
- KITO(キトー)(486)
- KTC(40)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ParkerTAIYO(162)
- SMC(56)
- SPARKFUN(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- アズワン(6)
- エスコ(27)
- ケルヒャー(66)
- シュナイダーエレクトリック(11)
- ツカサ電工(16)
- ホンダ(344)
- ラスタバナナ(22)
- 伊藤製作所(粉砕機)(10)
- 東京オートマック(15)
- 長野計器(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「be10」の検索結果

密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10
長野計器¥9,798~税込¥10,778~1個ほか当日出荷から32日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約800外径(Φmm)100
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-131シリーズ
長野計器1個欠品中ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)材質黄銅ケース形状立形A枠外径(Φmm)100接続ねじG3/8B
密閉型圧力計(100Φ)立形B枠 BE10-281シリーズ
長野計器1個欠品中ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-183シリーズ
長野計器1個欠品中ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-131シリーズ
長野計器1個欠品中ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4298-21
デッキブラシ(PVC毛)
TRUSCO(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷毛のコシが強いためガンコな汚れに対応します。トラスコ品番789-8495全長(mm)1050質量(g)465毛丈(mm)45材質(柄部)竹、PVCチューブ材質(毛)塩化ビニール(PVC)ブラシ幅(mm)180材質(甲)雑木商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
TBE 固定式端子台(経済形)
日東工業(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から10日以内出荷Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け結線方式ネジ
キーボックス
ナカバヤシ(17件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。 持ち運びに便利な取っ手付き。 キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。 色分類できるキーホルダーが便利です。 また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。設置方式壁掛け・携帯兼用施錠方法シリンダー錠


ムシむしパッキンⅡ
パネフリ工業(18件のレビュー)¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷から6日以内出荷貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト! キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます! 室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
防雨型延長コード
STAR Light(11件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用材質VCT色黒定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数一ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電流容量(A)15使用場所屋外特性防雨
ブックエンドワイドタイプ
オープン工業¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷OAファイルやB4ファイルなどの大型ファイルに便利。仕様ストッパー付トラスコ品番808-1843質量(kg)1.15(2体)材質(本体)金属製外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)155×280×190
カラーライト
color RITE¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部)使用の目安20m/本完全硬化時間24時間耐久性(年)約20半硬化乾燥時間(分)30~60
ステンレス スナップフックBE型 線径10mm 長さ103mm
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷スプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):10●L(mm):103●S(mm):13●W(mm):51●d1(mm):11●d2(mm):16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0400アズワン品番67-7188-40
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEモデル
三木プーリ¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から13日以内出荷・定格電圧DC24Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。 ・AC100V系とAC200V系のどちらの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要なDC24Vが得られます。 ・トランスで絶縁・降圧し、全波整流した直流電圧DC24Vを出力していますので、堅牢で安全、信頼性の高い電源装置です。 ・トランスと整流器をコンパクトに一体化した、非常に簡単な構造でメンテナンスが容易です。 ・クラッチ・ブレーキユニットの切替え制御用にリレーを内蔵したBERモデルをラインアップ。定格時間連続
ZBE101
シュナイダーエレクトリック¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様●Contact operation:Slow-break質量(kg)0.011タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1保護構造IP20シリーズZBE接点構成1NO保護等級IP20 IEC 60529締付トルク(N・m)0.8~1.2操作力(N)2.3 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性10000000サイクル電気的耐久性1000000サイクル耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
クリアブック ベーシックカラー
ナカバヤシ¥319~税込¥351~1冊当日出荷から3日以内出荷クリアブック Eシリーズお求めやすい価格のクリアブックです。ベーシックな本体カラー。仕様背見出しポケットあり材質ポリプロピレン製本溶着式
プルボックス 国土交通省仕様(さび止め)・平ふた 接地端子座付
八州電工(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷材質鉄形状平ふた(非防水)仕上さび止め塗装アース端子あり
キューブスペーサー CUBEシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(2個)ほか当日出荷4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質亜鉛ダイキャスト外形寸法(mm)10×10RoHS指令(10物質対応)対応
ブックエンド ワイドタイプ 1組
オープン工業¥1,798税込¥1,9781組当日出荷<ストッパー付> 滑り止めがついているので、 大型ファイルや重い書籍でもしっかりとキープ。仕様ストッパー付材質本体:金属製色黒質量(g)1.15(2体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×155×190
真空発生器 ユニオン大気開放
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。形状角形使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
ユニロンベルト(仕上げ研磨用)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781箱(10本)当日出荷ユニロン繊維に砥材をコーティングしている為、深い傷が入らずに研磨できます。用途仕上研磨用・マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りに寸法(mm)60×265砥材A砥材(褐色のアルミナ砥粒)ベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265RoHS指令(10物質対応)対応![[ESD]ニトリルゴム手袋[左右兼用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50654092-170413-02.jpg)
[ESD]ニトリルゴム手袋[左右兼用]
エスコ(2件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901箱(50枚)当日出荷から翌日出荷加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です。 パウダーなし。 自動車・電子部品、研究等に最適。 指先すべり止付き。 左右兼用。 ロールカフ。 低弾性。 ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します。 EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B適合。用途自転車・電子部品・研究などに材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.1入数(枚)50全長(cm)約24粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック
ParkerTAIYO¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から52日以内出荷全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
ルピカステンレスナイフ
ナルビー¥399税込¥4391本翌日出荷から13日以内出荷水回りや屋外での作業でも錆に強いので安心してお使い頂けます。刃の交換頻度が少なく済むため経済的です。厚めの折らない刃を採用しているため刃先が折れる心配が無く安心してお使い頂けます。刃はネジ式で確実にロックでき作業時の誤操作を防ぎます。切れ味が落ちた際は替刃への交換が可能です。精巧で鋭い刃が生み出す切れ味は、プロの厳しい作業環境に対応します。また、手に馴染む形状とサイズで家庭用など多用途に使用できます。用途段ボール、紙、樹脂シート、布、ゴム、薄い木材、石膏ボード、発泡材、細い電源ケーブルなどの切断寸法(mm)縦32×幅128×高22、刃長74×刃幅18×刃厚0.38質量(g)37刃幅(mm)18材質(ホルダー)PBT・ABS適合替刃替刃ステンレスルピカ繰り返し・詰め替え対応
配管モジュール (KB~)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
乾式単板電磁クラッチ・ブレーキ Vシリーズ
小倉クラッチ¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷トルクの立ち上がり、消滅が早くバックラッシゼロです。薄型・標準バックラッシゼロ用途バンド掛け機、動力噴霧機、木工機械、断裁機、ベンダー。
黄銅丸棒(鍛造用)
エスコ¥1,270税込¥1,3971個当日出荷から4日以内出荷熱間鍛造性と被削性に優れている用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
天然石マット 防草シート付き
YAMAZEN(山善)¥7,298税込¥8,0281セット(10枚)当日出荷から5日以内出荷雑草が生えない防草シート付きの天然石マット。防草シートは天然石に対して+3cmのフチ付きなので、複数枚を並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草できます。ベランダや玄関まわり、お庭に敷くだけで美しく模様替えができます。ジョイント不要なので施工は簡単。天然石の重みでズレる心配もありません。コンクリート、土の上など様々な使用環境に対応。違うカラー同士を交互につなげ市松模様でも楽しめます。カッターなどで石と石の間をカットすることも可能。用途玄関やお庭などのリフォーム、ガーデニング、DIY、キズや汚れ防止に。雑草対策 簡単設置 天然石タイル フロアタイル おしゃれ リノベーション材質天然石、ポリエステル質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天然石部分:30×30×1寸法(幅W×奥行D)(cm)防草シート部分:33×33
インサートノズルBE型
ナベヤ¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から23日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズルの角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-I
太陽技研(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から9日以内出荷キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2定格入力電圧(V)AC100保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
BE型 回転ヘッダー
オンダ製作所¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
...




























![[ESD]ニトリルゴム手袋[左右兼用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50654092-170413-02.jpg)