カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 油圧機器・油圧ホース(49)
  • 作業工具(16)
  • 建築金物(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「be3-100」の検索結果

関連キーワード
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9.5sq.エクステンションバー KTC9.5sq.エクステンションバーKTC(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)9.5寸法D2(mm)17
首振りエクステンションバー KTC首振りエクステンションバーKTC(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
振角約13度
種別エクステンションバー
(9.5SQ) エクステンションバー nepros(9.5SQ) エクステンションバーnepros(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
差込角(mm)9.5寸法D(Φmm)17
3/8sqエクステンションバー DEEN3/8sqエクステンションバーDEEN
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
50、75、100、150、300mmソケットやラチェットにはめた際のガタが少なく、長いサイズを利用した際も安心です。
差込角(sq.)9.5[3/8]
9.5sq.首振りエクステンションバー KTC9.5sq.首振りエクステンションバーKTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込角(mm)9.5
(9.5SQ) ネプロス・ウォブルエクステンションバー nepros(9.5SQ) ネプロス・ウォブルエクステンションバーnepros
2,898税込3,188
1本
当日出荷
差込角(mm)9.5寸法D(Φmm)17
エンドミル 焼結 ボールE SBBE 協和精工エンドミル 焼結 ボールE SBBE協和精工
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
100mm キャスター・自在(EA520BE-1、-2、-3用) エスコ100mm キャスター・自在(EA520BE-1、-2、-3用)エスコ
6,390税込7,029
1個
翌日出荷
車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムアズワン品番64-7862-80
給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質:ネットフィルター(合成樹脂)
用途交換用フィルタータイプ角形・角形十字格子用
接続口変換ソケット メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)接続口変換ソケットメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂適合機種AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN呼称107
6.3sq.ソケットレンチセット KTC6.3sq.ソケットレンチセットKTC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(13点)ほか
当日出荷
差込角(sq.)6.3
給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
529税込582
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質:不織布フィルター 捕集率60%(質量法)
用途交換用フィルタータイプ角形・角形十字格子用
六角ソケットセット KTC六角ソケットセットKTC
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしました。
空気圧シリンダ 10Z-3SD25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD25NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
当日出荷から24日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD40NParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD20NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
当日出荷から59日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD32NParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
6.3sq.ディープソケットレンチセット KTC6.3sq.ディープソケットレンチセットKTC
26,980税込29,678
1セット(15点)
当日出荷
質量(kg)1.3仕様21世紀バージョンパワーフィット(5mmは除く)トラスコ品番383-9249セット内容・ディープソケット(六角)(B2L-05、055、06、07、08、10、11、12、13、14)・ラチェットハンドル(BR2E)・スピンナハンドル(BS2E)・エクステンションバー 50(BE2-050)・エクステンションバー 100(BE2-100)・首振りエクステンションバー30(BE2-030JW)・メタルケース(EKB-3)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)トレイ:264×144×30セット商品数15ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×145×35差込角(sq.)6.3
空気圧シリンダ 10Z-3FB20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FB20NParkerTAIYO
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FP32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FP32NParkerTAIYO
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3LB25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3LB25NParkerTAIYO
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3LK20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3LK20NParkerTAIYO
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
防虫目皿(内ネジ) アウス防虫目皿(内ネジ)アウス
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
【2026 SK SALE】エキスパートセット[157点](7段7引出し) KTC【2026 SK SALE】エキスパートセット[157点](7段7引出し)KTC
339,800税込373,780
1セット
翌々日出荷
充実した157点の入組を誇る自動車整備のプロフェッショナルモデルローラーキャビネット、またはトップチェストとローラーキャビネットのセット75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK95726EXTセット内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-12,B2-13,B2-14)●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.セミディープソケット:B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-14●9.5sq.プラグレンチ:B3A-14SP●9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ):B3A-16SP●12.7sq.ソケット(六角):B4-17,B4-19,B4-21,B4-22,B4-24,B4-26B4-27,B4-30,B4-32●12.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H,B38Z-19H,B38Z-21H●6.3sq.ソケットアダプタ:BA23●9.5sq.ソケットアダプタ:BA32●12.7sq.ソケットアダプタ:BA43●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-1509.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●6.3sq.スピンナハンドル:BS2E●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40,BT3-T45,BT3-T50,BT3-T55●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171●直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1618,M5-1719,M5-2224●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1113F,MR1A-1214F●ラチェットめがね用ソケット:BZ14-08W,BZ14-10W,BZ14-12W,BZ14-14W●ブレーキパイプ用めがねレンチ(MZ1):MZ1-10×12●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417●9.5sq.T形ハンドル:TH20●モンキレンチ:MWA-250●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:K9-6●組ヤスリ(5本組):TZKF1A05●ステンレススクレーパー:KZ1-15,KZ1-30●ホースプラッカー:AE45-1,AE45-2,AE45-3●ハンディリムーバー 中サイズ:AP201-10A●ハンディリムーバー ナロウタイプ:AP201-N●クリップクランプツール アングルショート中:AP203-10A●クリップクランプツール アングルショート小:AP203-6A●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●マグネットスプレー缶ホルダー:YKHD-04●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●シクネスゲージ:TGZ-1818●トルクル9.5sq.(8~80N・m):GNA080-03●トルクル12.7sq.(40~200N・m):GNA200-04●トルクル専用樹脂ケース(2コ):GNA-K●トレイ(4枚)●シリコーントレイ:D999TFRB,D999TFRG●9.5sq.スイベルラチェットハンドル:BRSW3L●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●オイルフィラーキャップオープナー:AE30●インパクトドライバセット:SD6A●スプラッシュワイパー:YCW-100入組点数157
エルゴドライバーセット BAHCO(バーコ)エルゴドライバーセットBAHCO(バーコ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類セット品材質(軸)スウェーデン特殊鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
【2026 SK SALE】エキスパートセット[157点](4段4引出し・7段7引出し) KTC【2026 SK SALE】エキスパートセット[157点](4段4引出し・7段7引出し)KTC
399,800税込439,780
1セット
翌々日出荷
充実した157点の入組を誇る自動車整備のプロフェッショナルモデルローラーキャビネット、またはトップチェストとローラーキャビネットのセット75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK95726EXTセット内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-12,B2-13,B2-14)●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.セミディープソケット:B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-14●9.5sq.プラグレンチ:B3A-14SP●9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ):B3A-16SP●12.7sq.ソケット(六角):B4-17,B4-19,B4-21,B4-22,B4-24,B4-26B4-27,B4-30,B4-32●12.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H,B38Z-19H,B38Z-21H●6.3sq.ソケットアダプタ:BA23●9.5sq.ソケットアダプタ:BA32●12.7sq.ソケットアダプタ:BA43●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-1509.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●6.3sq.スピンナハンドル:BS2E●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40,BT3-T45,BT3-T50,BT3-T55●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171●直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1618,M5-1719,M5-2224●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1113F,MR1A-1214F●ラチェットめがね用ソケット:BZ14-08W,BZ14-10W,BZ14-12W,BZ14-14W●ブレーキパイプ用めがねレンチ(MZ1):MZ1-10×12●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417●9.5sq.T形ハンドル:TH20●モンキレンチ:MWA-250●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:K9-6●組ヤスリ(5本組):TZKF1A05●ステンレススクレーパー:KZ1-15,KZ1-30●ホースプラッカー:AE45-1,AE45-2,AE45-3●ハンディリムーバー 中サイズ:AP201-10A●ハンディリムーバー ナロウタイプ:AP201-N●クリップクランプツール アングルショート中:AP203-10A●クリップクランプツール アングルショート小:AP203-6A●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●マグネットスプレー缶ホルダー:YKHD-04●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●シクネスゲージ:TGZ-1818●トルクル9.5sq.(8~80N・m):GNA080-03●トルクル12.7sq.(40~200N・m):GNA200-04●トルクル専用樹脂ケース(2コ):GNA-K●トレイ(4枚)●シリコーントレイ:D999TFRB,D999TFRG●9.5sq.スイベルラチェットハンドル:BRSW3L●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●オイルフィラーキャップオープナー:AE30●インパクトドライバセット:SD6A●スプラッシュワイパー:YCW-100入組点数157
9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット・E型トルクスレンチセット KTC9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット・E型トルクスレンチセットKTC
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット。幅広い作業範囲に対応する充実の入組。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【19点】9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT3-T20H,T25H,T27H,T30H,T40H,T45H,T50H9.5sq.E型トルクスレンチ:B3-E5,E6,E7,ET8,E10,E11,E129.5sq.コンパクトフレックスラチェットハンドル:BRC3F9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW9.5sq.クイックスピンナ:BE3-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5質量(kg)1.6先端形状T型いじり止めトルクス・E型トルクスケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
【2026 SK SALE】エキスパートセット[98点](3段3引出し・3段1引出し) KTC【2026 SK SALE】エキスパートセット[98点](3段3引出し・3段1引出し)KTC
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
自動車整備のプロフェッショナルモデルケースはNEWモデルのSKX0223とSKX2613ワゴンのセット75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK59826XTセット内容●9.5sq.スイベルラチェットハンドル:BRSW3L●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●オイルフィラーキャップオープナー:AE30●シリコーントレイ:D999TFLG●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-12●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3-12,B3-14●9.5sq.プラグレンチ:B3A-14SP●9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ):B3A-16SP●6.3sq.ソケットホルダー:EHB210●9.5sq.ソケットホルダー:EHB310●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40,BT3-T45●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1618,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●モンキレンチ:MWA-250●コンビハンマ:UD6-10●ハンディリムーバー 中サイズ:AP201-10A●ハンディリムーバー ナロウタイプ:AP201-N●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●トレイ(3枚):SK36721XT2入組点数98
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon ASUS(エイスース)ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber CanyonASUS(エイスース)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
Cyber Canyon CPU:RPL-R 15W (I3 100U) ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:Win11 PROVESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Slim
付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)485.8(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、4.74A、90W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 pro 64-bitメモリー16GB使用CPURPL-R 15W (I3 100U)OSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE202I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inストレージ512GBフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴありLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
法人向け無線アクセスポイント/Wi-Fi7/マネージ/ストリーム数2+2/3600Mbps/2.5G/3年保証 エレコム法人向け無線アクセスポイント/Wi-Fi7/マネージ/ストリーム数2+2/3600Mbps/2.5G/3年保証エレコム
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
手軽にご利用いただけるWi-Fi 7対応法人向け無線アクセスポイント。2.4GHz、5GHzの周波数帯の同時通信を実現。これにより高速、低遅延の通信を実現しました。最大256台(各帯域128台)のデバイスをスムーズに接続可能。オフィスでも教室でも多台数同時接続時に安定した通信が可能です。
用途2.4GHz、5GHzの内蔵アンテナを搭載し、すべての周波数帯域を2ストリームで同時通信することが可能です。Wi-Fi 7ではMLOを使用することで、従来のWi-Fi 6製品と比べて高速通信をご利用いただけます。本製品では2.4GHz/688Mbps、5GHz/2882Mbpsの同時通信で、最大3570Mbpsに対応しています。(無線速度は規格最大値) 2.5Gbps対応のマルチギガLANポートを1ポート搭載し、高速通信ネットワークとの接続をサポートします。 ※1ポートはGiga(1000Mbps)対応 ※2.5GbpsポートはIEEE 802.3at PoE(PoE+)受電に対応 DFS障害回避機能搭載で、5GHz DFS帯使用時でも切れない無線環境を構築し、教育現場や工場などで快適・安定通信を保ちます。また、2.4GHz帯では電波干渉回避機能を搭載し、電子レンジなどのWi-Fi以外の機器から出る電波も常時監視。高精度で最適なチャンネルを定期的に決定します。 MLO(Multi-Link Operation)対応により、2つの周波数を束ねてデータの同時送受信が可能となり、高速で低遅延のデータ通信を実現。オフィスではオンライン会議の遅延改善、学校では授業中の通信処理のばらつき解消などに貢献します。 Multi-RU(Multi-Resource Unit)対応により、RU(リソースユニット)単位だった子機との通信を、1つの子機に対して複数のRUの割り当てが可能に。大きなファイルの送信時や高速通信が必要なシーンで一時的に空いているRUを使用し、より通信効率の向上をサポートします。 プリアンブルパンクチャリング(Preamble Puncturing)対応により、干渉する信号や近隣の無線ネットワークを除いて、干渉していないチャンネルのみで通信が可能に。既存の無線環境を変更することなく、安定した低遅延の高速通信環境の構築が可能です。 ※MLO、Multi-RU、プリアンブルパンクチャリングなどのWi-Fi 7での通信は、接続機器側も同機能に対応している必要があります。 より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。WPA3-Personalでは、従来と変わらないWi-Fi接続方法のままで意識することなくセキュリティを強固にできます。また、WPA3-Enterpriseでは、Radius(認証)サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させないようにすることができます。 最大256台(2.4GHz:128台、5GHz:128台)の無線端末と同時接続が可能なため、効率的なネットワーク環境構築が可能となります。オフィスでも教室でも多台数同時接続時に安定した通信が可能です。 ※推奨128台(2.4GHz:64台、5GHz:64台) 端末ごとの通信時間を均一化する「平等通信機能」を搭載し、複数端末の同時接続による動画再生やデータダウンロードにおける通信処理の待ち時間を軽減。ICT教育における1人1台の端末使用環境化で、端末ごとの通信処理時間のばらつきを解消し、円滑な授業の進行をサポートします。 複数のSSIDを提供できる「マルチSSID機能」を搭載。オフィス内で異なるSSIDを設定することで、部門ごとにネットワークを分割できます。さらに「ゲストWi-Fi機能」を併用することで、来客向けのネットワークを簡単かつ安全に提供可能です。 災害用統一SSID「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」を搭載しています。大規模災害時に手持ちのスマホ、タブレットやパソコンへの通信環境をスムーズに提供します。 IEEE 802.3at PoE(PoE+)受電に対応し、近くに電源がない場所でも設置できます。さらに天井設置用金具を標準添付しているので、天井面や壁面など様々な場所に設置が可能です。 ※本製品にACアダプターは標準添付されていません。オプション(WAB-EX-ADP1)をご使用ください。 WDS対応で、無線アクセスポイント同士を接続し通信することができます。これにより有線ネットワークを敷設することなくネットワークを広範囲でカバーすることが可能です。 ※異なる型番の組み合わせによるWDS通信はサポートしておりません。必ず同型番を2台以上ご用意ください。 夏場の学校や工場など、高温になりやすい環境でも使用可能な耐熱50℃対応です。 Web UIのみならず、SNMPやSSH、コンソールでの機器管理に対応します。現在の管理手法に合わせた管理を選択することが可能です。 低コストで手軽に機器管理を実現できる、法人向けアクセスポイント管理ツール「WAB-MAT」に対応。複数のアクセスポイントをまとめて設定可能なため、多台数導入時の管理工数を削減できます。また、死活監視やログ管理によりトラブル発生に時にすばやく対応できます。(管理ツール「WAB-MAT」は30日間無料トライアル付きの有償ソフトウェアです。) 運用機器の時間・コストを大幅削減リモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定でセンドバック保守を2年延長(合計5年間)いたします。(ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●オプション|ACアダプター:WAB-EX-ADP1対応●サポート機能|DFS障害回避機能:対応、サポート機能|SSID隠蔽:対応●サポート機能|MACアドレスフィルタリング:作成可能なリスト数:最大32リスト、各リストに登録可能なMACアドレス数:最大128個 ※各SSIDに対し1リスト(許可または拒否)を割り当て可能、サポート機能|SSID隠蔽:対応●サポート機能|MU-MIMO:対応、サポート機能|その他セキュリティ機能:不正AP検出(ワイヤレスモニター)●サポート機能|Multi-RU:対応、サポート機能|ビームフォーミング:対応●サポート機能|SSID&STAセパレータ:対応、サポート機能|Preamble Puncturing:対応●サポート機能|タグVLAN(IEEE802.1Q):最大34個、VID=1~4,094、サポート機能|その他サポート機能:WDS(2.4GHz/5GHzそれぞれ最大4個 ※同型番同士でのみ接続可能。多段接続は2段(中継1回)まで)、ロードバランス(接続台数制限)、内部RADIUSサーバー機能、マルチ→ユニキャスト変換機能、電波送信出力調整●サポート機能|マルチSSID:2.4GHz:最大16個、5GHz:最大16個、サポート機能|QoS:WMM対応●サポート機能|緊急災害モード:00000JAPAN対応、サポート機能|ゲストネットワーク:対応●サポート機能|平等通信機能:対応、サポート機能|MLO:対応●ハードウェア|USBポート:1ポート、ハードウェア|スイッチ:リセット、USBイジェクト●ハードウェア|インターフェース:シリアルポート、サービスポート(保守用)、ハードウェア|LED表示:PWR、STATUS、LINK PD(IN)、LINK LAN、2.4GHz、5GHz、USB、PWR/PD●ハードウェア|その他機構:セキュリティスロットあり、法規:TELEC●保守サービス|デリバリー:1年/延長1年(EBS-DH-01A)、3年(EBS-DH-03A)、5年(EBS-DH-05A)、保守サービス|センドバック延長:1年(EBS-SB-01A)、2年(EBS-SB-02A)●管理機能|管理プロトコル:SNMP v1/v2c/v3、Trap:管理機能|その他:シリアルポート、SSH、Web UI、ロギング、設定ファイルのバックアップと復元、設定ファイルの自動バックアップ、ファームウェア更新、Syslog及びSyslog転送、NTPクライアント、節電スケジュール●規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質)(℃):MTBF:1,342,000時間@25、722,000時間@50●規格|技術規格:Wi-Fi認証、VCCI Class B:規格|安全規格準拠:IEC 61000-4-2(LV.3準拠)、IEC 61000-4-3(LV.3準拠)、IEC 61000-4-4(LV.3準拠)、IEC 61000-4-5(LV.3準拠)、IEC 61000-4-6(LV.3準拠)、IEC 61000-4-8(LV.3準拠)、IEC 61000-4-11(LV.3準拠)●対応ブラウザ(WebUI設定時): Google Chrome/Safari/Microsoft Edge(V):電源部|入力電圧(ACアダプター):AC100~240 50/60Hz●電源部|入力電圧(PoE):IEEE 802.3at 42.5~57.0V:電源部|消費電力:PoE受電時:14.5W(最大)/ACアダプター給電時:12.5W(最大)●搭載動作モード:アクセスポイントモード:対応OS|Windows:Windows 11/10●無線LAN部|アンテナ:内蔵アンテナ×5本(2.4GHz:送受信2本、5GHz:送受信2本、DFS障害回避用:1本):無線LAN部|伝送速度[11be](理論値):IEEE 802.11be(5GHz):最大2,882Mbps、IEEE 802.11be(2.4GHz):最大688Mbps●無線LAN部|暗号化方式:WPA/WPA2/WPA3:AES/TKIP:有線LAN部|準拠規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3at Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging●無線LAN部|周波数範囲:2.4GHz:2,400~2,484MHz、5GHz:5,150~5,730MHz:無線LAN部|チャンネル:2.4GHz:1~13ch、5GHz:36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144ch●無線LAN部|準拠規格(国際規格):2.4GHz:IEEE 802.11be/ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a(W52/W53/W56):無線LAN部|準拠規格(国内規格):ARIB STD-T66、ARIB STD-T71●無線LAN部|接続台数:最大256台(2.4GHz:128台、5GHz:128台)、推奨128台(2.4GHz:64台、5GHz:64台):無線LAN部|認証方式:Enhanced Open(Transition Mode対応)、WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal(AES、TKIP/AES mixed)、WPA3 Enterprise-192bit、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA2 Enterprise、WPA/WPA2 Enterprise(AES、TKIP/AES mixed)●無線LAN部|伝送速度[11ax](理論値):IEEE 802.11ax(5GHz):最大2,402Mbps、IEEE 802.11ax(2.4GHz):最大574Mbps:無線LAN部|伝送速度[11ac](理論値):IEEE 802.11ac:最大1733Mbps●無線LAN部|伝送速度[11g/b/a](理論値):IEEE 802.11n(5GHz/2.4GHz):最大400Mbps、IEEE 802.11a/g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps:無線LAN部|空中線電力:10mW/MHz以下●無線LAN部|変復調方式:IEEE 802.11be/ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11a/g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS:無線LAN部|通信タイプ:2.4GHz/5GHz同時通信●有線LAN部|LAN側設定:DHCP/固定IP:有線LAN部|対応給電方式:PoE (IEEE 802.3at準拠)●有線LAN部|対応PoE給電機器:IEEE 802.3at準拠 PoE給電機器:有線LAN部|対応PoE給電ケーブル:LANケーブルCat5e以上●有線LAN部|伝送速度(理論値):10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps:有線LAN部|ポート:100/1000/2.5GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1(PoE受電ポート)、10/100/1000GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応付属品専用シリアルケーブル 1本、壁/天井設置用金具 1枚、シリアルナンバーラベル 2枚、ELECOMロゴステッカー 1枚、クイックセットアップガイド/安全にお使いいただくために 各1枚 ※セキュリティカバーは本体取り付け済み質量(kg)本体のみ:約1.5、壁/天井設置用金具使用時:約1.7対応OSAndroid:Android 15/14/13/12、対応OS 備考:※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。、mac:macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、対応OS|iOS:iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×42(突起部含まず)保証期間3年間動作温湿度範囲動作時|温度:0~50℃、動作時|湿度:10~90%(結露なきこと)、保管時|温度:-20~60℃、保管時|湿度:95%以下(結露なきこと)
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Tall Cyber Canyon ASUS(エイスース)ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Tall Cyber CanyonASUS(エイスース)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
Cyber Canyon CPU:INTEL Core3-100U ストレージ:512GB メモリ:8GB Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:Win11 PROVESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 Mini-PC L10 Tall
仕様●Accessories:ACアダプターVESAブラケット(ネジ付き)ケーブルクリップ安全/注意/規制に関する説明書保証書●ASUS Logo:あり●Back I/O Ports:2 x HDMI 2.1 TMDS Compatible (4K@60Hz)2 x Thunderbolt 4 ports (incl. DP 2.1 and USB4)1 x USB 3.2 Gen2 Type-A1 x USB 2.0 Type-A1 x RJ45 LAN1 x DC-in●Form Factor:Tall●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2×2 Type C2 x USB 3.2 Gen2 Type A1 x Kensington Lock●GPU:内蔵●Power Supply:19VDC, 4.74A, 90W Power Adapter寸法(mm)Gift Box Dimension:151×183×127、Unit Dimension:117 x 112 x 54質量(g)Unit (PCのみ):559.3、(箱+周辺機器+デバイス)1385使用CPUインテル Core 3 プロセッサー 100UOSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiWI-FI 7(22),BT容量(GB)8ストレージ512GBオーディオUp to 7.1 multichannel (or 8channel) digital audio on HDMI and DP Type C portsLAN2.5G Ethernet
法人向け無線アクセスポイント/Wi-Fi7/3600Mbps/2.5G/3年保証 エレコム法人向け無線アクセスポイント/Wi-Fi7/3600Mbps/2.5G/3年保証エレコム
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
メーカーWi-Fi 7対応法人向けアクセスポイントの中で最もコンパクトなモデルです。そのサイズにより、ホテルや小規模店舗で簡単に設置いただけます。さらに小型でありながら2.4GHz、5GHzの周波数帯の同時通信を実現。これにより高速、低遅延の通信を実現しました。
用途メーカーWi-Fi 7対応アクセスポイントとして小型筐体を実現(幅145mm×奥行145mm×高さ40mm 製品本体のみ)。IEEE 802.3af/at PoE受電にも対応し、近くに電源がない場所でも設置できます。さらに天井設置用金具を標準添付しているので、天井面や壁面など様々な場所に設置が可能です。 ※本製品にACアダプターは標準添付されていません。オプション(WAB-EX-ADP1)をご使用ください。 2.4GHz、5GHzの内蔵アンテナを搭載し、すべての周波数帯域を2ストリームで同時通信することが可能です。Wi-Fi 7ではMLOを使用することで、従来のWi-Fi 6製品と比べて高速通信をご利用いただけます。本製品では2.4GHz/688Mbps、5GHz/2882Mbpsの同時通信で、最大3570Mbpsに対応しています。(無線速度は規格最大値) 2.5Gbps対応のマルチギガLANポートを1ポート搭載し、高速通信ネットワークとの接続をサポートします。 ※1ポートはGiga(1000Mbps)対応となります。 ※2.5GbpsポートはIEEE 802.3af/at PoE受電に対応 MLO(Multi-Link Operation)対応により、2つの周波数を束ねてデータの同時送受信が可能となり、高速で低遅延のデータ通信を実現。オフィスではオンライン会議の遅延改善、学校では授業中の通信処理のばらつき解消などに貢献します。 Multi-RU(Multi-Resource Unit)対応により、RU(リソースユニット)単位だった子機との通信を、1つの子機に対して複数のRUの割り当てが可能に。大きなファイルの送信時や高速通信が必要なシーンで一時的に空いているRUを使用し、より通信効率の向上をサポートします。 プリアンブルパンクチャリング(Preamble Puncturing)対応により、干渉する信号や近隣の無線ネットワークを除いて、干渉していないチャンネルのみで通信が可能に。既存の無線環境を変更することなく、安定した低遅延の高速通信環境の構築が可能です。 ※MLO、Multi-RU、プリアンブルパンクチャリングなどのWi-Fi 7での通信は、接続機器側も同機能に対応している必要があります。 より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。WPA3-Personalでは、従来と変わらないWi-Fi接続方法のままで意識することなくセキュリティを強固にできます。また、WPA3-Enterpriseでは、Radius(認証)サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させないようにすることができます。 最大256台(2.4GHz:128台、5GHz:128台)の無線端末と同時接続が可能なため、効率的なネットワーク環境構築が可能となります。オフィスでも教室でも多台数同時接続時に安定した通信が可能です。 ※推奨128台(2.4GHz:64台、5GHz:64台) 端末ごとの通信時間を均一化する「平等通信機能」を搭載し、複数端末の同時接続による動画再生やデータダウンロードにおける通信処理の待ち時間を軽減。ICT教育における1人1台の端末使用環境化で、端末ごとの通信処理時間のばらつきを解消し、円滑な授業の進行をサポートします。 複数のSSIDを提供できる「マルチSSID機能」を搭載。オフィス内で異なるSSIDを設定することで、部門ごとにネットワークを分割できます。さらに「ゲストWi-Fi機能」を併用することで、来客向けのネットワークを簡単かつ安全に提供可能です。 災害用統一SSID「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」を搭載しています。大規模災害時に手持ちのスマホ、タブレットやパソコンへの通信環境をスムーズに提供します。 WDS対応で、無線アクセスポイント同士を接続し通信することができます。これにより有線ネットワークを敷設することなくネットワークを広範囲でカバーすることが可能です。 ※異なる型番の組み合わせによるWDS通信はサポートしておりません。必ず同型番を2台以上ご用意ください。 夏場の学校や工場など、高温になりやすい環境でも使用可能な耐熱50℃対応です。 Web UIおよびSNMPでの機器管理に対応します。 低コストで手軽に機器管理を実現できる、法人向けアクセスポイント管理ツール「WAB-MAT」に対応。複数のアクセスポイントをまとめて設定可能なため、多台数導入時の管理工数を削減できます。また、死活監視やログ管理によりトラブル発生に時にすばやく対応できます。(管理ツール「WAB-MAT」は30日間無料トライアル付きの有償ソフトウェアです。) 運用機器の時間・コストを大幅削減リモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定でセンドバック保守を2年延長(合計5年間)いたします。(ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●オプション|ACアダプター:WAB-EX-ADP1対応●サポート機能|DFS障害回避機能:-、サポート機能|SSID隠蔽:対応●サポート機能|MACアドレスフィルタリング:作成可能なリスト数:最大32リスト、各リストに登録可能なMACアドレス数:最大128個 ※各SSIDに対し1リスト(許可または拒否)を割り当て可能、サポート機能|その他セキュリティ機能:不正AP検出(ワイヤレスモニター)●サポート機能|MU-MIMO:対応、サポート機能|ビームフォーミング:対応●サポート機能|Multi-RU:対応、サポート機能|Preamble Puncturing:対応●サポート機能|SSID&STAセパレータ:対応、サポート機能|その他サポート機能:WDS(2.4GHz/5GHzそれぞれ最大4個 ※同型番同士でのみ接続可能。多段接続は2段(中継1回)まで)、ロードバランス(接続台数制限)、内部RADIUSサーバー機能、マルチ→ユニキャスト変換機能、電波送信出力調整●サポート機能|タグVLAN(IEEE802.1Q):最大34個、VID=1~4,094、サポート機能|QoS:WMM対応●サポート機能|マルチSSID:2.4GHz:最大16個、5GHz:最大16個、サポート機能|ゲストネットワーク:対応●サポート機能|緊急災害モード:00000JAPAN対応、サポート機能|MLO:対応●サポート機能|平等通信機能:対応、サポート機能|Wi-Fiローミング:対応●ハードウェア|USBポート:-、ハードウェア|スイッチ:リセット●ハードウェア|インターフェース:サービスポート(保守用)、ハードウェア|LED表示:PWR、STATUS、LINK PD(IN)、LINK LAN、2.4GHz、5GHz、PWR/PD●ハードウェア|その他機構:セキュリティスロットあり、法規:TELEC●保守サービス|デリバリー:1年/延長1年(EBS-DH-01A)、3年(EBS-DH-03A)、5年(EBS-DH-05A)、保守サービス|センドバック延長:1年(EBS-SB-01A)、2年(EBS-SB-02A)●管理機能|管理プロトコル:SNMP v1/v2c/v3、Trap:管理機能|その他:Web UI、ロギング、設定ファイルのバックアップと復元、設定ファイルの自動バックアップ、ファームウェア更新、Syslog及びSyslog転送、NTPクライアント、節電スケジュール●規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質)(℃):MTBF:1,508,000時間@25、816,000時間@50●規格|技術規格:Wi-Fi認証、VCCI Class B:規格|安全規格準拠:IEC 61000-4-2(LV.3準拠)、IEC 61000-4-3(LV.3準拠)、IEC 61000-4-4(LV.3準拠)、IEC 61000-4-5(LV.3準拠)、IEC 61000-4-6(LV.3準拠)、IEC 61000-4-8(LV.3準拠)、IEC 61000-4-11(LV.3準拠)●対応ブラウザ(WebUI設定時): Google Chrome/Safari/Microsoft Edge(V):電源部|入力電圧(ACアダプター):AC100~240 50/60Hz●電源部|入力電圧(PoE):IEEE 802.3af 37.0~57.0V/IEEE 802.3at 42.5~57.0V:電源部|消費電力:PoE受電時:12.1W(最大)/ACアダプター給電時:10.9W(最大)●搭載動作モード:アクセスポイントモード:対応OS|Windows:Windows 11/10●無線LAN部|アンテナ:内蔵アンテナ×4本(2.4GHz:送受信2本、5GHz:送受信2本):無線LAN部|伝送速度[11be](理論値):IEEE 802.11be(5GHz):最大2,882Mbps、IEEE 802.11be(2.4GHz):最大688Mbps●無線LAN部|暗号化方式:WPA/WPA2/WPA3:AES/TKIP:有線LAN部|準拠規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3at/IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging●無線LAN部|周波数範囲:2.4GHz:2,400~2,484MHz、5GHz:5,150~5,730MHz:無線LAN部|チャンネル:2.4GHz:1~13ch、5GHz:36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144ch●無線LAN部|準拠規格(国際規格):2.4GHz:IEEE 802.11be/ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a(W52/W53/W56):無線LAN部|準拠規格(国内規格):ARIB STD-T66、ARIB STD-T71●無線LAN部|接続台数:最大256台(2.4GHz:128台、5GHz:128台)、推奨128台(2.4GHz:64台、5GHz:64台):無線LAN部|認証方式:Enhanced Open(Transition Mode対応)、WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal(AES、TKIP/AES mixed)、WPA3 Enterprise-192bit、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA2 Enterprise、WPA/WPA2 Enterprise(AES、TKIP/AES mixed)●無線LAN部|伝送速度[11ax](理論値):IEEE 802.11ax(5GHz):最大2,402Mbps、IEEE 802.11ax(2.4GHz):最大574Mbps:無線LAN部|伝送速度[11ac](理論値):IEEE 802.11ac:最大1733Mbps●無線LAN部|伝送速度[11g/b/a](理論値):IEEE 802.11n(5GHz/2.4GHz):最大400Mbps、IEEE 802.11a/g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps:無線LAN部|空中線電力:10mW/MHz以下●無線LAN部|変復調方式:IEEE 802.11be/ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11a/g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS:無線LAN部|通信タイプ:2.4GHz/5GHz同時通信●有線LAN部|LAN側設定:DHCP/固定IP:有線LAN部|対応給電方式:PoE (IEEE 802.3af/at準拠)●有線LAN部|対応PoE給電機器:IEEE 802.3af/at準拠 PoE給電機器:有線LAN部|対応PoE給電ケーブル:LANケーブルCat5e以上●有線LAN部|伝送速度(理論値):10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps:有線LAN部|ポート:100/1000/2.5GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1(PoE受電ポート)、10/100/1000GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応付属品壁/天井設置用金具 1枚、ゴム足 4個、シリアルナンバーラベル 2枚、ELECOMロゴステッカー 1枚、クイックセットアップガイド/安全にお使いいただくために 各1枚 ※セキュリティカバーは本体取り付け済み質量(kg)本体のみ:約0.6、壁/天井設置用金具使用時:約0.7対応OSAndroid:Android 15/14/13/12、対応OS 備考:※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。、mac:macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、対応OS|iOS:iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×40(突起部含まず)保証期間3年間動作温湿度範囲動作時|温度:0~50℃、動作時|湿度:10~90%(結露なきこと)、保管時|温度:-20~60℃、保管時|湿度:95%以下(結露なきこと)
車両出庫注意喚起システム TAKEX(タケナカエンジニアリング)車両出庫注意喚起システムTAKEX(タケナカエンジニアリング)
209,800税込230,780
1式
5日以内出荷
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!!車両出庫時の注意喚起に最適ですセット内容1車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100R〉: 1台2壁面取付ブラケット〈BRV-100〉: 1台3赤外線センサー〈PR-11BE(改)※〉: 2台 ※PR-11BE(改)はPR-11BEのリアルタイム仕様です簡単施工センサーは片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。注意喚起LED回転灯に2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に音声と回転灯による注意喚起が可能です。車両判別機能センサーをAND検知することで人と車の判別も可能です。センサー電源出力LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、施工が簡単です。方向判別出力方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。多彩な音声メッセージ音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。〈出荷時メッセージ〉「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」〈標準メッセージ〉113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。(メッセージ一覧参照)音量 : 無音~100dB
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA40B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA40BParkerTAIYO
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
内径(Φmm)40取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10Z-3SK40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SK40NParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3LB32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3LB32NParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3