カテゴリ

  • 研磨材(178)
  • 農業機械(82)
  • メカニカル部品(54)
  • 測定用品(38)
  • バイク純正部品(18)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 電動工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空圧工具(3)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「beberu」の検索結果

関連キーワード
413件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用

    3M(スリーエム)(57件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚ほか
    当日出荷
    スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
    適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)90
  • BEBERU GEAR 22T ホンダ

    BEBERU GEAR 22T

    ホンダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 エアグラインダー用 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 エアグラインダー用

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10枚)
    当日出荷
    スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
    厚さ(mm)7適合ツールΦ100エアーグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
  • CNSベベル(電動用) 3M(スリーエム)

    CNSベベル(電動用)

    3M(スリーエム)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 。グラインダーに直接ネジ込んで取り付けが簡単です。工具も不要です。エッジを利用して狭いコーナー部の研磨や曲面または際部のさび取りが可能です。
    粒度#120厚さ(mm)10色黒砥材S(シリコンカーバイト)適合ツールΦ180電動ディスクグラインダー穴径(Φmm)M16用 ネジ穴金具付き最高使用回転数(min-1[r.p.m])6800外径(Φmm)160
  • 鋼線メッキベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線メッキベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
    用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。材質鋼線メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.22毛丈(mm)12材質(ブラシ部)鋼線メッキ外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5金具径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動工具用ベベルブラシ TRUSCO

    電動工具用ベベルブラシ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。適合適合グラインダー:砥石径100mm用質量(g)180ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなどねじ径(Φmm)10金具径(Φmm)62
  • 鋼線メッキ線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線ベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質黄より線(STC)適合ツール電動・空気工具グラインダー
  • ノットベベルブラシ LESSMANN

    ノットベベルブラシ

    LESSMANN(4件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
    用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用厚さ(mm)12全長(mm)35ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.5ねじ径(M×P)10×1.5適合材鉄鋼、非鉄金属など
  • SUS304 ステンレスベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質ステンレス線(SUS304)適合ツール電動・空気工具グラインダー
  • セーフティ強力ベベルブラシ SK11

    セーフティ強力ベベルブラシ

    SK11(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・金属・木材の研磨に最適です。金属全般、木材の木目出しなど様々な素材に対応できます。 平面・曲面・凸凹面ともに研磨面にベストフィットし、強力研磨を実現しました。直径95mmベベル形状により、一度に大きな面積を研磨可能です。 ステンレス材研磨後のもらいサビを防止できます。黒皮けずり、バリ取りにも驚異的な能力を発揮します。
    用途サビ取り、溶接ビート削り、金属、木材の研磨作業。材質線材:ナイロンタイプ平面・曲面・凸凹面用最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5外径(Φmm)95適合材金属、木材
  • 鋼線メッキ線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線ベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別空気工具用ベベルブラシ
  • ストレートエッジ片刃 凹有 松井精密

    ストレートエッジ片刃 凹有

    松井精密(5件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    欠品中
    平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
    材質ステンレス
  • べベルブラシ 高芝ギムネ製作所

    べベルブラシ

    高芝ギムネ製作所
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷
    1:抜群の切削力と研掃力!。2:完全なバランス!。3:メーカー従来品と比較し、長寿命!(約2倍)
    ねじ径M10×1.5ワイヤー径(Φmm)0.3外径(mm)85
  • ベベル型ブラシ SUS316L線 FBK(フタバ)

    ベベル型ブラシ SUS316L線

    FBK(フタバ)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
    用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に線径(Φmm)0.3適合材ステンレス・アルミ・チタン製品等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線ベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質鋼線(SW)適合ツール電動・空気工具グラインダー
  • 85mm ベベル型ワイヤーブラシ エスコ

    85mm ベベル型ワイヤーブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    当日出荷
    用途電動工具専用、ペイントはがし、錆取りにエスコ品番EA809-3材質鋼線ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.25外径(Φmm)85最大回転数(min-1[r.p.m])12000ねじサイズM10×1.5
  • エアー工具用ベベルブラシ TRUSCO

    エアー工具用ベベルブラシ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
    用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。質量(g)160最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100外径(mm)85穴径(mm)16
  • ベベルワイヤー SK11

    ベベルワイヤー

    SK11
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    平面はもちろん曲面、凹凸面へもしっかりフィットする形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
    用途塗装前のサビ取り・鋼板の研磨・サビ落とし作業。適合機種ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.25外径(Φmm)85適合材鋼板など
  • ベベル型ブラシ G線 エアー用 FBK(フタバ)

    ベベル型ブラシ G線 エアー用

    FBK(フタバ)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
    用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に線径(Φmm)0.25適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮ベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    適合100mmグラインダーその他賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.15毛丈(mm)13外径(Φmm)85砥石径(Φmm)100ねじ径(M×P)10×1.5金具径(Φmm)65
  • ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径25mm) TRUSCO

    ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径25mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
    用途ベベル型で斜めに毛が出ているので細かいコーナー研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40外径(Φmm)25
  • ステンより線ネオベベルブラシ 鳴門屋

    ステンより線ネオベベルブラシ

    鳴門屋
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。カップブラシと同じ目的に使用されますが、特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることができます。
    用途ステンレス・アルミダイキャスト製品のバリ取りに。
  • 軸付ベベルワイヤー サンフレックス

    軸付ベベルワイヤー

    サンフレックス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質鋼線軸径(Φmm)6形状べベル型直径(Φmm)65許容回転数(min-1[r.p.m])4500
  • ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径15mm) TRUSCO

    ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径15mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
    用途ベベル型で斜めに毛が出ているので細かいコーナー研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40外径(Φmm)15
  • ベベルブラシ 錦

    ベベルブラシ

    錦
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    凸凹面・すき間・溝の研磨に最適
    用途ステンレスのバリ取り・焼け取り等材質ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)85取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27
  • SUS304 ステンレスベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別空気工具用ベベルブラシ
  • ストレートエッジ 片刃凹無 松井精密

    ストレートエッジ 片刃凹無

    松井精密
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
  • 鋼線ヒネリベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線ヒネリベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質鋼線(SW)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.50
  • エアー用鋼線メッキベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    エアー用鋼線メッキベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線メッキ:0.25毛丈(mm)20外径(Φmm)100金具径(mm)65適合材一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • BeeRex電動ノット型ベベルブラシSW0.35 バーテック

    BeeRex電動ノット型ベベルブラシSW0.35

    バーテック
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋼線質量(g)230ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10
  • 鋼線ベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線ベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
    用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。材質鋼線粒度220ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.22毛丈(mm)12材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5金具径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • X-LOCK べベルワイヤーブラシ(ツイスト) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK べベルワイヤーブラシ(ツイスト)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    鉄鋼線ツイストタイプのベベルワイヤーブラシ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途溝部分の作業用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。材質鋼線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.5外径(Φmm)115アズワン品番64-8358-95
  • 鋼線ベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線ベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    冷間引延により硬度をアップ。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    線径(Φmm)鋼線 Φ0.3ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)13外径(Φmm)85金具径(mm)63最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベルブラシ  UN型 錦

    ベベルブラシ UN型

    錦
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5ねじ径(Φmm)10
  • ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#180 Φ25 ミニター

    ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#180 Φ25

    ミニター
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番499-2610軸径(Φmm)3粒度180全長(mm)43質量(g)27対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)6外径(Φmm)25
  • スーパーベベル BN型 錦

    スーパーベベル BN型

    錦
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • 鋼線ゴールドネオベベルブラシ 鳴門屋

    鋼線ゴールドネオベベルブラシ

    鳴門屋
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。カップブラシと同じ目的に使用されますが、特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることができます。
    用途金属表面のクリーニングおよびメンテナンス作業に。線径(Φmm)0.25
  • 鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上 大西測定工具

    鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上

    大西測定工具(2件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
  • ベベル形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    ベベル形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • ユニ 鋼製ストレートエッヂ ユニセイキ

    ユニ 鋼製ストレートエッヂ

    ユニセイキ
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷
    本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
    種別べベル型精度(μm)A級(10+L/100)