「belden 8503」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KPPV-SW細径シールド線 協和ハーモネット

    KPPV-SW細径シールド線

    協和ハーモネット(14件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
    用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種別より線材質シールド:すずめっき軟銅線色ツヤ消黒種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)ポリプロピレンシールド有(横巻)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ビニル
  • Belden マイク/楽器用ケーブル BELDEN

    Belden マイク/楽器用ケーブル

    BELDEN
    ¥229,800税込¥252,780
    1リール(152m)
    7日以内出荷
  • 導電性アルミ箔テープ AL-25BT シートタイプ 3M(スリーエム)

    導電性アルミ箔テープ AL-25BT シートタイプ

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1枚
    当日出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去サイズA4粘着力(N/cm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
  • Belden Cat6 ケーブル BELDEN

    Belden Cat6 ケーブル

    BELDEN
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Belden ツイストケーブル/マルチペアケーブル BELDEN

    Belden ツイストケーブル/マルチペアケーブル

    BELDEN
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1リール(152m)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ケーブル形状ツイストペア
  • 2芯シールド線(1m) エレキット

    2芯シールド線(1m)

    エレキット(5件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。
    種類その他長さ(m)1規格芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造芯数2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本)再生紙使用マーク適合
  • アウトプットトランス 橋本電気(SANSUI)

    アウトプットトランス

    橋本電気(SANSUI)(1件のレビュー)
    ¥23,900税込¥26,290
    1台
    6日以内出荷
    仕様シングル用(SGタップ付)適合6V6、6BQ5、71A、6F6、7189A、6AC5形状WE-66質量(kg)1.3寸法H(mm)85寸法a(mm)40寸法A(mm)66耐電圧AC1500V、1分間寸法D(Φmm)29ねじ寸法M3寸法B(mm)66寸法b(mm)40周波数特性45~100kHz(±3dB)容量(W)7(50Hz)寸法h(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)インダクタンス(H)15(1次・50mA/5kΩ)/20(1次・40mA/7kΩ)RoHS指令(10物質対応)対応許容電流65mAインピーダンス(Ω)(一次/二次)5K、7K/4、8、16挿入損失(dB)0.6
  • Belden ロボットケーブル 24 AWG BELDEN

    Belden ロボットケーブル 24 AWG

    BELDEN
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)2材質(シース)塩化ビニール(PVC)芯数4コンタクト数【コネクタA】4シース色燈コネクタAストレートM8コネクタB未処理終端
  • 3M FPC/FFCケーブル 3M

    3M FPC/FFCケーブル

    3M
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1リール(5m)ほか
    7日以内出荷
  • アウトプットトランス 橋本電気(SANSUI)

    アウトプットトランス

    橋本電気(SANSUI)(1件のレビュー)
    ¥23,900税込¥26,290
    1台
    20日以内出荷
    仕様プッシュプル用(SGタップ付)適合6V6、6BQ5、6BX7、6F6、6AC5、6GW8形状WE-66質量(kg)1.3寸法H(mm)85寸法a(mm)40寸法A(mm)66耐電圧AC1500V、1分間寸法D(Φmm)29ねじ寸法M3寸法B(mm)66寸法b(mm)40周波数特性15~50kHz(±1dB)容量(W)15(50Hz)寸法h(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)インダクタンス(H)(1次・バランス)120/(1次・アンバランス)85RoHS指令(10物質対応)対応許容電流(直流・バランス2本分)120mA/(直流・アンバランス)5.0mAインピーダンス(Ω)(一次/二次)8K/4、8、16挿入損失(dB)0.35
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2060-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    ¥33税込¥36
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)1.09適合キャップブラック:ECP-2060-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)403.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.74・Iy 13.9サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(20件のレビュー)
    ¥13税込¥14
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63サービス分類オーダー・加工
  • BIX19インチラックマウント200P(3U) Sanko IB

    BIX19インチラックマウント200P(3U)

    Sanko IB
    ¥29,980税込¥32,978
    1式
    6日以内出荷
    フラットタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面にでます 19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 3Uで200対搭載
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(3件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • スピーカケーブル4心 カナレ電気

    スピーカケーブル4心

    カナレ電気(2件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
    種別より線色灰種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレンコネクタキャノンXLRタイプコネクタ色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア導体軟銅線耐電圧(V/min)AC500
  • シールド付ツイストペア多芯ケーブル 金子コード

    シールド付ツイストペア多芯ケーブル

    金子コード(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
    用途電子機器配線用ケーブル種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下構成30/0.08絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上シース厚(mm)約1シース色艶有りダークグレー導体外径(Φmm)0.51定格温度(℃)60材質(導体)軟性銅線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)137以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)
  • 編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ

    編組シールド付計装用ケーブル

    オーナンバ(25件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
    用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種別より線種類制御・計装ケーブル定格電圧(V)100未満シース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • FA電源・制御用ケーブル 600V シールド付き (高屈曲) BELDEN

    FA電源・制御用ケーブル 600V シールド付き (高屈曲)

    BELDEN
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
    用途FA向け屈曲用定格600Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2586(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
  • 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工

    電子機器配線用ケーブル(シールド付)

    倉茂電工
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
    用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線材質シールド:すずめっき軟銅線編組タイプ線心対より種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)150材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1公称断面積(mm2)0.5曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下シース色黒導体構成(本/mm)22/0.18導体外径(Φmm)約0.95絶縁体外径(mm)約1.65絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線