カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(343)
    • モバイルバッテリー/充電器(94)
    • コネクタ/変換ケーブル(16)
    • ケーブル(14)
    • 紛失防止タグ(5)
    • ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)(6)
    • USBハブ(9)
    • 拡張インターフェース(1)
    • USB充電/データ転送ケーブル(81)
  • 家電(20)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「belkin」の検索結果

関連キーワード
364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F2CU040BTBLK USB-C to Gigabit Ethernetアダプター BELKIN(ベルキン)F2CU040BTBLK USB-C to Gigabit EthernetアダプターBELKIN(ベルキン)
3,198税込3,518
1個
欠品中
Gigabit Ethernetアダプター
ブラック規格10/100/1000BASE-Tコネクタ形状USB Type-Cオス - 10/100/1000Mbps RJ45メス保証期間2年ケーブル長(cm)15伝送速度1000Mbpsオス形状USB Type-Cメス形状10/100/1000Mbps RJ45変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ-45
CONNECT USB-C 11-in-1 マルチポートドック BELKIN(ベルキン)CONNECT USB-C 11-in-1 マルチポートドックBELKIN(ベルキン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
複数のデバイスを同時接続 USB-Cポートから、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A×3、ギガビットイーサネットポート、SD/MicroSDカードリーダー、3.5mmオーディオポート、USB-C PDに拡張 最大100Wのパススルー充電に対応 背面にポートを配置したコンパクトなデザイン ノートパソコンスタンドとしても使える 5 Gbpsの帯域幅で、ノートパソコンと周辺機器間の高速データ転送を実現 VGA、HDMI、DisplayPortビデオポートがマルチディスプレイで最大4Kの解像度に対応
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery)、4K UHD対応質量(g)348.8寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)90×23×260(本体のみ)ケーブル長(mm)162ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A、イーサネット、3.5mm
AirTag用ワイヤー保護ケース BELKIN(ベルキン)AirTag用ワイヤー保護ケースBELKIN(ベルキン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から62日以内出荷
持ち物を追跡できるため、安心です。 AirTag用ワイヤーケーブル付きセキュアホルダーは、革新的な六角レンチロックシステムと耐久性のある編組ワイヤーケーブルにより、AirTagが外れることなく、しっかりと持ち物に取り付けることができます。 隆起したエッジを備えた設計により、AirTagを安全に保ち、傷から保護します。 便利で丈夫で安全なロックシステムにより、鍵、車のリモコン、荷物などに、簡単に取り付けることができます。 AirTagのエレガントなデザインとカスタム文字を隠すことなく、AirTagと完全にマッチするスタイリッシュなブラック、ホワイトの2色から選択できます。
互換性AirTag
MagSafe対応 磁気ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh BELKIN(ベルキン)MagSafe対応 磁気ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAhBELKIN(ベルキン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
最大7.5Wの電力でiPhone 13またはiPhone 12シリーズのデバイスをワイヤレス充電 外出先でも固定でも、磁気でしっかり定位置に装着 充電しながらハンズフリーで便利にデバイスを使える、金属製の折りたたみ式スタンド付き 過充電防止機能でデバイスを保護し、安全でパワフルな充電を実現 5000mAHの電力で、iPhone 13での18時間以上の長時間動画再生が可能 装着してもデバイスのカメラを邪魔しない設計 持ち運びに便利なコンパクトで軽量なデザイン パススルー充電機能で、パワーバンクを充電しながら、接続したデバイスもワイヤレスで継続的に充電 USB-Cポートは、互換性を持つあらゆるデバイスに最大10Wの充電電力を供給 LEDバッテリーインジケーターライトでが充電必要時をお知らせ
セット内容磁気ワイヤレスパワーバンク5K+スタンド、3.3フィート/1m USB-C to USB-Cケーブル互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
CONNECT USB-C オーディオ+充電アダプタ BELKIN(ベルキン)CONNECT USB-C オーディオ+充電アダプタBELKIN(ベルキン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ご使用のデバイスにUSB-Cポートが一つあれば充電とイヤホンが同時に使える 最大60Wの急速充電が可能 どちらのUSB-Cポートからも充電やオーディオケーブルを接続することが可能
付属品本製品(CONNECT(TM) USB-C オーディオ + 充電アダプタ)対応機種Galaxy Note 10+、Galaxy Note 10、Google Pixel 4 XL、Google Pixel 4、iPad Pro (12.9”) 3rd Gen、iPad Pro (11.0")、Huawei P30/P30 Pro保証期間2年間ケーブル長(mm)140
USB-C 2ポートPD65W 小型GaN急速充電器折畳式プラグ BELKIN(ベルキン)USB-C 2ポートPD65W 小型GaN急速充電器折畳式プラグBELKIN(ベルキン)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
デュアルUSB-Cポートで対応デバイスを2台同時に高速充電 USB-C PD 3.0対応、iPhone 13を28分で0%から50%の状態まで、Samsung Galaxy S21を27分で0%から50%の状態まで充電 USB-Cポート1つを使用する場合は最大65W、両方のポートを使用する場合は45W+20Wで充電可能 Apple、Samsung、Nintendo Switchなどの対応デバイス向けに最適化 GaNテクノロジーを統合し、高出力ながら発熱しない、効率的な充電を実現 PPSテクノロジーで、対応デバイスに最適な電力をダイナミックに供給 自宅、オフィス、旅行に最適なコンパクトなデザイン
ホワイトポート数2互換性Google Pixel 6、Google Pixel 5、iPad mini 6th Gen、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPad 9th gen、MacBook Pro、Surface Pro X、Dell XPS 13”、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
WIC004BTBK-NC MagSafe対応 磁気ワイヤレス車載充電器 BELKIN(ベルキン)WIC004BTBK-NC MagSafe対応 磁気ワイヤレス車載充電器BELKIN(ベルキン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
便利な磁気アタッチメントで、運転しながらiPhone 12シリーズデバイスを急速充電 最大10Wの高速ワイヤレス充電 USB-Cケーブルを同梱 片手で簡単かつ安全に取り付け 画面を回転して任意の方向で表示
付属品BOOST↑CHARGE(TM)磁気ワイヤレス車載充電器 10W、1.2mの取り外し可能なUSB-Cケーブル出力(W)10互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
Thunderbolt 3 Dock Pro(PSE) BELKIN(ベルキン)Thunderbolt 3 Dock Pro(PSE)BELKIN(ベルキン)
42,980税込47,278
1個
欠品中
本製品は、全てのThunderbolt 3 対応デバイス向けに作られたドッキングステーションです。 Mac OSとWindows OSの両方に対応しており、付属のThunderbolt 3ケーブル一本で接続 するだけで、ご利用のパソコンよりあらゆる機能が拡張されます。 最大85WのPower Delivery給電、最大40Gbpsデータ転送速度、最大4K/60(3840 x 2160) のデュアルディスプレイ、または最大8K/30(7680 x 4320)のシングルディスプレイ、最大 6台のデイジーチェーンに対応、そしてインターフェースに9種類(12端子)の接続端子を搭載 しており、データ転送速度と拡張性のさらなる機能向上を実現し、ホームスタジオや撮影スタ ジオなどで編集など高度な作業を行われる、音楽・写真・映像など様々なジャンルで活躍され ているクリエイターには最適で不可欠なパートナーです。
付属品本製品(Thunderbolt 3 Dock Pro)、Thunderbolt 3 ケーブル(長さ:0.8m)、電源ユニット電力(W)供給:85(最大)本体質量(g)422対応OSMAC macOS Sierra 10.12 or later、PC (WINDOWS) Windows 10 or later寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×8.1×19.8インターフェイス正面:USB-A 3.1 Gen 2、USB-C 3.1 Gen 2、UHS-II SDカードリーダー、オーディオジャック(イン/アウト)、背面:電源入力 (170W)、Thunderbolt 3 (最大85W、付属のThunderbolt 3ケーブルでご利用デバイスと接続)、Thunderbolt 3 (Thunderbolt 3/USB-Cデバイスに接続)、Displayport(DP 1.4、高解像度モニターに接続)、Gigabit Ethernet、USB-A 3.0 (x4)SDスピードクラスUHS-II(Ultra-High-Speed II)準拠のSDカードリーダーは、最大312MB/sバススピードでデータ転送します。対応SDカードSDカード、SDHCカード、SDXCカード
USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A) BELKIN(ベルキン)USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A)BELKIN(ベルキン)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
仕様4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
AirTag用キーリング付きセキュアホルダ BELKIN(ベルキン)AirTag用キーリング付きセキュアホルダBELKIN(ベルキン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。 キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。 AirTag用の高度なスクラッチ保護。 オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。 スタイリッシュな4色展開
Belkin Qi2 折りたたみ式充電パッド ホワイト BELKIN(ベルキン)Belkin Qi2 折りたたみ式充電パッド ホワイトBELKIN(ベルキン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
Qi2認証で最大15Wの充電が可能 - MagSafe 対応折りたたみ可能な設計で、充電スタンドとしても使用でき、折りたたんで充電パッドとしても使用できるスタンドとして使用する際は、角度を調整することが可能スタンドは、横向きまたは縦向きで使用できる筐体とパッケージはサステナブルな素材を使用
THUNDERBOLT 4 CABLE 2M ACTIVE BELKIN(ベルキン)THUNDERBOLT 4 CABLE 2M ACTIVEBELKIN(ベルキン)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
最新のThunderboltテクノロジーを活用した、Thunderbolt 4ケーブルが登場しました。 ケーブル1本で、トップクラスのデータ転送速度、ビデオ、最大100Wの電力供給をすべて実現します。 Thunderbolt 3、USB4、USB 3.2、USB2.0と互換性があります。
ブラックケーブル長(m)2電力(W)最大100インターフェースThunderbolt and USB-C(TM) enabled laptops、 smartphones、 tablets、 and hard drives、Thunderbolt 4 Certified、USB4 Compliant、Backwards compatible with USB4、 USB 3.2、 USB 2.0、 and Thunderbolt 3転送速度(Gbps)最大40変換タイプType-Cオス-Type-Cオス
CONNECT USB-C 7-IN-1 マルチポートアダプター BELKIN(ベルキン)CONNECT USB-C 7-IN-1 マルチポートアダプターBELKIN(ベルキン)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン)USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタBELKIN(ベルキン)
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
本製品は最大100Wパススルー充電が可能です。ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 コンテンツを共有または映像出力しながら、接続デバイスを充電します。最大100Wのパススルー充電をサポートします。
仕様マルチポート、USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
USB-CtoCシリコンやわらか超高耐久2重編込ケーブル BELKIN(ベルキン)USB-CtoCシリコンやわらか超高耐久2重編込ケーブルBELKIN(ベルキン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
USB-C Power Delivery対応 最大100Wの急速充電に対応 二重編組ナイロン外被は、25000回以上の折り曲げテスト済み USB 2.0ケーブルは高速データ転送に対応 2年間製品保証
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス互換性Google Pixel 5、Google Pixel 6、iPad Pro (12.9") 4th Gen、iPad Pro (11") 2nd Gen、iPad Air 4、iPad mini 6th Gen、Galaxy Z Fold 2 5G、Galaxy Z Flip 3、Google Pixel 4a、MacBook Pro (2020)、MacBook Air、Chromebook、Nintendo Switch、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
Belkin Qi2 折りたたみ式充電パッド ブラック BELKIN(ベルキン)Belkin Qi2 折りたたみ式充電パッド ブラックBELKIN(ベルキン)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
Qi2認証で最大15Wの充電が可能 - MagSafe 対応折りたたみ可能な設計で、充電スタンドとしても使用でき、折りたたんで充電パッドとしても使用できるスタンドとして使用する際は、角度を調整することが可能スタンドは、横向きまたは縦向きで使用できる筐体とパッケージはサステナブルな素材を使用
MagSafe 2-in-1 磁気ワイヤレス充電スタンド BELKIN(ベルキン)MagSafe 2-in-1 磁気ワイヤレス充電スタンドBELKIN(ベルキン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
iPhone 12シリーズとAirPodsを同時に充電 最大15Wの急速ワイヤレス充電 シームレスな磁気ワイヤレス充電を実現 建築的にインスパイアされたデザイン 横向き・縦向きで充電可能 Apple純正MagSafeケースとの互換性 LEDライトが適切で安全な充電を表示
出力(W)15保証期間2年セット内容BOOST↑CHARGE PRO MagSafe 2-in-1 磁気ワイヤレス充電器、ACアダプター
USB-C+A 4ポート 108W GaN急速充電器 BELKIN(ベルキン)USB-C+A 4ポート 108W GaN急速充電器BELKIN(ベルキン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
108W 4ポートGaN充電器を使用すると、USB-C(R)ポート2つとUSB-Aポート2つでノートPC1台とその他のデバイス3台を充電できます。 USB-C PD、GaNおよびその他のテクノロジーを採用しているので、高出力で効率的に充電できます。 ポートにアクセスしやすい、卓上型のデザインです。
コード長さ(m)2ホワイト付属品4ポートGaN充電器、2mの電源コード寸法(mm)31.50×80×98.50互換性Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20、Google Pixel 5、iPad Air、iPad mini 6th Gen、iPad mini、Apple Watch Series 7、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPad 9th gen、iPad Pro、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone SE 2nd Gen、MacBook Air、MacBook Pro、Dell XPS 15 9570、ThinkPad L380、Yoga 930、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display サンド BELKIN(ベルキン)Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display サンドBELKIN(ベルキン)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
デジタルスクリーンで残量を一目で確認。急速充電・同時給電対応の10000mAhパワーバンク。
用途・10000mAh容量:一日中充電された機器を維持するのに十分な電力を供給します。・着脱式ケーブル:外出時に便利な着脱式ケーブル付き USB-Cポート2基搭載:2台のデバイスを同時に充電可能・最大出力20W:シングルポート使用時に急速充電が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display ブルー BELKIN(ベルキン)Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display ブルーBELKIN(ベルキン)
3,798税込4,178
1個
欠品中
デジタルスクリーンで残量を一目で確認。急速充電・同時給電対応の10000mAhパワーバンク。
用途・10000mAh容量:一日中充電された機器を維持するのに十分な電力を供給します。・着脱式ケーブル:外出時に便利な着脱式ケーブル付き USB-Cポート2基搭載:2台のデバイスを同時に充電可能・最大出力20W:シングルポート使用時に急速充電が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display ブラック BELKIN(ベルキン)Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display ブラックBELKIN(ベルキン)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
デジタルスクリーンで残量を一目で確認。急速充電・同時給電対応の10000mAhパワーバンク。
用途・10000mAh容量:一日中充電された機器を維持するのに十分な電力を供給します。・着脱式ケーブル:外出時に便利な着脱式ケーブル付き USB-Cポート2基搭載:2台のデバイスを同時に充電可能・最大出力20W:シングルポート使用時に急速充電が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
Belkin Qi2 2-in-1 ワイヤレス充電器 ブラック BELKIN(ベルキン)Belkin Qi2 2-in-1 ワイヤレス充電器 ブラックBELKIN(ベルキン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
Qi2により最大15Wの急速充電が可能 - MagSafeにも対応5WのQi によりAirPodsを充電できる5W供給のUSB-C出力ポート機器とパッケージは、地球環境に配慮した素材を使用
Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display ホワイト BELKIN(ベルキン)Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display ホワイトBELKIN(ベルキン)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
デジタルスクリーンで残量を一目で確認。急速充電・同時給電対応の10000mAhパワーバンク。
用途・10000mAh容量:一日中充電された機器を維持するのに十分な電力を供給します。・着脱式ケーブル:外出時に便利な着脱式ケーブル付き USB-Cポート2基搭載:2台のデバイスを同時に充電可能・最大出力20W:シングルポート使用時に急速充電が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display ピンク BELKIN(ベルキン)Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display ピンクBELKIN(ベルキン)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
デジタルスクリーンで残量を一目で確認。急速充電・同時給電対応の10000mAhパワーバンク。
用途・10000mAh容量:一日中充電された機器を維持するのに十分な電力を供給します。・着脱式ケーブル:外出時に便利な着脱式ケーブル付き USB-Cポート2基搭載:2台のデバイスを同時に充電可能・最大出力20W:シングルポート使用時に急速充電が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
Belkin Qi2 3 in 1 ワイヤレス充電スタンド ホワイト BELKIN(ベルキン)Belkin Qi2 3 in 1 ワイヤレス充電スタンド ホワイトBELKIN(ベルキン)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
7
用途・iPhone、AirPods、Apple Watchを同時充電・iPhone用Qi2で最大15Wの急速充電 - MagSafe対応・Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 7、Apple Watch Ultraの急速充電についてRoHS指令(10物質対応)対応
Belkin Cubic Charger 50W 2ポート 小型充電器 BELKIN(ベルキン)Belkin Cubic Charger 50W 2ポート 小型充電器BELKIN(ベルキン)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
GaNパワーでiPhone 16 ProおよびSamsung S25を27分で0%から50%まで急速充電、Chromebook、iPad Air 13、MacBook Air 13にも対応 デュアルUSB-Cポートで外出先でも快適に充電 スマートフォン、タブレット、イヤホン、スマートウォッチ、ノートパソコンの充電に対応 コンパクトかつ軽量な設計で持ち運びに最適 発熱を抑え、高効率で充電 「ゼロスタンバイパワー」充電器で、待機電力を95%削減 再生プラスチック*を使用した製品を、100%プラスチックフリーのパッケージで提供過電圧、過電力、短絡、サージ、過熱、過電流、信号干渉、静電気放電(ESD)からデバイスを確実に保護コンセント差し込み時にしっかりと固定 接続されたデバイスに応じて最適な充電を提供 中国、米国、英国向けの旅行に便利な折りたたみ式プラグ
保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)USBポート数2個RoHS指令(10物質対応)対応ワット数50W
Connect USB-C 11-in-1 Pro GaN Dock 150W BELKIN(ベルキン)Connect USB-C 11-in-1 Pro GaN Dock 150WBELKIN(ベルキン)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
11個のポートとGaNを備えたドック。PSUを必要とせずデバイスに96W充電を提供。最大3台の4kディスプレイに対応し、最小限のデスクスペースで複数のモニターを必要とするユーザーに最適です。
Belkin Qi2 2-in-1 ワイヤレス充電スタンド ホワイト BELKIN(ベルキン)Belkin Qi2 2-in-1 ワイヤレス充電スタンド ホワイトBELKIN(ベルキン)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
Qi2対応15W急速対応。お持ちのデバイスをこれ1台で。折りたたみ式で持ち運べるオールインワン充電スタンド。
用途・iPhoneとAirPodsを同時充電・iPhone用Qi2で最大15Wの急速充電 - MagSafe対応・AirPodsまたはセカンドデバイス用5W QiパッドRoHS指令(10物質対応)対応
Belkin Cubic Charger 67W 2ポート 小型充電器 BELKIN(ベルキン)Belkin Cubic Charger 67W 2ポート 小型充電器BELKIN(ベルキン)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)USBポート数2個RoHS指令(10物質対応)対応
Belkin Qi2 モバイルバッテリー 10000mAh 15W + スタンド ブルー BELKIN(ベルキン)Belkin Qi2 モバイルバッテリー 10000mAh 15W + スタンド ブルーBELKIN(ベルキン)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
最大15W MagSafe または Qi2 に対応充電中でもカメラを妨げない設計iPhoneと充電器をポケットに入れ移動中でもワイヤレス充電が可能パススルー充電により、充電しながら電話が可能キックスタンドを使用し、体勢や角度に合わせて置き方を選べる15Wワイヤレス充電をサポートするiPhoneおよびAndroidスマートフォンと互換性あり
Belkin Qi2 2-in-1 ワイヤレス充電器 ホワイト BELKIN(ベルキン)Belkin Qi2 2-in-1 ワイヤレス充電器 ホワイトBELKIN(ベルキン)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
Qi2により最大15Wの急速充電が可能 - MagSafeにも対応5WのQi によりAirPodsを充電できる5W供給のUSB-C出力ポート機器とパッケージは、地球環境に配慮した素材を使用
Belkin Qi2 2-in-1 ワイヤレス充電スタンド ブラック BELKIN(ベルキン)Belkin Qi2 2-in-1 ワイヤレス充電スタンド ブラックBELKIN(ベルキン)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
7
用途・iPhoneとAirPodsを同時充電・iPhone用Qi2で最大15Wの急速充電 - MagSafe対応・AirPodsまたはセカンドデバイス用5W QiパッドRoHS指令(10物質対応)対応
Belkin Qi2 モバイルバッテリー5000mAh 15W + スタンド ブルー BELKIN(ベルキン)Belkin Qi2 モバイルバッテリー5000mAh 15W + スタンド ブルーBELKIN(ベルキン)
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
・最大15WMagSafeまたはQi2に対応・充電中でもカメラを妨げない設計・iPhoneと充電器をポケットに入れ移動中でもワイヤレス充電が可能・パススルー充電により、充電しながら電話が可能・キックスタンドを使用し、充電しながら動画やストリーミングを楽しめる・15Wワイヤレス充電をサポートするiPhoneおよびAndroidスマートフォンと互換性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
Belkin 70W 3ポート GaN充電器 プラグ交換式 BELKIN(ベルキン)Belkin 70W 3ポート GaN充電器 プラグ交換式BELKIN(ベルキン)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
スピードと効率性を兼ね備えた、コンパクトかつポータブルなGaN対応充電器。70Wの電力と最大3台のデバイスを同時に充電可能な機能により、プロフェッショナルや移動の多いユーザーのニーズにも対応。スマートフォン、ノートパソコン、イヤホン、Apple Watch、タブレットを1台で充電できるので、より柔軟に旅を楽しむことができます。
保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)USBポート数【USB-A】1【USB-C】2RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)4.2×3.8×5.4ワット数70W
Belkin Qi2 3 in 1 ワイヤレス充電スタンド ブラック BELKIN(ベルキン)Belkin Qi2 3 in 1 ワイヤレス充電スタンド ブラックBELKIN(ベルキン)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
Qi2対応15W急速&Apple Watch急速対応。お持ちのデバイスをこれ1台で。折りたたみ式で持ち運べるオールインワン充電スタンド。
用途・iPhone、AirPods、Apple Watchを同時充電・iPhone用Qi2で最大15Wの急速充電 - MagSafe対応・Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 7、Apple Watch Ultraの急速充電についてRoHS指令(10物質対応)対応
Belkin 2-in-1 スマートフォン用レザーストラップ(3Dプレート) ミッキーマウス BELKIN(ベルキン)Belkin 2-in-1 スマートフォン用レザーストラップ(3Dプレート) ミッキーマウスBELKIN(ベルキン)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
スマホをいつもそばにディズニーの世界観を取り入れた特別スタイルスマホをいつもそばに、安全に持ち運び可能。Belkinの新しいスマホレザーストラップディズニーコレクションは、クラシックなデザインと実用的な機能を兼ね備えた、スマホをより便利にするアイテムです。環境にやさしい再生レザー(10mm厚)を使用し、魅力的なエンボス加工のデザインと洗練されたメタリックの留め具を採用しています。精巧な職人技が、美しさを引き立てます。 リストバンドは取り外し可能で、単体でも使用できます。クロスボディとしてもリストストラップとしてもお使いいただけます。
材質エコフレンドリー リサイクル レザー(約10mm厚)構造2-in-1:クロスボディ用ストラップ + 着脱可能な手首ストラップ対応機種iPhone 15 / 16 シリーズ 等スマートフォン全般(一般的なストラップホール・ケース装着対応)※公式互換表示あり装飾・飾り文字メタリック エンボス クラスプ(金具装飾)
AirTag用ストラップ付きセキュアホルダー BELKIN(ベルキン)AirTag用ストラップ付きセキュアホルダーBELKIN(ベルキン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。 ストラップで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。 AirTagをひっかき傷から守ります。 オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。 スタイリッシュな4色展開
USB-C to HDMI + USB-C 60W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン)USB-C to HDMI + USB-C 60W PD 変換アダプタBELKIN(ベルキン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
本製品はUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。 1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。 互換性のあるすべてのデバイスで4Kビデオをお楽しみください。本製品は60Hzで最大4K×2K(3840×2160)の解像度をサポートし、あらゆる環境で超高解像度の共有を実現します。
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)43×11.6×40(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)130ケーブルコネクタUSB-C、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状USB-C、HDMI
USB-C TO 2.5GB ETHERNET ADAPTER BELKIN(ベルキン)USB-C TO 2.5GB ETHERNET ADAPTERBELKIN(ベルキン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
このアダプターはコンパクトながら、ゲーム、ストリーミング、ビデオ会議のための安定した信頼性の高いネットワーク接続を実現します。Chromebookを含むほとんどのノートパソコンやUSB-C対応デバイスで動作します。 USB-C to 2.5Gbイーサネットアダプター、90mm/3.5インチケーブル付属 10/1000/1000/2500 Mbpsに対応 LEDライトインジケーター USB-IF認証 Wake on Lan、Macアドレスパススルー Chromebookとの互換性基準を満たすことが認証済み
対応機種以下のUSB-C対応デバイス(ノートパソコン 、タブレット、テレビ、ゲームシステム )、Thunderbolt 3ポートとThunderbolt 4ポートケーブル長(mm)90
Belkin 2-in-1 スマートフォン用レザーストラップ(3Dプレート)くまのプーさん BELKIN(ベルキン)Belkin 2-in-1 スマートフォン用レザーストラップ(3Dプレート)くまのプーさんBELKIN(ベルキン)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
スマホをいつもそばにディズニーの世界観を取り入れた特別スタイルスマホをいつもそばに、安全に持ち運び可能。Belkinの新しいスマホレザーストラップディズニーコレクションは、クラシックなデザインと実用的な機能を兼ね備えた、スマホをより便利にするアイテムです。環境にやさしい再生レザー(10mm厚)を使用し、魅力的なエンボス加工のデザインと洗練されたメタリックの留め具を採用しています。精巧な職人技が、美しさを引き立てます。 リストバンドは取り外し可能で、単体でも使用できます。クロスボディとしてもリストストラップとしてもお使いいただけます。
材質エコフレンドリー リサイクル レザー(約10mm厚)構造2-in-1:クロスボディ用ストラップ + 着脱可能な手首ストラップ対応機種iPhone 15 / 16 シリーズ 等スマートフォン全般(一般的なストラップホール・ケース装着対応)※公式互換表示あり装飾・飾り文字メタリック エンボス クラスプ(金具装飾)