カテゴリ
- オフィス家具(7)
- 安全用品(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「belpa」の検索結果

ベルトパーテーション BELPA
Reelex¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から翌々日出荷業界最長の6mロングストローク。急なベルトの巻き取りを停止するセーフティーロック機構付きです。用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに質量(kg)8高さ(mm)840ベルト長さ(m)6ベース径(Φmm)350色(本体)シルバー支柱径(Φmm)63
ベルトパーテーション BELPA
Reelex¥27,980税込¥30,7781本当日出荷様々なシーンに調和するブラックタイプです。ベルトストロークは6mです。広い間口での整列や誘導に活躍します。超ロングストロークにより設置本数を減らし、設置・撤去の工数提言、保管場所の省スペース化、経費の節減に貢献します。ベルトの急な巻取りを停止する安全機構付きです。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付きです。省スペースで保管可能なスタッキングベースです。用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに。材質ヘッド部:AES樹脂・ステンレス、ポール部:ステンレス、ウェイト部:スチール幅(mm)350色【ポール】黒高さ(mm)840ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6ベース幅(mm)350支柱径(Φmm)63ベース奥行(mm)350
ベルトパーテーション BELPA MS
Reelex¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から5日以内出荷BELPAに簡単にメッセージ表示ができるホワイトボードを付属しています。業界最長の6mロングストローク。急なベルトの巻き取りを停止するセーフティーロック機構付きです。用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに質量(kg)8高さ(mm)840ベルト長さ(m)6ベース径(Φmm)350色(本体)シルバー支柱径(Φmm)63
ベストパーテーション BELPA用 サインPOP
Reelex¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷BELPAに取り付けてA5サイズまでのメッセージ表示ができます。適合機種BELPAシリーズ材質ホルダー:ABS樹脂、パネル:PVC
ベルトパーテーション BELPA MS
Reelex¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷様々なシーンに調和するブラックタイプです。ベルトストロークは6mです。広い間口での整列や誘導に活躍します。超ロングストロークにより設置本数を減らし、設置・撤去の工数提言、保管場所の省スペース化、経費の節減に貢献します。ベルトの急な巻取りを停止する安全機構付きです。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付きです。省スペースで保管可能なスタッキングベースです。付属のホワイトボードやタブレット等が設置できます。用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに。付属品ホワイトボード×1枚材質ヘッド部:AES樹脂・ステンレス、ポール部:ステンレス、ウェイト部:スチール幅(mm)350色【ポール】黒高さ(mm)840ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6ベース幅(mm)350支柱径(Φmm)63ベース奥行(mm)350
ベストパーテーション BELPA用 マルチホルダー
Reelex¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷BELPAのポールに取り付けて、お好みの掲示物などを設置できます。取付可能寸法(mm)高さ138~251、幅50以上、厚み15まで耐荷重(g)500
ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS
Reelex¥57,980税込¥63,7781本4日以内出荷様々なシーンに調和するブラックタイプです。ベルトストロークは6mです。広い間口での整列や誘導に活躍します。超ロングストロークにより設置本数を減らし、設置・撤去の工数提言、保管場所の省スペース化、経費の節減に貢献します。ベルトの急な巻取りを停止する安全機構付きです。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付きです。省スペースで保管可能なスタッキングベースです。人感センサー式音声案内機を搭載しており、様々な案内が可能です。用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに。付属品サウンドバリア(SB-100)材質ヘッド部:AES樹脂・ステンレス、ポール部:ステンレス、ウェイト部:スチール幅(mm)350色【ポール】黒高さ(mm)934ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6ベース幅(mm)350支柱径(Φmm)63ベース奥行(mm)350
ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS
Reelex¥55,980税込¥61,5781本19日以内出荷人感センサー式音声案内機付きベルトパーテーションです。人の整列時や誘導時に音声での案内が可能です。ベルトの長さは業界最長の6mです。用途音声と光による案内や誘導に。材質音声案内機(サウンドバリア):ASA樹脂幅(mm)350色ポール:シルバー高さ(mm)934ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6電源単三形アルカリ乾電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)ベルトナイロン音量0~80dbベース鋳鉄+ステンレスカバーベース幅(mm)350支柱径(Φmm)63使用場所屋内仕様ポールステンレス音声初期登録20種類 ※専用サイトより音声カスタマイズの作成依頼可能
サウンドバリア
Reelex¥32,980税込¥36,2781台当日出荷人が近づくとセンサーが反応し、音声メッセージが流れます。専用アプリを使用して、音声切り替え・LED色変更・スケジュール登録などが可能です。単品でのご使用も可能です。ベルトパーテーションに取り付ける場合は、BELPAシリーズにのみ取り付け可能です。付属のmicroSDカードに20種類の音声が登録されており、本体スイッチ及びアプリ操作で音声案内の切り替えが可能です。音声カスタマイズは日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応 ※別途有償用途店舗・商業施設・工場などの案内に。トラスコ品番554-9021幅(mm)75高さ(mm)100奥行(mm)75電源単三形アルカリ乾電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)音量0~80db機能人感センサー3個付 アプリモードでON/OFFの切替可能(センサー範囲120°~360°調節可能)電池寿命音量中・10秒・30回/日で約50日 【参考値】RoHS指令(10物質対応)対応特性別売のアタッチメントを使用して三角コーンや鉄面等に設置ができます。BELPA CLUB(専用ホームページ)より音声カスタマイズの依頼が可能 ※ユーザー登録で3個まで無料音声初期登録20種類 別途音声カスタマイズ可能
サウンドバリアアタッチメントセット
Reelex¥34,980税込¥38,4781台当日出荷人が近づくとセンサーが反応し、音声メッセージが流れます。専用アプリを使用して、音声切り替え・LED色変更・スケジュール登録などが可能です。単品でのご使用も可能です。ベルトパーテーションに取り付ける場合は、BELPAシリーズにのみ取り付け可能です。通常別売のコーンアタッチメント・マグネットブラケットがセットになってお得です。付属のmicroSDカードに20種類の音声案内が登録されており、本体スイッチ及びアプリ操作で音声案内の切り替えが可能です。音声カスタマイズは日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応 ※別途有償用途店舗・商業施設・工場などの案内に。付属品SB-100:サウンドバリア、SB-AT1:サウンドバリア用コーンアタッチメントトラスコ品番660-6362幅(mm)75高さ(mm)100電源単三形アルカリ乾電池またははニッケル水素電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)音量0~80db機能人感センサー3個付 アプリモードでON/OFFの切替可能(センサー範囲120°~360°調節可能)電池寿命音量中・10秒・30回/日で約50日 【参考値】RoHS指令(10物質対応)対応特性同梱のアタッチメントを使用して三角コーンや鉄面等に設置ができます。BELPA CLUB(専用ホームページ)より音声カスタマイズの依頼が可能 ※ユーザー登録で3個まで無料音声初期:20種類 (追加で最大50種類登録可能)