カテゴリ
- オフィス家具(3)
絞り込み
ブランド
「belpa」の検索結果

ベルトパーテーション BELPA
Reelex¥27,980税込¥30,7781本当日出荷様々なシーンに調和するブラックタイプです。ベルトストロークは6mです。広い間口での整列や誘導に活躍します。超ロングストロークにより設置本数を減らし、設置・撤去の工数提言、保管場所の省スペース化、経費の節減に貢献します。ベルトの急な巻取りを停止する安全機構付きです。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付きです。省スペースで保管可能なスタッキングベースです。用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに。材質ヘッド部:AES樹脂・ステンレス、ポール部:ステンレス、ウェイト部:スチール幅(mm)350色【ポール】黒高さ(mm)840ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6ベース幅(mm)350支柱径(Φmm)63ベース奥行(mm)350
ベルトパーテーション BELPA MS
Reelex¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷様々なシーンに調和するブラックタイプです。ベルトストロークは6mです。広い間口での整列や誘導に活躍します。超ロングストロークにより設置本数を減らし、設置・撤去の工数提言、保管場所の省スペース化、経費の節減に貢献します。ベルトの急な巻取りを停止する安全機構付きです。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付きです。省スペースで保管可能なスタッキングベースです。付属のホワイトボードやタブレット等が設置できます。用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに。付属品ホワイトボード×1枚材質ヘッド部:AES樹脂・ステンレス、ポール部:ステンレス、ウェイト部:スチール幅(mm)350色【ポール】黒高さ(mm)840ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6ベース幅(mm)350支柱径(Φmm)63ベース奥行(mm)350
ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS
Reelex¥57,980税込¥63,7781本4日以内出荷様々なシーンに調和するブラックタイプです。ベルトストロークは6mです。広い間口での整列や誘導に活躍します。超ロングストロークにより設置本数を減らし、設置・撤去の工数提言、保管場所の省スペース化、経費の節減に貢献します。ベルトの急な巻取りを停止する安全機構付きです。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付きです。省スペースで保管可能なスタッキングベースです。人感センサー式音声案内機を搭載しており、様々な案内が可能です。用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに。付属品サウンドバリア(SB-100)材質ヘッド部:AES樹脂・ステンレス、ポール部:ステンレス、ウェイト部:スチール幅(mm)350色【ポール】黒高さ(mm)934ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6ベース幅(mm)350支柱径(Φmm)63ベース奥行(mm)350