カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 家電(2)
  • 安全用品(1)

「benq screenbar」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ScreenBar スクリーンバー モニター掛け式ライト/USBライト/ディスプレイライト/自動調光/省スペース/高演色性Ra95 BenQ(ベンキュー)

    ScreenBar スクリーンバー モニター掛け式ライト/USBライト/ディスプレイライト/自動調光/省スペース/高演色性Ra95

    BenQ(ベンキュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    自動調光ー周囲の明るさに応じて自動的に500ルクスに調整。明るさを15段階調整。色温度を8段階調整可能ー集中しやすい寒色 (6500K)からリラックスできる暖色 (2700K)まで。省スペース。照明範囲が広く作業環境全体を均一的に照らす。非対称光学技術ー画面への映り込みを軽減。Ra>95の高演色評価数。フリッカー防止のLED光源。ブルーライトカット認証。特許取得済クリップ設計ースペースを取らず、モニターの上部に引っ掛けるだけで設置完了。1-3cmの厚さの平面モニターに対応可能。USBケーブルで簡単給電
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
  • ScreenBar Pro モニターライト(シルバー)/明るさ・色温度調整/省スペース/湾曲モニター対応/広範囲照明/自動点灯・消灯機能/アイケア/映り込み軽減/USB Type-C BenQ(ベンキュー)

    ScreenBar Pro モニターライト(シルバー)/明るさ・色温度調整/省スペース/湾曲モニター対応/広範囲照明/自動点灯・消灯機能/アイケア/映り込み軽減/USB Type-C

    BenQ(ベンキュー)
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    広範囲照明:中央照度が1000ルクス以上、85×50cmの範囲で500ルクスの照度を提供。互換性高い:厚さ0.43-6.5cmのモニターおよび1000-1800Rの湾曲モニターに対応可能。自動点灯・消灯機能。お気に入りモード。第3世代ASYM-Light搭載で、画面への映り込みを軽減。カメラを遮らず。リアルタイムで自動調光。明るさを16段階調整可能。色温度を8段階調整可能ー集中しやすい寒色 (6500K)からリラックスできる暖色 (2700K)まで。Rf>96ー太陽光LEDで、色を忠実に再現。ワンタッチで簡単操作。フリッカー防止のLED光源。ブルーライトカット認証
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
  • ScreenBar Halo 2 モニターライト/USBライト BenQ(ベンキュー)

    ScreenBar Halo 2 モニターライト/USBライト

    BenQ(ベンキュー)
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    広範囲を照らす前後ライト。1)フロントライト:モニターへの映り込みを軽減し、集中したい方。2)バックライト(間接照明):リラックスできる空間を演出。3)前後ライト:バックライトで壁を照らすことで、画面の明るさと周囲の光の差によって起きる目の疲労を解消し、照明環境と視覚のバランスをとる。自動調光-周囲の明るさに応じて自動的に500ルクスに調整。直感的に調整可能な無線リモコン。充電式無線リモコン。複数接続。自動点灯・消灯。明るさ無段階調整可能(フロントライトとバックライト個別コントロール可能)。色温度無段階調整可能(2700‐6500K)。照明範囲が広く作業環境全体を均一的に照らす。特許取得のクリップ設計で、ベゼルや湾曲モニターにも対応。モニターの厚さ 0.43~6cm、湾曲率 1000R~1800R に対応。高演色フルスペクトラムLEDチップ(Ra95以上、Rf>96、Rg=100)。USB Type-Cケーブルで簡単給電。お気に入り機能。フリッカー防止のLED光源
    仕様●電波法備考:第2条第19号に規定する特定無線設備●電波法:適合ケーブル長(m)1.5最大消費電力(W)15色(本体)ダークグレー電球の種類LED調光の可否
  • ScreenBar Pro モニターライト(ブラック)/明るさ・色温度調整/省スペース/湾曲モニター対応/広範囲照明/自動点灯・消灯機能/アイケア/映り込み軽減/USB Type-C BenQ(ベンキュー)

    ScreenBar Pro モニターライト(ブラック)/明るさ・色温度調整/省スペース/湾曲モニター対応/広範囲照明/自動点灯・消灯機能/アイケア/映り込み軽減/USB Type-C

    BenQ(ベンキュー)
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    広範囲照明:中央照度が1000ルクス以上、85×50cmの範囲で500ルクスの照度を提供。互換性高い:厚さ0.43-6.5cmのモニターおよび1000-1800Rの湾曲モニターに対応可能。自動点灯・消灯機能。お気に入りモード。第3世代ASYM-Light搭載で、画面への映り込みを軽減。カメラを遮らず。リアルタイムで自動調光。明るさを16段階調整可能。色温度を8段階調整可能ー集中しやすい寒色 (6500K)からリラックスできる暖色 (2700K)まで。Rf>96ー太陽光LEDで、色を忠実に再現。ワンタッチで簡単操作。フリッカー防止のLED光源。ブルーライトカット認証
    仕様電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為ブラック消費電力(W)最大8.5ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否
  • モニターライト デスクライト モニター掛け式 Type-C給電 昼光色 電球色 昼白色 自動調光機能 ブラック エレコム

    モニターライト デスクライト モニター掛け式 Type-C給電 昼光色 電球色 昼白色 自動調光機能 ブラック

    エレコム
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    デスクトップパソコンのディスプレイに引っ掛けて設置するだけで、手元を明るく照らす、モニター用LEDライトです。自動調光や無段階輝度調節、LEDの反射光制御などの多彩な機能を搭載。テレワーク時や夜間など部屋の照明の明るさを問わず、快適な空間で作業できます。
    ブラックコネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)コネクター定格入力電力8.5W定格入力電圧(V)5定格入力電流(A)1.7LED使用数(個)40+40調光方式無段階調節 (昼光色、電球色、昼白色)全光束(Lm)約80~300※積分球による全光束値明るさ(Lm)約250~920※理論値色温度(K)2800~6700付属品取扱説明書、USB-A to USB Type-C(TM)ケーブル ※AC充電器は付属しておりません。5V/2.0A以上のUSB-A対応のAC充電器などを別途ご用意ください。保証期間1年間その他入力過電圧・入力低電圧保護あり質量(g)LEDライト:約228/固定用グリップ:350ケーブル長(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)LEDライト:約490×23×21/固定用グリップ:約43×92×88寿命発光時間35100h ※製品の寿命を保証するものではありません。適合モニターサイズモニターの厚さは約5~33mmまで対応。フレームの太さが8mm以下のモニターは、表示エリアに固定用グリップの一部が重なります。 ※モニターの背面形状によっては設置できない場合があります。直下照度(Lx)約500~600(自動調光機能ON時 約50cm直下)演色指数(Ra)92~95動作温度範囲(℃)0~40発光方式広域発光(点灯)
  • elgato Stream Deck Mini CORSAIR

    elgato Stream Deck Mini

    CORSAIR
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    StreamDeckの小型版、6個のLCDスクリーンでショートカットキーを起動
    用途キーボード・アクセサリーセット内容StreamDeckmini本体、クイックスタートガイド質量(g)365高さ(cm)19.3横(cm)13.4奥行き(cm)11.8
  • elgato Stream Deck XL CORSAIR

    elgato Stream Deck XL

    CORSAIR
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    PC、ゲーミング配信者向けスイッチャー
    用途キーボード・アクセサリーセット内容StreamDeck×L本体、クイックスタートガイド、USBケーブル質量(g)1210高さ(cm)22横(cm)10.5奥行き(cm)15
  • BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2790 BenQ(ベンキュー)

    BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2790

    BenQ(ベンキュー)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
    仕様モニタ形状:平面ピッチ0.311消費電力(W)25(標準)、35(最大)、<0.5(スタンバイ時)表面処理ノングレア本体質量(kg)5コントラスト比1300:1(DCR20000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-114KHz走査周波数(垂直)40-100HzケーブルHDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m)応答速度(G to G)5ms入力端子HDMI1.4×2、DP1.2×1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×182×612スピーカーあり:2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度フリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)250
  • モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ ITPROTECH

    モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ

    ITPROTECH
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ●モニターの上に設置することで、デスク周りを明るく照らします。設置も簡単でスペースもとりません。 「モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ(タッチセンサー 調光調色対応)」 ●良質な光で明るさ不足を解決するモニターライト 本製品は、ワンタッチで3種類の色温度を選択できそれぞれで明るさ調節が可能です。また、画面に反射しない構造になっておりブルーライトも軽減され目に優しい光を提供します。設置にはモニターを選ばず、電源不要で簡単にご利用いただけます。 ●選べる3種類の色温度と明るさ調整 本製品は、お好みの色温度を設定できます。暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。 また、タッチで自由に明るさ調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。 ●画面反射・映り込みしない 本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。 ●簡単設置!電源要らず&スペース要らず 本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。厚さ0.5cm~5cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。 ●タッチセンサー 本体のタッチセンサーで光調整、色調整が可能です。
    光源LED×66灯(交換不可)電源USBバスパワー質量(g)約390色温度(K)3000、4000、5000発光色電球色/白色/昼白色仕様●演色性:Ra≧90●照度:約500Lux(直下40cmで点灯時)●定格光束:150lm●LED光源寿命:30000時間●使用可能ディスプレイ厚:0.5~5cm●消費電力:5V/0.9A(4.5W)●梱包内容:製品本体、USB ケーブル、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ TAIGASHOJI(大河商事)

    PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ

    TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    新しいクリップ式で簡単に設置が可能。 適度な重りをデザインすることで、しっかり固定で安定します。 設置面は滑り止め素材になっているため、パソコンに傷がつきにくいクッションの役割も担います。 タッチボタンで調光/調色が可能。 5段階に調光可能で場面に合わせた明るさに調整できます。 明るさ:最大300Lm(白熱電球40W相当)。 また、4パターンの調色でパソコン操作,勉強,読書,リラックスなど。 シチュエーションによって使い分けができます。 シンプルでお部屋に馴染むデザイン。PCとの相性抜群。 調光:5段階(最大300Lm:白熱電球40W相当)。お好みに合わせて、微妙な明るさ調整が可能。 調色:4段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼白色:約5000K/昼光色:約6500K)。 ワンタッチで場面に合わせたライト色へ。 2箇所の可動点で自由自在の可動域。 非対称光源で画面反射を防止。 USB給電でパソコンやモバイルバッテリーからも給電可能。 消費電力は最大約5Wの省エネ設計。 長寿命で目にも優しいLED使用。
    用途長いセード(約45.5cm)で広範囲を照射。お好きな角度に調節できます。 非対称光源により、画面反射を防止。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 5段階の調光と4パターンの調色が可能。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。付属品取扱説明書・保証書,microUSB給電コード材質アルミ/ナイロンブラック質量(g)約505消費電力(W)最大約5電源DC5V/1Aコード長さ(m)約1.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約115×455×120光源LED(5段階調光)アーム角度調整明るさ(Lm)最大約300光色約2700~6500K(4パターン調色)電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 高耐荷重モニターアーム/VESA対応/ホワイト BenQ(ベンキュー)

    高耐荷重モニターアーム/VESA対応/ホワイト

    BenQ(ベンキュー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    2~20kgのモニターに対応、ウェブカメラやScreenBarをつけてもアームが下がらない高耐荷重仕様。柔軟な調整が可能:ティルト(上下)-20°~ 50°、スウィーベル(左右)±90°、ピボット(回転)±180°。VESA用ブラケット付属、重いモニターでも取り付けがより簡単に。75x75mm または100x100mmのVESAマウントに対応。対応デスクの厚み:12~50mm、対応形状や素材はユーザーマニュアルを参照ください。グロメットがあるデスクの場合、同梱のグロメット用マウントで取り付け可能。アーム根本の回転幅を180°/360°の2wayで設置可能。180°での設置だとデスクの後ろ側にアームが回ることなく、壁が傷つくことを防止。デスク上のケーブルをすっきり収めることが可能ケーブルマネジメント機能付き
    仕様●環境自己主張マーク:なし付属品グロメット用マウントホワイト取付方式グロメット耐荷重(kg)2~20天板厚さ(mm)12~50回転角度(°)180角度調節-20~+50(チルト)
  • 高耐荷重デュアルモニターアーム/VESA対応/ブラック BenQ(ベンキュー)

    高耐荷重デュアルモニターアーム/VESA対応/ブラック

    BenQ(ベンキュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    2~20kgのモニター2台に対応、それぞれにウェブカメラやScreenBarをつけてもアームが下がらない高耐荷重仕様。柔軟な調整が可能:ティルト(上下)-20°~ 50°、スウィーベル(左右)±90°、ピボット(回転)±180°。VESA用ブラケット付属、重いモニターでも取り付けがより簡単に。75x75mm または100x100mmのVESAマウントに対応。対応デスクの厚み:12~50mm、対応形状や素材はユーザーマニュアルを参照ください。グロメットがあるデスクの場合、同梱のグロメット用マウントで取り付け可能。アーム根本の回転幅を180°/360°の2wayで設置可能。180°での設置だとデスクの後ろ側にアームが回ることなく、壁が傷つくことを防止。デスク上のケーブルをすっきり収めることが可能ケーブルマネジメント機能付き
    仕様●環境自己主張マーク:なし付属品VESA用ブラケットブラック取付方式グロメット天板厚さ(mm)12~50回転角度(°)180
  • Elgato Wave Mic Arm LP(日本語パッケージ) CORSAIR

    Elgato Wave Mic Arm LP(日本語パッケージ)

    CORSAIR(1件のレビュー)
    5,598税込6,158特価
    1個
    当日出荷
    薄型デザインマイクアーム最高級マイクのためのスタジオ仕様ブームアーム、Wave Mic Arm LPは肩のラインより下に収まるので、視界を遮ることがありません。水平方向に360°、垂直方向に90°回転できるので、さまざまな角度に自由自在に調整できます。磁気式カバーが付いた付属のケーブルレールがセットアップをすっきりと見せます。また、ネジ変換アダプターで主流なマイクマウントに対応します。さらに、保護パッド付きのクランプは標準的なデザインのデスクにフィットします。
    セット内容Wave Mic Arm LP本体、1/4"から3/8" および 1/4"から5/8"の変換アダプタ、アレンレンチ、 クイックスタートガイド全長(mm)740(水平時)間隔(mm)下アームとデスク面:70、上アームからデスク面:160回転角度(°)水平:360 (ベースと関節)、垂直:90(上向き)/ 60(下向き)クランプ開口(mm)最大60最大耐荷重(kg)2(マイクとアクセサリを含む)
  • モニターライト デスクトップPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク ELPA

    モニターライト デスクトップPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク

    ELPA
    5,699税込6,269
    1個
    当日出荷
    PC作業時にLEDで手元を明るく照らす モニター上に簡単に設置、デスクのスペースが広く使える 操作パネルが前面にあるので操作しやすい モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい 上に乗せるだけの簡単設置、2ヶ所可動するので様々な形のモニターに設置できる USBから直接給電できる 明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能 光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能 手元だけを照らしたい場合は据え置きでも使用できる
    付属品USB Type-C ケーブル(約1.5m)ブラック質量(g)約450電源DC 5V/1Aケーブル長(m)約1.5全光束(Lm)230(白色HIGH点灯時)平均演色評価数(Ra)90光源LED(白色・電球色 相当)アーム固定RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)モニター:10~28電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ワイヤレスポータブルスピーカー XB23 ブラック SONY(ソニー)

    ワイヤレスポータブルスピーカー XB23 ブラック

    SONY(ソニー)
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    【X-Balanced Speaker Unitにより広がる高音質と迫力の重低音】新開発の約42×51mm口径の非対称形フルレンジスピーカーユニット「X-Balanced Speaker Unit」を搭載。コンパクトボディーながら高音質の広がり、高い音圧と力強い低音を実現。さらに、低音を強化する「EXTRA BASS」モードを搭載。サイズを超えた重低音を楽しめます。また、高音質デジタルアンプ技術「S-Master」や、圧縮された音源で失われがちな高音域を効果的に補完する「DSEE」、推奨サウンド設定を実現
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:適合、マーク有り●電気通信事業法備考:無線LAN非対応●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200807●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4232-07
  • モニター掛け式LEDライト ワイヤレスコントローラー付き ITPROTECH

    モニター掛け式LEDライト ワイヤレスコントローラー付き

    ITPROTECH
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    【手元を照らす良質な光で明るさ不足を解決!】 本製品は、ブルーライトが軽減された目に優しい光で卓上の手元を照らします。 付属のワイヤレスコントローラーで3種類の色温度を選択でき、それぞれで無段階の明るさ調節が可能です。 また、画面に反射しない構造になっており、設置にはモニターを選ばず挟むだけ。 USB給電のみですぐにご利用いただけます。 【設定記憶できる 選べる3種類の色温度と明るさ調整】 本製品は、お好みの色温度を設定できます。 暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。 明るさは無段階で自由に調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。 また、設定記憶仕様となっておりますので再度電源ONにした時は最終利用の状態が保たれています。 【便利なワイヤレスコントローラー】 本製品は、付属のワイヤレスコントローラーを使って点灯/消灯、発光色の切替、明るさの調整を離れた場所からでも容易に操作することができます。 また、底面には固定用の粘着シートがセットされておりますので、卓上で指定の位置に設置することができます。 本体操作のみの従来商品のように、立ち上がっての設定や設置後取り外して設定をする必要がありません。 【画面反射・映り込みしない】 本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。 通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。 【簡単に設置できる 電源要らず&スペース要らず】 本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。 厚さ0.3cm~4cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。 また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。 【2台使用にも対応できるファームウェア2台使用にも対応できるファームウェア】 本製品は、2台使用にも対応できるファームウェアとなっており、デュアルディスプレイ環境下での使用に最適です。 2台の本体に対して、1台のコントローラーでも2台のコントローラーでも制御可能でお好みで選択することができます。
    LED60灯電源USBバスパワー質量(g)約340定格光束(Lm)120色温度(K)2800、4200、6000発光色電球色/白色/昼光色LED寿命(時間)30000仕様●演色性:Ra≧80●照度:約400Lux(直下40cmで点灯時)●設置可能ディスプレイ厚:0.3~4cm●コントローラー電波周波数:2.4GHz帯●コントローラー電波到達距離:最大10m●コントローラー使用電池:CR2450●消費電力:5V 0.7A(3.5W)●サイズ:W420×D90×H32mm●梱包内容:本体、USB ケーブル、コントローラー、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ワイヤレスネックバンドスピーカー SONY(ソニー)

    ワイヤレスネックバンドスピーカー

    SONY(ソニー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    クリアに聞こえるスピーカー。 2つの高音質マイクを搭載。 周囲を気にせずクリアなサウンド。 マイクミュート(消音)ボタンでテレワークが快適に。 - /+(音量)ボタンと再生/通話ボタンで本体からかんたん操作。 一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリー。 防滴仕様でキッチンでの使用も可能。 選べる2色のカラーバリエーション。 USB Type-C(TM)対応。 疲れにくい装着感・軽量設計。 耳をふさがず快適に。 2台の機器と同時にBluetooth(R)接続できる「マルチポイント」機能。 Bluetooth(R)対応テレビと接続して自分だけのテレビ時間を楽しむ。
    仕様ネットタイプ:ファブリック、内蔵電源:〇、USB Type-C:〇、対応コンテンツ保護:SCMS-T、ハンズフリー:〇付属品USB Type-C ケーブル×1質量(g)約113電圧(V)5出力Bluetooth標準規格Power Class1電源リチウムイオンバッテリー接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)約20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約191×49×185マイクロホン形式:MEMS、指向特性:全指向性通信方式Bluetooth標準規格ver5.1オートパワーオフ充電時間(時間)約4スピーカーフルレンジ電源タイプDC内蔵電池バッテリー容量(mAh)600素材ファブリック&モールドRoHS指令(10物質対応)対応変調方式FHSS通信距離(m)最大:30周波数帯域(GHz)2.4イヤホン形状ネックバンド型伝送帯域(Hz)A2DP:20~20000(44.1kHzサンプリング時)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
  • マウスパッド 入力支援 環境にやさしい素材 エレコム

    マウスパッド 入力支援 環境にやさしい素材

    エレコム(8件のレビュー)
    989税込1,088
    1枚
    当日出荷
    ショートカットキーで仕事のスピードがUp!基本的なものから、知っていると便利なものまで、使えるショートカットキーが満載の”爆速効率化マウスパッド”
    材質PET/表面・オレフィン系フィルム/裏面寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×155×0.3
  • ロジクールMX KEYS MINIミニマリスト ワイヤレス イルミネーション キーボード フォービジネス ロジクール

    ロジクールMX KEYS MINIミニマリスト ワイヤレス イルミネーション キーボード フォービジネス

    ロジクール
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    クリエーター向けに作られたミニマリスト キーボード、MX Keys Mini。 指先の形状に合わせてカーブしたキーは、誤入力の可能性を最小限に抑え、安定性が向上。 ノイズを軽減し、滑らかで高速かつ精確なタイピングが可能です。 絵文字・ディクテーション・マイクのミュート/解除キーが搭載。 USB-Cによるクイック充電で、フル充電後 最長10日間、バックライトがオフの状態であれば最長5カ月使用できます。 Easy-Switch機能搭載で、最大3台のデバイス間を簡単に切り替えることができます。 《製品特長》 ・ミニサイズで高い快適性を実現 ・指先の形状に合わせたキー形状 ・環境に合わせて自動的に点灯/消灯するバックライトキー ・USB-Cによるクイック充電 ・Bluetooth接続、最大3台のデバイスを接続し簡単切り替えが可能
    電池寿命フル充電で最大10日間、バックライトをオフにした場合は最大5ヶ月充電時間(時間)4
  • USB給電式LEDモニターライト3色調光 トライメイト

    USB給電式LEDモニターライト3色調光

    トライメイト
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ディスプレイに簡単に取り付ける事が可能なUSB給電式のLEDディスプレイライトです。選べる3種類の色温度(電球色/白色/昼白色)と調光機能付きです。
    用途デスクワークに寸法(mm)500×22×85ブラック質量(g)230電源USB給電 DC5V 1Aタイマー約60分光色電球色、白色、昼白色
  • 10GBD9901 Stream Deck +(日本語パッケージ) CORSAIR

    10GBD9901 Stream Deck +(日本語パッケージ)

    CORSAIR
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    ショートカットデバイスの定番、Stream Deckにダイヤル(ツマミ)+タッチパネル付きモデルが登場します。 競合製品Loup Deckはダイヤルが付いていることがStream Deckとの差別化ポイントでしたが、競合の特徴を持ったモデルが登場したことでStream Deckの市場優位性がさらに強固なものになりました。
    セット内容USB-C to USB-A ケーブル→USB-C to USB-Cケーブル
  • モニターライト/2年保証 JAPANNEXT

    モニターライト/2年保証

    JAPANNEXT
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
    使用温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~70RoHS指令(10物質対応)対応