iScreenBar アイスクリーンバー モニターライト
アルミニウムボディでiMacと近い質感を実現
マグネットによる取り付けでコンパクトな設置が可能
iMacの機能や質感、ケーブル配置と一体化したデザイン
Mac OSで操作できるほか、使用状況に応じた照明設定を割り当て
独自の非対称光学設計が画面への反射を防止
Web会議モードの使用で鮮明な映像を実現
明るさ無段階調整可能
色温度無段階調整可能(2700-6500K)
専用アプリケーション付属
Web会議モード、お気に入りモード搭載
自動調光、自動点灯・消灯機能
対応機種:iMac(24インチ、M1、2021)、iMac(24インチ、M3、2023)、iMac(24インチ、M4、2024)
高演色フルスペクトラムLEDチップ(Ra≧95、Rf>96、Rg=100)
USB Type-Cケーブルで簡単給電
フリッカー防止・ブルーライトカットのLED光源
- 仕様
- ●電気用品安全法(備考):直流機器のため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:第2条第8号に規定する特定無線設備
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TNBenQ(ベンキュー)税込¥208,780¥189,800
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198カテゴリ



















