カテゴリ
- メカニカル部品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 農業機械(6)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bep-10」の検索結果

充電式灯油ポンプ
工進¥1,998税込¥2,1981個当日出荷「使おうと思ったら乾電池切れ」心配不要!わずか1分充電で灯油10L給油可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途油の移送
Bio Box Cell(保温ボックス)
スギヤマゲン¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷高性能真空断熱材100%被覆構造により、高い断熱性能を実現。 細胞・組織・検体・試薬・医薬品などの、あらゆる温度帯(-80℃~+40℃)での定温輸送に対応しています。 小型化でハンドキャリーに便利なサイズになっています。容量(L)10外寸(mm)340×260×340内寸(mm)250×175×230
インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ
KTC(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
Finder 遅延リレー マルチ動作 DINレール
FINDER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様●電源電圧:24 → 240 V ac●時間範囲:0.05秒 → 10日●操作のモード:AE、BEp、DEp、EEa、FE、GE、IT、SHp●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:2●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:DPDT●最大電流:30 A●ターミナルタイプ:ねじ●幅:100.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
スイコミグチ
BIGM(丸山製作所)¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷図解NoMP5030E-K 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、GKP500E 本体,付属品(2014年11月~)部品 スイコミグチ_No.17、BEP50 本体部品_No.15、GKP500E 本体,付属品(~2014年10月)部品 スイコミグチ_No.17、BP504A 本体、付属品部品 スイコミグチ_No.15、BP504A-1 本体、付属品部品 スイコミグチ_No.16、GKP501E 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.16、MP5030E-2M 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.17、MP5030E-M 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷規格14X20X0.3T図解NoMP5030E-2M 本体,付属品部品 ヒラザガネ_No.10、MP5020E-5M332059本体,付属品部品ヒラザガネ_No.8、MP4120E-5M332056 本体,付属品部品 ヒラザガネ_No.8、GKP410E 本体,付属品(~2014年10月)部品 ヒラザガネ_No.10、MP4130E-2M 本体,付属品部品 ヒラザガネ_No.10、MP4130E-M 本体,付属品部品 ヒラザガネ_No.8、BEP50 本体部品_No.8、MP5030E-M 本体,付属品部品 ヒラザガネ_No.8、GKP500E 本体,付属品(2014年11月~)部品 ヒラザガネ_No.10、MP4120E-5M332060 本体,付属品部品 ヒラザガネ_No.8、GKP500E 本体,付属品(~2014年10月)部品 ヒラザガネ_No.10、MP5020E-6M本体,付属品部品ヒラザガネ_No.8、MP4120E-M332000 本体,付属品部品 ヒラザガネ_No.8、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 ヒラザガネ_No.10、BP504A 本体、付属品部品 ヒラザガネ_No.8、MP4120E-6M 本体,付属品部品 ヒラザガネ_No.8、MP5020E-5M332055本体,付属品部品ヒラザガネ_No.8
ホースメネジナカシン
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷規格16MMヨウ図解NoBP2541H 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.11、BP2521A 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.10、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.31、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.31、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.31、GKP252E 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.31、BEP25 本体部品_No.42、MP2520E-4M 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.45、BP2521AS 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.10、BP2521MA 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.11
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷規格W1517-43図解NoMP4120E-K 本体,付属品部品 Oリング_No.11、KP-502 本体,付属品部品 Oリング_No.11、MP4030E-M 本体,付属品部品 Oリング_No.11、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 Oリング_No.14、BP404A-1 本体 付属品部品 Oリング_No.11、GKP411E 本体,付属品部品 Oリング_No.13、BP404 本体 付属品部品 Oリング_No.11、MP4020E-K 本体,付属品部品 Oリング_No.11、MP5020E-5M332059本体,付属品部品Oリング_No.12、MP4130E-M 本体,付属品部品 Oリング_No.12、MP5020E-2K本体,付属品部品Oリング_No.12、GKP500E 本体,付属品(~2014年10月)部品 Oリング_No.14、KP-402 本体,付属品部品 Oリング_No.11、BEP50 本体部品_No.12、MP4130E-2M 本体,付属品部品 Oリング_No.14、MP4130E-K 本体,付属品部品 Oリング_No.12など
ストレーナクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷図解NoMP5020E-5M332055本体,付属品部品ストレーナクミタテ_No.33、BP504A-1 本体、付属品部品 ストレーナクミタテ_No.34、GKP500E 本体,付属品(~2014年10月)部品 ストレーナクミタテ_No.34、MP5020E-6M本体,付属品部品ストレーナクミタテ_No.38、BEP50 本体部品_No.37、BP504A 本体、付属品部品 ストレーナクミタテ_No.34、MP5020E-5M332059本体,付属品部品ストレーナクミタテ_No.33、MP5020E-M332011本体,付属品部品ストレーナクミタテ_No.32、MP5030E-K 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.36、GKP501E 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.34、MP5020E-K本体,付属品部品ストレーナクミタテ_No.32、KP-502 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.32、MP5020E-2K本体,付属品部品ストレーナクミタテ_No.38、MP5030E-2M 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.35、GKP500E 本体,付属品(2014年11月~)部品 ストレーナクミタテ_No.35、MP5030E-M 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.36
フューエルホース
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称フユーエルホース図解NoMS410ESR-2M-1 リコイルスタータ部品_No.50、MS313CAS-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.35、MMB-100 フューエルタンク,コック,マフラ部品 フユーエルホース_No.16、MSW1008-M-1 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.16、MSW1008-3M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.16、MS410RCL-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.50、MS410EC-3M フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.21、MS410RC-M3 エンジン スタータ部品_No.34、MP5030E-M タンク,コック,マフラ部品 フユーエルホース_No.25、MP4130E-M スイッチ,リードワイヤ,プラグ,ラベル,フューエルホース部品 フユーエルホース_No.16、BEP50 エンジン スイッチ、クランプ、スプリング、カバー部品_No.17、MS410ENA-3M コック部品_No.10など
真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付
PISCO(ピスコ)¥3,598税込¥3,9581個12日以内出荷・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの26材質が選択可能です。用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【樹脂アタッチメント】導電性PEEK色ブラック種類真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)10パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付
PISCO(ピスコ)¥1,798税込¥1,9781個12日以内出荷・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの10材質が選択可能です。用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【樹脂アタッチメント】PEEK色ブラック種類真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)10パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付
PISCO(ピスコ)¥1,498税込¥1,6481個12日以内出荷・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの18材質が選択可能です。用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【樹脂アタッチメント】POM色ブラック種類真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)10パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付
PISCO(ピスコ)¥1,698税込¥1,8681個12日以内出荷・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの18材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】POM色ブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)10パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881個12日以内出荷・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの10材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】PEEK色ブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)10パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付
PISCO(ピスコ)¥3,698税込¥4,0681個12日以内出荷・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの26材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】導電性PEEK色ブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)10パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw)
住友重機械工業¥159,800~税込¥175,780~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付)(2.2kW~3.7kW)
住友重機械工業¥369,800~税込¥406,780~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付
PISCO(ピスコ)¥2,198税込¥2,4181個14日以内出荷・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの34材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】PEEK色ブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)10パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個14日以内出荷・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの42材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】POM色ブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)10パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付
PISCO(ピスコ)¥3,998税込¥4,3981個14日以内出荷・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの50材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】導電性PEEK色ブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)10パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付)(0.75kW~1.5kW)
住友重機械工業¥219,800~税込¥241,780~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付)
住友重機械工業¥174,100~税込¥191,510~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向取付方向自由
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(2.2kW~3.7kW)
住友重機械工業¥359,800~税込¥395,780~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向横形・低速軸方向水平
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(0.75kW~1.5kW)
住友重機械工業¥249,800~税込¥274,780~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。使用環境屋内形低速軸方向横形・低速軸方向水平
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(5.5kW~15kW)
住友重機械工業¥659,800~税込¥725,780~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向横形・低速軸方向水平
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・脚付)
住友重機械工業¥176,600~税込¥194,260~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向取付方向自由
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付)(5.5kW~15kW)
住友重機械工業¥619,800~税込¥681,780~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW)
住友重機械工業¥251,800~税込¥276,980~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。使用環境屋外形低速軸方向横形・低速軸方向水平
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(0.75kW~1.5kW)
住友重機械工業¥199,800~税込¥219,780~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。低速軸方向横形・低速軸方向水平
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付・屋外)
住友重機械工業¥187,000~税込¥205,700~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向取付方向自由
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(5.5kW~15kW)
住友重機械工業¥657,100~税込¥722,810~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(2.2kW~3.7kW)
住友重機械工業¥392,100~税込¥431,310~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(2.2kW~3.7kW)
住友重機械工業¥370,400~税込¥407,440~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向横形・低速軸方向水平
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(5.5kW~15kW)
住友重機械工業¥772,100~税込¥849,310~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向横形・低速軸方向水平
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(0.75kW~1.5kW)
住友重機械工業¥232,800~税込¥256,080~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・脚付・屋外)
住友重機械工業¥191,700~税込¥210,870~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4低速軸方向取付方向自由