カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)

「bergeon 6767」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バネ棒外しノーマル用替先(I) BERGEON

    バネ棒外しノーマル用替先(I)

    BERGEON
    599税込659
    1本
    当日出荷
    バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。6767-Sの替先です。
  • バネ棒外し極細 BERGEON

    バネ棒外し極細

    BERGEON
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。
    寸法(mm)【先端Y型】1.2全長(mm)143質量(g)29径(Φmm)【先端I型】0.8胴径(Φmm)7
  • バネ棒外し極細用替先(I型) BERGEON

    バネ棒外し極細用替先(I型)

    BERGEON
    479税込527
    1本
    当日出荷
    バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。6767-Fの替先です。
  • バネ棒外し極細用替先(Y型) BERGEON

    バネ棒外し極細用替先(Y型)

    BERGEON
    799税込879
    1本
    当日出荷
    バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。6767-Fの替先です。
  • BERGEONスクラッチブラシ ケニス

    BERGEONスクラッチブラシ

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ガラス繊維で出来たファイバーグラスのブラシで、こするだけでピンセットに付いた錆を落とす事ができます。
  • 時計バンド交換工具 ANEX

    時計バンド交換工具

    ANEX(2件のレビュー)
    639税込703
    1セット
    当日出荷
    Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
    用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。仕様時計バンドピン外しトラスコ品番493-6388軸径(Φmm)2(Y型)先端0.5(ピン型)全長(mm)80質量(g)17種類精密ドライバー軸長(mm)9(Y型)11(ピン型)グリップ径(Φmm)5材質(グリップ)真鍮先端形状ピン抜き/バネ棒外し材質(刃)クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端刃幅(mm)0.8刃先マグネットなし軸貫通なし
  • BERGEON時計用ステンレスドライバー単品替先2本付 BERGEON

    BERGEON時計用ステンレスドライバー単品替先2本付

    BERGEON
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレスタイプの修理用ドライバーです。刃先は取替可能です。
    付属品【標準付属替先】2本付
  • ロディコ BERGEON

    ロディコ

    BERGEON(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    クリーンルーム内での作業中に発生した、塵や埃の除去や、油膜・磁粉などの除去、精密機器の接点部クリーナー用として、繰り返し使用ができます。
    質量(g)37
  • バネ棒外しノーマル用替先(Y) BERGEON

    バネ棒外しノーマル用替先(Y)

    BERGEON
    889税込978
    1本
    当日出荷
    バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。6767-Sの替先です。
  • 時計バンド工具 SUNDRY(角利産業)

    時計バンド工具

    SUNDRY(角利産業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    時計バンドの交換の際のバネ棒外しや長さ調整に便利な工具。革バンド、金属バンドの交換に使用できる。
    全長(mm)7×20(収納時)質量(g)約20材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)真鍮直径×長さL(Φmm×mm)7×125機能バネ棒外し(Y型)、ピン抜き(直径0.8×18mm)、精密ドライバー(+00・-1.8mm)商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ウォッチリペアツールセット E-Value

    ウォッチリペアツールセット

    E-Value(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
    用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。セット内容ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
  • 回転台式9本組ステンレスドライバーセット BERGEON

    回転台式9本組ステンレスドライバーセット

    BERGEON
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷
    セット内容:0.50/0.60/0.80/1.00/1.20/1.40/1.60/2.00/2.50mm。替先各1本付(中央部)。先端刃先:硬化ステンレス鋼 HRC:54
  • Dシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Dシリーズ 引張コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
    RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • スクラッチブラシペン(太) BERGEON

    スクラッチブラシペン(太)

    BERGEON
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    先端がファイバーグラス製太タイプです。金属ベルト・時計ケース・裏蓋の。錆び落としにご利用下さい。
    全長(mm)120先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】4
  • 時計バンド用ピン抜き ベッセル

    時計バンド用ピン抜き

    ベッセル(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    時計金属バンドの長さ調整用に最適です。
    トラスコ品番371-5311軸径(Φmm)0.7全長(mm)90種類精密ドライバー軸長(mm)10本数1刃先マグネットなし軸貫通なし
  • オイラー4本セット BERGEON

    オイラー4本セット

    BERGEON
    3,998税込4,398
    1セット(4本)
    当日出荷
    組み上げ後の注油作業に使用します。先端形状:丸型。セット内容:。130102-AR オイラー赤 先端幅:0.25mm。230102-BB オイラー青 先端幅:0.40mm。330102-CV オイラー緑 先端幅:0.50mm。430102-DJ オイラー黄 先端幅:0.70mm
    寸法(mm)80×60×15質量(g)21
  • チリフキ BERGEON

    チリフキ

    BERGEON
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    時計修理時の埃飛ばしにご利用下さい。素材:ゴム製メタルノズル
    質量(g)80製品サイズ(mm)130×58
  • 時計・メガネ用精密ドライバー E-Value

    時計・メガネ用精密ドライバー

    E-Value(4件のレビュー)
    699税込769
    1本
    欠品中
    微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
    用途時計のバンド調節、革バンド交換や眼鏡の調節用。仕様4in1、連結収納種類精密ドライバー材質(グリップ)ステンレス商品構成単品先端刃幅(mm)1.8刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ロディコプレミアム BERGEON

    ロディコプレミアム

    BERGEON
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    高い吸収力を持った粘度状クリーナー。対象物におしあてて塵・ホコリ等を除去します。油分に溶けにくいです。用途:塵・ホコリ・磁粉などの除去
    質量(g)35サイズ(mm)75×25×15
  • 120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維) エスコ

    120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維)

    エスコ
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    ブラシの長さ調整可能。
    エスコ品番EA109DP-4全長(mm)119材質(ブラシ部)ガラス繊維ブラシ径(Φmm)4
  • 時計用キズミ2.5°(4倍) BERGEON

    時計用キズミ2.5°(4倍)

    BERGEON
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    時計修理用キズミ。電池交換・ベルト調整時等にご利用下さい。胴体中間部径:約28Φmm