カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「bes-15」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックステンレス筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイックステンレス筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
毛丈(mm)27筒径(Φmm)15六角対辺(mm)6.35その他賠償保険付種別クイックブラシ材質ステンレス軸長(mm)27線径(Φmm)0.3筒長(mm)25
六角軸筒型ブラシ(ステンレス線) H&H六角軸筒型ブラシ(ステンレス線)H&H
599税込659
1個
当日出荷から翌日出荷
バリ取り、ステンレスの研磨、高温状態での各種研磨作業用
軸径(Φmm)6.35材質ステンレス線
ステンレス製防虫目皿(内ネジ) アウスステンレス製防虫目皿(内ネジ)アウス
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型 BALLUFFBALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型BALLUFF
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式埋込型本体形状ブロック形
BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型 BALLUFFBALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型BALLUFF
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
近接センサ 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 BALLUFF近接センサ 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30BALLUFF
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
BALLUFF 誘導型センサは、金属部分での物体の検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、3 mm O から角型80 x 80 mmまで用意されています。堅牢で信頼性の高い誘導型グローバルセンサは、非常に経済的なソリューションです。また、メーカーはこれらの500種以上の幅広い製品を世
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:44.5mmアズワン品番65-7311-95
関連キーワード
os-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • os-1