カテゴリ
- 作業工具(7)
- Lクランプ/F型クランプ(7)
絞り込み
最大口開き(mm)
- 110(1)
- 120(1)
- 160(6)
- 200(2)
- 250(2)
- 300(3)
- 400(1)
- 600(1)
フトコロ深さ(mm)
- 80
- 50(2)
- 60(3)
- 65(1)
- 95(2)
- 96(1)
- 100(4)
- 120(8)
- 140(7)
- 175(1)
- 200(3)
- 250(1)
- 300(1)
全長(mm)
- 200~220未満(5)
- 220~240未満(3)
- 240~260未満(2)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(1)
- 450~500未満(1)
- 700~800未満(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ベッセイ(6)
「bessey」の検索結果

ラチェット式ワンタッチクランプ
ベッセイ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。用途軽工業・重鉄工業・石材業材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
ユニクランプ(平面クランプ型)
ベッセイ(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80フレーム(mm)A×B/20×5
一般用クランプ (GZ型)
ベッセイ¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷から翌日出荷レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。用途木工・家具・板金・DIY用材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
クランプ(普及型) GZK型
ベッセイ¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷GZ型にT型ハンドルを装着して素早い操作と締め付け力が強力な普及タイプです。用途木工・家具・鈑金・軽工業用。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
クランプ L型 標準
(237件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7アゴの深さ(mm)約80締付力(kg)70