「best 1602c」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グレビティーヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティーヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。 20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
    用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等材質ステンレス鋼SUS304・ステンレス鋳鋼SCS13タイプ枠付用仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下
  • グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。 昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。 扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
    用途カウンタードア材質ステンレス鋼仕上ホーニング適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下
  • グレビティヒンジ用サポート 高さ40~58ミリ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ用サポート 高さ40~58ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
    best製グレビティヒンジ用のサポート。対応商品:1602A,1602AK,1602B,1602C。高さ40~58ミリで調整可能。
    用途ラバトリーブース材質受・丸座:ステンレス鋼SUS304高さ(mm)40~58適合品番1602NB、1602BC、1602BK、1602C、1602CT、1603B、1603BC取付ねじ丸皿タッピンネジ4×25mm材質(パイプ)黄銅
  • 1602C/1602CT用サポート No.3 高さ40~63ミリ BEST(ベスト)[金物]

    1602C/1602CT用サポート No.3 高さ40~63ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    1602C,1602CT用のサポート。高さ40~63ミリ。ドア重量20~50kgの場合、また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。
    用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース材質黄銅、ステンレス鋼SUS304高さ(mm)40~63適合品番1602C、1602CT用のサポート仕上ニッケル
  • グレビティヒンジ用サポート 高さ51~75ミリ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ用サポート 高さ51~75ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    best製グレビティヒンジ用のサポート。対応商品:1602A,1602AK,1602B,1602C。高さ51~75ミリで調整可能。
    用途ラバトリーブース材質受・丸座:ステンレス鋼SUS304高さ(mm)50~80適合品番1602NB、1602BC、1602BK、1602C、1602CT、1603B、1603BC取付ねじ丸皿タッピンネジ4×25mm材質(パイプ)黄銅
  • グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1組
    当日出荷
    バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。 ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。 ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
    用途ラバトリーブース適合扉厚(mm)30~45
  • カウンターヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    カウンターヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。 センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
    用途カウンタードア材質ステンレス鋼仕上ヘアライン適合扉厚(mm)30~45mm適合扉質量(kg)20以下
  • 中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用) SYS(シブタニ)

    中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用)

    SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
    仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本適合扉質量(kg)30
  • 1602C/1602CT用サポート No.4 高さ60~100ミリ BEST(ベスト)[金物]

    1602C/1602CT用サポート No.4 高さ60~100ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    1602C,1602CT用のサポート。高さ60~100ミリ。ドア重量20~50kgの場合、また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。
    用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース材質黄銅、ステンレス鋼SUS304高さ(mm)60~100適合品番1602C、1602CT用のサポート仕上ニッケル
  • 1602C グレビティヒンジ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]

    1602C グレビティヒンジ(枠付用)

    BEST(ベスト)[金物]
    8,898税込9,788
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304(上部金具)、ステンレス鋳鋼SCS13(下部金具)。扉厚 36~55mm。扉重量 20kg以下。使用頻度が高い場所には専用サポートを使用してください。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm
    用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等長さ(mm)81幅(mm)29厚さ(mm)49.5
  • カウンターヒンジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    カウンターヒンジ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1組
    当日出荷
    10kg以下の小型・軽量扉のカウンター扉に最適。扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで安全です。
    材質ステンレス(SUS304)+樹脂(PA・PP・POM)仕上バレル+樹脂部:黒つや消し扉寸法(mm)20~40
  • グレビティヒンジL型 軽量型 APLUS(クマモト)

    グレビティヒンジL型 軽量型

    APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1組
    当日出荷
    内開きから外開きへ簡単に変更できます。
    用途トイレブース用丁番材質(本体)SUS304+樹脂
  • 1602C/1602CT用サポート No.2 高さ30~43ミリ BEST(ベスト)[金物]

    1602C/1602CT用サポート No.2 高さ30~43ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    1602C,1602CT用のサポート。高さ30~43ミリ。ドア重量20~50kgの場合、また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。
    用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース材質黄銅、ステンレス鋼SUS304高さ(mm)30~43適合品番1602C、1602CT用のサポート仕上ニッケル
  • 1602C/1602CT用サポート No.1 高さ24~31ミリ BEST(ベスト)[金物]

    1602C/1602CT用サポート No.1 高さ24~31ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    1602C,1602CT用のサポート。高さ24~31ミリ。ドア重量20~50kgの場合、また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。
    用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース材質黄銅、ステンレス鋼SUS304高さ(mm)24~31適合品番1602C、1602CT用のサポート仕上ニッケル
  • グレビティーヒンジ(面付型) BEST(ベスト)[金物]

    グレビティーヒンジ(面付型)

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1組(2枚)
    当日出荷
    自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下
  • 本締錠 美和ロック

    本締錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
  • グレビティヒンジ テラゾー用 左勝手 BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ テラゾー用 左勝手

    BEST(ベスト)[金物]
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    大理石、テラゾー、ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。バネを使用しないで、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開、内開がカムの向きで簡単に設定できます。20度ずつの開き角度を設定でき、センター止め 設定も簡単にできます。左勝手用(勝手は画像でご確認ください)。ドア重量20~50kgの場合、専用のサポートをご使用ください。また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。専用サポート【1602C/1602CT用サポート】。
    用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ロストワックスSCS13勝手左勝手仕上ステンレス取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)40適合扉質量(kg)10~20(20以上のドアには専用サポートを使用してください)
  • 非常解 グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    非常解 グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。非常時(トイレ内で人が倒れている等)で扉を内側にあけられない場合、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外すことが可能です。バネを使用しない、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開き、内開き、左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。ピボット式の取付方法なので扉の吊り込みが簡単です。10度ずつの開き角度設定ができ、センター止め設定も簡単にできます。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂タイプ枠付用仕上バレル研磨適合扉質量(kg)10~30
  • 丁番吊グレビティヒンジ SYS(シブタニ)

    丁番吊グレビティヒンジ

    SYS(シブタニ)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    当日出荷
    小口面に取り付けるオーソドックスな丁番吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
    仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本適合扉質量(kg)20
  • 1602NDC 非常解グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    1602NDC 非常解グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚25m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm(D=7)。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。非常時に戸先側のスライドボルトで非常解錠しても内側に開けられない場合(ブース内に人が倒れている)、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外して中の人を救出する事ができます。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂長さ(mm)96.5幅(mm)25厚さ(mm)63.5タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm(D=7)適合扉厚(mm)25~45適合扉質量(kg)10~30
  • グレビティヒンジ テラゾー用 右勝手 BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ テラゾー用 右勝手

    BEST(ベスト)[金物]
    7,398税込8,138
    1個
    9日以内出荷
    大理石、テラゾー、ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。バネを使用しないで、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開、内開がカムの向きで簡単に設定できます。20度ずつの開き角度を設定でき、センター止め 設定も簡単にできます。右勝手用(勝手は画像でご確認ください)。ドア重量20~50kgの場合、専用のサポートをご使用ください。また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。専用サポート【1602C/1602CT用サポート】。
    用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ロストワックスSCS13勝手右勝手仕上ステンレス取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)40適合扉質量(kg)10~20(20以上のドアには専用サポートを使用してください)
  • 1602CC グレビティヒンジ下部固定 BEST(ベスト)[金物]

    1602CC グレビティヒンジ下部固定

    BEST(ベスト)[金物]
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304(上部金具)、ステンレス鋳鋼SCS13(下部金具)。扉厚 36~55mm。扉重量 20kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm
    用途カウンタードア長さ(mm)81幅(mm)29厚さ(mm)49.5
  • ステンレスミニグレビティヒンジ WAKI(和気産業)

    ステンレスミニグレビティヒンジ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    ドアを開くと自動的に閉まる丁番です。※バネを使わないので、使用し続けて故障するリスクが少ないです。※3パターンの取り付けが可能です。※90度まで開くとオープン状態固定ができます。
    用途カウンターなどの軽量扉に。厚さ(mm)20~40質量(kg)建具:10以下アズワン品番64-5072-72
  • PEN ステンレス自由蝶番(両開) ハイロジック

    PEN ステンレス自由蝶番(両開)

    ハイロジック(7件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(2枚)
    当日出荷
    ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
    材質SUS304
  • 25-40mm用 カウンターヒンジ(ステンレス製) エスコ

    25-40mm用 カウンターヒンジ(ステンレス製)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951CU-61
  • ウエスタンドアヒンジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ウエスタンドアヒンジ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1組
    当日出荷
    扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
    材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)質量(kg)(扉)10以下仕上バレル研磨
  • スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカ

    スチール束【ジャッキーⅡ】F

    タナカ(7件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
    用途保護手袋着用