カテゴリ

  • 作業工具(5)
    • コンビネーションスパナ(5)
絞り込み
ブランド
  • Beta(5)
二面幅(mm)
  • 15
  • 2.5(4)
  • 6(8)
  • 7(4)
  • 8(11)
  • 8×10(5)
  • 10(13)
  • 11(6)
  • 12(11)
  • 12×14(4)
  • 13(8)
  • 14(9)
  • 16(6)
  • 17(9)
  • 17×19(5)
  • 18(6)
  • 19(7)
  • 22(5)
  • 24(5)
  • 27(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「beta」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイベルギアレンチ BetaスイベルギアレンチBeta
3,798税込4,178
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
72ギアのスイベル(首振り)構造のラチェッティングレンチを採用したコンビネーションタイプのギアレンチです。汎用作業から狭い箇所等での作業まで幅広く活用出来るラチェティングレンチです。
ギア数72枚
コンビネーションスパナ”42N” Betaコンビネーションスパナ”42N”Beta
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ) Betaコンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)Beta
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
スリムタイプで頑丈かつ薄く、狭いスペースでの作業に適したスパナです。 同社比で厚さを約20%薄くしています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上) Betaロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上)Beta
2,298税込2,528
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
光沢のあるミラー仕上げです。標準品より約20%長いロングタイプです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
コンビネーションレンチ (ミラー仕上) Betaコンビネーションレンチ (ミラー仕上)Beta
2,198税込2,418
1丁
翌日出荷
光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ