カテゴリ

  • 作業工具(9)
    • 六角棒レンチ(1)
    • コンビネーションスパナ(5)
    • ハンドルレンチ(2)
絞り込み
ブランド
  • Beta(9)
二面幅(mm)
  • 17
  • 2.5(4)
  • 6(8)
  • 7(4)
  • 8(11)
  • 8×10(5)
  • 10(13)
  • 11(6)
  • 12(11)
  • 12×14(4)
  • 13(8)
  • 14(9)
  • 15(5)
  • 16(6)
  • 17×19(5)
  • 18(6)
  • 19(7)
  • 22(5)
  • 24(5)
  • 27(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「beta」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイベルギアレンチ BetaスイベルギアレンチBeta
3,998税込4,398
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
72ギアのスイベル(首振り)構造のラチェッティングレンチを採用したコンビネーションタイプのギアレンチです。汎用作業から狭い箇所等での作業まで幅広く活用出来るラチェティングレンチです。
ギア数72枚
コンビネーションスパナ”42N” Betaコンビネーションスパナ”42N”Beta
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
両口スパナ Beta両口スパナBeta
1,298税込1,428
1丁
翌日出荷
工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
T形スライド式ボックスレンチ BetaT形スライド式ボックスレンチBeta
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
早回しがしやすいT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。
材質クロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ形状T型サイズ規格ミリ
コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ) Betaコンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)Beta
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
スリムタイプで頑丈かつ薄く、狭いスペースでの作業に適したスパナです。 同社比で厚さを約20%薄くしています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
T形スライド式フレックスレンチ BetaT形スライド式フレックスレンチBeta
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌々日出荷
フレックスタイプのT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。
材質マンガンクロム合金鋼表面処理クロムメッキ先端形状六角
ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上) Betaロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上)Beta
2,498税込2,748
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
光沢のあるミラー仕上げです。標準品より約20%長いロングタイプです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
コンビネーションレンチ (ミラー仕上) Betaコンビネーションレンチ (ミラー仕上)Beta
2,398税込2,638
1丁
翌日出荷
光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
T形スライド式フレックスレンチ ロング BetaT形スライド式フレックスレンチ ロングBeta
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
フレックスタイプのロングT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。
材質マンガンクロム合金鋼表面処理クロムメッキ先端形状六角